絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M10(1)
ブランド
  • アトム(1)
  • 大阪魂(3)
長さ(mm)
  • 30
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 35(2)
  • 50(10)
  • 60(4)
  • 70(2)
  • 75(12)
  • 80(4)
  • 100(29)
  • 105(2)
  • 116(1)
  • 117.5(1)
  • 120(13)
  • 125(8)
  • 130(27)
  • 150(30)
  • 180(22)
  • 200(9)
  • 250(7)
  • 長さ(mm)をもっと見る
材質
  • 鉄(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
M10(1)
  • アジャストボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    アジャストボルト(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(4件のレビュー)
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(1200個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄表面処理三価ホワイト
  • AMアジャスターボルト(クロメートメッキ) アトム

    AMアジャスターボルト(クロメートメッキ)

    アトム(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    家具等の平行調整に使用頂けます。
    用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整材質/処理鋼/クロメート
  • クロ アジャスター H-42G 大阪魂

    クロ アジャスター H-42G

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)30寸法L(mm)30寸法B(mm)8.5寸法A(Φmm)33.5ねじの呼びdM10
  • SUS アジャストBT(A=30 大阪魂

    SUS アジャストBT(A=30

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    別名「高さ調整ボルトと言い、製品(機械・作業台など)の脚にセットして、高さを調整し、水平保持を行うことが可能です 製品にセットした後、受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能です 寸法・材質によって耐荷重が異なりますので、必ずご確認をお願い致します 標準タイプの他、耐震用・固定用・重量用など様々な用途で使い分けが可能ですので、用途に合わせての提案が可能です 図面ではナットが無い状態で表されておりますが、実際の製品はそこに六角ナットが1つセットされております ※家具用にはついておりませんので、ご注意ください 受け座部分ゴム(塩ビ製もあり)が付いたタイプなどもございます 後からつけることが出来る、後施工用ゴムもございます 検索の際には 「後施工用ゴム」もしくは「C0-00-S501」←サンコーの商品コード で検索して頂くとスムーズに商品が探せます L寸法が特殊な場合も、受注生産品扱いにはなりますが、見積もり対応可能ですので、是非お問い合わせください サンコー社員の独り言1・・・ 先述している「受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能」という部分ですが、 イメージとしては、六角ボルトにナットを通して、ナットを動かさないままボルトの頭を回転させていったら、 ナットがねじ山を回転方向に上下するようなイメージを持っていただけたら分かりやすいと思います ねじの原理を利用した発明品だなと感じますね
    長さ(mm)30寸法H(mm)7寸法A(mm)30寸法S(mm)8寸法K(mm)3.5呼び径D(mm)M5×0.8

『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト