絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • エスコ(208)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
  • LAMP(スガツネ工業)(134)
  • 倉敷化工(72)
  • 栃木屋(72)
  • ジョー・プリンス竹下(57)
  • イマオコーポレーション(39)
  • TRUSCO(37)
  • 大阪魂(33)
  • ダイワアドテック(31)
  • 光(30)
  • WAKI(和気産業)(30)
  • TOZEN(トーゼン)(23)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(21)
  • コクゴ(18)
  • ノーブランド(17)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
  • NBK(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(107)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振パッド(シロマー) ナベヤ

    防振パッド(シロマー)

    ナベヤ
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    衝撃吸収+減衰性能。 共振周波数での伝達率が低い。 オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造。
    用途専業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。 弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.5、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
  • 防振パッド(シロディン) ナベヤ

    防振パッド(シロディン)

    ナベヤ(3件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・連続振動に対応 高い弾性特性を持った材料を使用。連続振動に対する振動減衰特性に優れているため、悪影響を及ぼす振動の発生もしくは影響を受ける装置の振動対策を行うことが可能。 装置本来の性能を発揮させることができます。 ・優れた耐久性 油およびグリースだけでなく、防振ゴムでは劣化してしまう紫外線やオゾンに対しても高い耐久性があります。 また一般的な防振ゴムと比較しクリープが少ないため長期間ご使用いただけます。 ・幅広い周波数、荷重領域に対応 さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。
    用途MRIや測定機器等の医療機器の防振 搬送用ローラー及びベルトの除振 フィットネス機器 建築設備 産業用機械使用温度範囲(℃)-30~70圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

    ナベヤ(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • レベリングボルト用ナット ナベヤ

    レベリングボルト用ナット

    ナベヤ(3件のレビュー)
    ¥51~税込¥56~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット ナベヤ

    レベリングフット

    ナベヤ(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)20°
  • スイベルパッド ナベヤ

    スイベルパッド

    ナベヤ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(°)18°
  • 除振台VPG ナベヤ

    除振台VPG

    ナベヤ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
    材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材厚さ(mm)30表面処理磨き仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤ

    フットジャッキFJ型(標準タイプ)

    ナベヤ
    ¥469~税込¥516~
    1本
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルパット付ボルト ナベヤ

    スイベルパット付ボルト

    ナベヤ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質S45C表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振プレート ナベヤ

    防振プレート

    ナベヤ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
    材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドレベリングフット ナベヤ

    スタッドレベリングフット

    ナベヤ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    寸法F(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングボルト(Aタイプ) ナベヤ

    レベリングボルト(Aタイプ)

    ナベヤ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    3日以内出荷
    先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ) ナベヤ

    フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。 ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量マウント ナベヤ

    中量マウント

    ナベヤ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    エアー源不要・メンテナンス不要。水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。使用高さは調整ダイヤルで変更可能。(調整高さ5mm)
    材質ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振フットホルダ ナベヤ

    防振フットホルダ

    ナベヤ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    装置のフットに装着する防振用マウントです。 装置のフットを活かして、後付けの防振対策が可能です。 フットホルダに防振材を接着します。
    材質(本体)FC200表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングプレート丸型(据置タイプ) ナベヤ

    レベリングプレート丸型(据置タイプ)

    ナベヤ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付・移動が容易です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキ用取付プレート ナベヤ

    フットジャッキ用取付プレート

    ナベヤ
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フットジャッキの固定に使用します。
    材質SS400表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストジャッキボルト ナベヤ

    アジャストジャッキボルト

    ナベヤ
    ¥889~税込¥978~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    付属品ロックナット1個材質S45C表面処理ユニクロームメッキ熱処理焼入(先端球面部)HRC50~56RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングボルト(Bタイプ) ナベヤ

    レベリングボルト(Bタイプ)

    ナベヤ
    ¥819~税込¥901~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。 頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。 また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFPS型 ナベヤ

    フットジャッキFPS型

    ナベヤ
    ¥779~税込¥857~
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • フットジャッキFAJ型 ナベヤ

    フットジャッキFAJ型

    ナベヤ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    5日以内出荷
  • フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ) ナベヤ

    フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)

    ナベヤ
    ¥779~税込¥857~
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振プレート(ノンフラットタイプ) ナベヤ

    防振プレート(ノンフラットタイプ)

    ナベヤ
    ¥829~税込¥912~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を軽減させます。 低い周波数の防振に対応しています。
    耐熱温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振フット(軽量型) ナベヤ

    防振フット(軽量型)

    ナベヤ
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 防振材から設置床面への色移りがありません。 荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。 デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。
    用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。表面処理三価クロメートメッキ材質(樹脂部)ポリアミド材質(ボルト)45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振マウント(重量型) ナベヤ

    防振マウント(重量型)

    ナベヤ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
    用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線表面処理三価クロメートメッキ使用推奨温度範囲(℃)23±3共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振キャスターホルダ 防振パッド ナベヤ

    防振キャスターホルダ 防振パッド

    ナベヤ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    32日以内出荷
    キャスター付装置の振動対策が可能。底面に接着された防振材で外部からの振動やキャスター付き装置から発生する振動を減衰します。キャスターの動きを規制できるように上面にもストッパーが接着されています。後付けで簡単に設置できます。キャスター部の取り外しなどの作業が不要で、装置のキャスター部をジャッキアップし、側面から挿入して設置できます。幅広い周波数、荷重領域に対応。さまざまな振動の条件や装置の重量に合わせて選定いただけるように、幅広い減衰特性と荷重領域のバリエーションを取り揃えています。[防振材の特長(型式別)]。防振プレート。・FCH。B。:各種産業機械に使用できる防振プレートです。各プレートそれぞれに特徴があります。詳細はこちらをご確認ください。 。「B。」が防振プレートの製品名です。例:「B4」「B13W」など。防振パッド。・FCH。P:プレス機などから発生する衝撃振動を減衰することに特化した防振材(シロダンプ)を使用しています。・FCH。D:コンプレッサーなどから発生する連続振動を減衰することに特化した防振材(シロディン)を使用しています。・FCH。M:衝撃振動・連続振動を減衰する特性をあわせもつ防振材(シロマー)を使用しています。
    材質【フットホルダ】FC200【防振材FCH〇〇M/D/P】発泡ポリウレタン表面処理【フットホルダ】塗装寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ワッシャー 発泡ポリウレタン ナベヤ

    防振ワッシャー 発泡ポリウレタン

    ナベヤ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルトでアンカー固定や締結が必要な場合でも確実に振動対策できます。ボルトとの接触を回避する形状設計。ボルトと締結物が接触して振動が伝達しないように、防振パッドを凸型形状にしています。ボルトの振動を減衰特性・耐久性に優れた防振パッドで減衰します。凸型の防振パッドは、ゴム製品と比較して減衰性能に優れており、ボルトから伝達する微細な振動を減衰できます。また、耐久性に優れ、クリープ特性が少なく締付後に緩みが発生しにくいエーテル系発泡ポリウレタンを使用しています。
    材質防振材:エーテル系発泡ポリウレタンワッシャー:S45Ch12.5h13.5表面処理ワッシャー:三価クロメートh29RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振パッド ナベヤ

    防振パッド

    ナベヤ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シロダンプ:エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R)は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体。 機械損失係数は0.46~0.61。 衝撃による固体伝播音の低減。 シロディン、シロマーとの組合せも可能。 輸送時の衝撃吸収。 防振・防音用部材。 ショックアブソーバー。
    用途衝撃に近い荷重の吸収、緩衝材、防振・防音用部材、ショックアブソーバー。材質発泡ポリウレタンエストラマー厚さ(mm)25使用温度範囲(℃)-30~70寸法(A×B)(mm)300×300圧縮永久ひずみ(%)<5許容温度(℃)+120摩擦係数(鉄面)≧0.5、(コンクリート)≧0.7RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性E/EN1350-1の等級(EN ISO 11925-2)
  • ビルトイン防振マウント小型 ナベヤ

    ビルトイン防振マウント小型

    ナベヤ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。 測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製金具を用いております。
    形状丸形色(防振材)ピンク寸法L(mm)17ねじの呼び寸法M5ねじ長さ(mm)17接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ラバー空気ばね FAEBI ナベヤ

    ラバー空気ばね FAEBI

    ナベヤ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    46日以内出荷から47日以内出荷
    ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。
    材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき) ナベヤ

    レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)

    ナベヤ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷
    この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
    付属品ナット1個、ワッシャー1個材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロック用ベースプレート ナベヤ

    レベリングブロック用ベースプレート

    ナベヤ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    8日以内出荷
    レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックL型 ナベヤ

    レベリングブロックL型

    ナベヤ
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    3日以内出荷
    総高さが低く、軽量です。 天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。 L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。 本体は、アルミ鍛造品で軽量です。
    許容荷重(kN)20寸法NM10×1.5ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応寸法O5.7度
  • レベリングブロックM型 ナベヤ

    レベリングブロックM型

    ナベヤ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。 クリーン仕様は、アウトガス発生量をおさえた塗料と、発塵量が少ないグリースを使用しています。
    ねじの呼びM16寸法JM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングプレートかさあげ型(据置タイプ) ナベヤ

    レベリングプレートかさあげ型(据置タイプ)

    ナベヤ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 取り付け・移動が容易です。
    材質FC250表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベル調整用球面ナット ナベヤ

    レベル調整用球面ナット

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    3日以内出荷
    球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。 テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。 錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応F(°)2°
  • レベルジャッキ ナベヤ

    レベルジャッキ

    ナベヤ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    3日以内出荷
    本体はFC250の強靱鋳鉄を使い丈夫です。 作動荷重2TONです。
    耐荷重(kN)100RoHS指令(10物質対応)対応作動荷重(Nm)750
  • フットジャッキFPJ型 ナベヤ

    フットジャッキFPJ型

    ナベヤ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットジャッキFAK型 ナベヤ

    フットジャッキFAK型

    ナベヤ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    5日以内出荷
    アンカーボルトにより固定できます。
  • フットジャッキFJK型(固定タイプ) ナベヤ

    フットジャッキFJK型(固定タイプ)

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    3日以内出荷
    末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。
    耐荷重(kN)5RoHS指令(10物質対応)対応
足場周辺機器