絞り込み
ねじの呼び
- M10
- 1/4(16)
- 5/16(13)
- 3/8(15)
- 1/2(10)
- M2(58)
- M2.5(54)
- M2.6(46)
- M3(271)
- M4(272)
- M5(220)
- M6(172)
- M8(142)
- M12(82)
- M14(37)
- M16(33)
- M18(19)
- M20(26)
- M24(17)
- No.10(13)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(8)
- 1.25(14)
- 1.5(49)
- 112(5)
材質
- ステンレスすべて(45)
- SUS303(5)
- SUS304(25)
- SUS310S(1)
- SUS316(1)
- SUS430(1)
- 樹脂すべて(2)
- プラスチック(2)
- 燐青銅(1)
- 鉄(27)
- 黄銅(真鍮)(2)
表面処理
- 3価ホワイト(8)
- 3価ユニクロ(3)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(9)
ブランド
- モノタロウ(1)
- KKVコーポレーション(16)
- TRUSCO(8)
- アドバネクス(1)
- インサート(1)
- エスコ(5)
- ツガミ(2)
- フェルケル(12)
- ボーセイ(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- ラクテム(2)
- リコイルジャパン(11)
- 大阪魂(29)
- 廣杉計器(1)
- 日本スプリュー(6)
- 日本ドライブイット(1)
- 東海物産(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。

メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用
日本スプリュー(61件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
トレードシリーズリコイルキット
リコイルジャパン(41件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷から4日以内出荷通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
コイルインサートキット コイルインサート10個入
(9件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(10個)当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ネジ変換インサートナット
ラクテム¥569税込¥6261個当日出荷から5日以内出荷内外径がネジになっている変換インサートナットです。ネジ穴に取り付けることでサイズダウンすることが可能です。また反対にオネジに取り付けることでサイズアップすることができます。締め込みやすいようマイナス溝があります。用途ネジのサイズ変換に。材質SUS304相当ねじ山種類メートル並目
エンザート 割溝タイプ・ステンレス
TRUSCO¥959税込¥1,0551パック(2個)当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
エンザート302型(割溝タイプ)
KKVコーポレーション(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。 切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用
日本スプリュー(7件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
インサートねじキット
フェルケル¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
インサート挿入工具
フェルケル¥1,598税込¥1,7581本当日出荷インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼
エンザート307型(三つ穴タイプ)
KKVコーポレーション(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
エンザート308型(三つ穴タイプ)
KKVコーポレーション¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
エンザート303型(割溝タイプ)
KKVコーポレーション(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(10個)当日出荷コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。用途※肉厚が薄く、外径が302型よりも小さく作られています。 ※スペースに制約がある場合に適しています。 ※外ねじと内ねじのピッチが同じです。材質快削鋼 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
Eーサート
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
ネジ変換ユニット オスメス
ラクテム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対にネジ穴へ本品を差し込むとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。用途ネジのサイズ変換に。材質本体・ねじ・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
エンザート専用タップ(三つ穴用)
KKVコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷通常のエンザート加工にはタップは必要ありません。 難削性のアルミ材や鋼材に一部タップを施すとエンザートが入れやすくなります。RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットタップ
リコイルジャパン¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から4日以内出荷損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てる為に開発されました。主にスパークプラグの修理に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
インサート用六角軸タップ
フェルケル¥1,998税込¥2,1981本当日出荷六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。用途インサート用ねじ切りに。材質高速度工具鋼(HSS)先端中精度4Hシャンク径(mm)6.35精度表記4H
標準インサート(Eサート)
ツガミ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(100個)当日出荷から4日以内出荷母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
トレードシリーズリコイルキット
リコイルジャパン(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット当日出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
エンザート 三つ穴タイプ・ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥849税込¥9341パック当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質/仕上SUS430F ステンレス鋼(相当)
SUS セルスタッド
大阪魂¥792税込¥8711個翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ
タングレスインサート用挿入工具
フェルケル¥5,998税込¥6,5981本当日出荷タングレスインサートねじ専用の挿入工具です。入りの深さを調整できるロックナット付きです。六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(タングレス)のスペアです。用途タングレスインサートねじの挿入に。シャンク径(Φmm)6.35
インサートねじ リコイル
リコイルジャパン¥3,598~税込¥3,958~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト