絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。
893件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス)ボーセイ
27,050税込29,755
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)ボーセイ
23,470税込25,817
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)ボーセイ
34,190税込37,609
1箱(1000本)ほか
3日以内出荷
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスタッド THS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスタッド THS 小箱(ステンレス)ボーセイ
11,870税込13,057
1箱(250本)ほか
3日以内出荷
圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
ボブナット BOBS 小箱(ステンレス) ボーセイボブナット BOBS 小箱(ステンレス)ボーセイ
34,190税込37,609
1箱(1000本)ほか
3日以内出荷
六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ボブナット BOB 小箱(鉄) ボーセイボブナット BOB 小箱(鉄)ボーセイ
9,900税込10,890
1箱(1000本)ほか
3日以内出荷
六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングナットTCS 小箱 (ステンレス) ボーセイセルフクリンチングナットTCS 小箱 (ステンレス)ボーセイ
29,780税込32,758
1箱(250本)ほか
3日以内出荷
丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スプリュー抜取工具 日本スプリュースプリュー抜取工具日本スプリュー
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
挿入したスプリューを抜取るための工具です。刃先を強く押し当て、左回転させます。
用途挿入済のスプリューを抜き取るために使用。トラスコ品番818-0148使用ボルト【ボルトねじ】M24~M30 U1
”スプリュー”(袋入) 日本スプリュー”スプリュー”(袋入)日本スプリュー
3,698税込4,068
1箱(100袋)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
軽金属・非鉄金属や各種プラスチックなど強度が低い又は脆い母材に挿入することで、めねじを補強して、ねじ締結力を増します。
用途めねじの補強、損傷防止や締結力の向上に。
SUS316リコイルタングレス(P=1.5 大阪魂SUS316リコイルタングレス(P=1.5大阪魂
1,038税込1,142
1個
翌日出荷
サイズM10-1.5区分メトリック並目適合ドリル径(mm)10.5呼び長さ1D自由外径最大(Φmm)11.95~12.41
SUS316リコイルタングレスP=1.25 大阪魂SUS316リコイルタングレスP=1.25大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
サイズM8-1.25区分メトリック並目適合ドリル径(mm)8.4呼び長さ2D自由外径最大(Φmm)9.80~10.18
チタンスプリュ-P=1.25 大阪魂チタンスプリュ-P=1.25大阪魂
7,087税込7,796
1個
翌日出荷
自由巻数(±1/4)10 1/4呼称(mm)16自由外径最大(Φmm)10.28ねじの呼びM8-1.25
PBリコイルタングレス(P=0.7 大阪魂PBリコイルタングレス(P=0.7大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
サイズM4-0.7区分メトリック並目適合ドリル径(mm)4.2呼び長さ2D自由外径最大(Φmm)5.05~5.28
ステンロックロックEサ-トP=0.45 大阪魂ステンロックロックEサ-トP=0.45大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
自由巻数(±1/4)6 3/8タップ下穴径最大(Φmm)2.69自由外径最大(Φmm)3.52ねじの呼びM2.5-0.45
ステンロックスプリュ-(UNF 大阪魂ステンロックスプリュ-(UNF大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
自由巻数(±1/4)8 7/8寸法L2(mm)11.91自由外径最大(Φmm)10.16ねじの呼び5/16-24
ステンロックスプリュ-(UNCロックスプリュ-(UNC 大阪魂ステンロックスプリュ-(UNCロックスプリュ-(UNC大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
自由巻数(±1/4)6寸法L2(mm)6.26自由外径最大(Φmm)5.59ねじの呼びNo.8-32
ステンロックスプリュ-P=0.45 大阪魂ステンロックスプリュ-P=0.45大阪魂
667税込734
1袋(2個)
8日以内出荷
サイズM2.5×0.45
ステン Eサ-ト(PF 大阪魂ステン Eサ-ト(PF大阪魂
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
材質ステンレス長さ(mm)14ねじの呼びU3/4-14
ステン Eサ-ト(テンカプラグヨウ 大阪魂ステン Eサ-ト(テンカプラグヨウ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
材質ステンレス
ステン Eサ-ト(テンカプラグ 大阪魂ステン Eサ-ト(テンカプラグ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
材質ステンレス
ステン Eサ-ト(ヒダリ 大阪魂ステン Eサ-ト(ヒダリ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
材質ステンレスねじの呼びM8
ステンリコイルタングレス(P=2.0 大阪魂ステンリコイルタングレス(P=2.0大阪魂
1,625税込1,788
1個
翌日出荷
サイズM14区分メトリック並目呼び長さ1D
ステンリコイルタングレスP=0.45 大阪魂ステンリコイルタングレスP=0.45大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
サイズM2.5-0.45区分メトリック並目呼び長さ3D
ステンロックリコイルP=2.5 大阪魂ステンロックリコイルP=2.5大阪魂
758税込834
1個
翌日出荷
自由巻数(±1/4)8-7/8寸法A(mm)22寸法Q(mm)27タップ下穴径最大(Φmm)18.896ねじの呼びM18×2.5
ステンロックリコイルP=1.25 大阪魂ステンロックリコイルP=1.25大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
自由巻数(±1/4)10-1/4寸法A(mm)10.35寸法Q(mm)16タップ下穴径最大(Φmm)8.483ねじの呼びM8×1.25
ステンロックリコイルP=0.8 大阪魂ステンロックリコイルP=0.8大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
自由巻数(±1/4)9-5/8寸法A(mm)6.8寸法Q(mm)10タップ下穴径最大(Φmm)5.334ねじの呼びM5×0.8
SUS303イリサ-トSW(P=0.8 大阪魂SUS303イリサ-トSW(P=0.8大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
材質SUS303長さ(mm)12ねじピッチ(mm)0.8ねじの呼びM5
SUS303 ROHS イリサ-ト(P=1.5 大阪魂SUS303 ROHS イリサ-ト(P=1.5大阪魂
738税込812
1個
翌日出荷
長さ(mm)10ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
ステン スプリュ-(UNF 大阪魂ステン スプリュ-(UNF大阪魂
1,032税込1,135
1個
翌日出荷
自由巻数(±1/4)14 1/8寸法L2(mm)23.81自由外径最大(Φmm)19.25ねじの呼び5/8-18
ステン スプリュ- ホソメ2.0 大阪魂ステン スプリュ- ホソメ2.0大阪魂
714税込785
1個
翌日出荷
ステン スプリュ- P=1.75 大阪魂ステン スプリュ- P=1.75大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
自由巻数(±1/4)14 1/2呼称(mm)30自由外径最大(Φmm)14.98ねじの呼びM12-1.75
ステンスプリュ-P=1.5 大阪魂ステンスプリュ-P=1.5大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌日出荷
自由巻数(±1/4)11呼称(mm)20自由外径最大(Φmm)12.63ねじの呼びM10-1.5
SUSSGロック(SGC 大阪魂SUSSGロック(SGC大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
材質SUS表面処理SGねじの呼びM2
ニッケル ROHS BSイリサ-ト(0.8 大阪魂ニッケル ROHS BSイリサ-ト(0.8大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
長さ(mm)7.5ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル ROHS BSイリサ-ト(0.7 大阪魂ニッケル ROHS BSイリサ-ト(0.7大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
長さ(mm)4ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル ROHS BSイリサ-ト(0.5 大阪魂ニッケル ROHS BSイリサ-ト(0.5大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
長さ(mm)3ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル ROHS BSイリサ-ト(0.4 大阪魂ニッケル ROHS BSイリサ-ト(0.4大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
長さ(mm)2ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
カドミレスBSスピンサ-ト(S-1 大阪魂カドミレスBSスピンサ-ト(S-1大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
特長 1. 金具なしで成形できるので、サイクルタイムの短縮・自動化が図れます。 2. 金具セットが不要のため、金型を傷めることがなく、ケガや事故の不安が解消されます。 3. 成形品の穴に対して合芯性を有するため、簡単に圧入できます。 4. -20℃~+80℃での各1時間サイクルテストにおいても、クラックは発生しません。 5. 保持力は実用範囲を超えています。(トルクは市販鉄ビス以上、引抜き強度は複数使用時には、同時成形時と同等) 保持力 スピンサートは外周のスパイラルのミゾが相手部材の穴に倒れることなく、穴径に回転しながら喰い込みます。 2ケ以上使用することにより、従来の金具で同時成型と同等またはそれ以上の効力を発揮します。 (圧入時、回転しながら相手部材に喰い込んでいるため、組立後の引張りの際、2ケ以上同時にまわし、抜き取ることは不可能です)
長さ(mm)6タイプS-1穴径(Φmm)相手部材参考穴径:5.7寸法L(mm)8呼びM4×6×8寸法D(mm)6寸法l(mm)8ねじの呼びM4×0.7
カドミレスBSタップインサ-トTS8.5 大阪魂カドミレスBSタップインサ-トTS8.5大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
表面処理BSねじの呼びM6
カドミレス BS ウェブロック 大阪魂カドミレス BS ウェブロック大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌日出荷
表面処理BSねじの呼びM3

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら