絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(4)
- 0.4(42)
- 0.45(56山)(48)
- 0.5(192)
- 0.6(5)
- 0.7(15)
- 0.7(36山)(177)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(144)
- 1(120)
- 1.25(92)
- 1.27(20山)(4)
- 1.5(62)
- 1.58(16山)(4)
- 1.75(43)
- 2(19)
- 2.5(13)
- 3(5)
- 20(6)
- 112(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- その他(2)
- アルミ(3)
- ステンレスすべて(226)
- SUS303(13)
- SUS304(130)
- SUS310S(3)
- SUS316(3)
- SUS430(1)
- SUS630(1)
- 樹脂すべて(1)
- セラミック(1)
- 燐青銅(4)
- 鉄すべて(100)
- S45C(1)
- SUM23L(1)
- SWCH(1)
- インコネル(1)
- 炭素鋼(4)
- 黄銅(真鍮)(52)
表面処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(268)
- エスコ(96)
- リコイルジャパン(68)
- ボーセイ(53)
- PEM(27)
- KKVコーポレーション(20)
- 東海物産(18)
- 日本ドライブイット(17)
- TRUSCO(16)
- フェルケル(16)
- 廣杉計器(15)
- ポップリベット・ファスナー(13)
- 日本スプリュー(11)
- ファブエース(11)
- アキュレイト(11)
- セルジャパン(10)
- ツガミ(8)
- ラクテム(8)
- インサート(6)
- ブランドをもっと見る
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。

メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用
日本スプリュー(61件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
コイルインサート
大阪魂(67件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(10個)当日出荷ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。材質SUS 304
トレードシリーズリコイルキット
リコイルジャパン(41件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1セット当日出荷から4日以内出荷通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
タングレスインサート メトリック並目
アキュレイト(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷から6日以内出荷主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(9個)ほか当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
コイルインサートキット コイルインサート10個入
(8件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット当日出荷挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(10個)ほか当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
ネジ変換インサートナット
ラクテム¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷内外径がネジになっている変換インサートナットです。ネジ穴に取り付けることでサイズダウンすることが可能です。また反対にオネジに取り付けることでサイズアップすることができます。締め込みやすいようマイナス溝があります。用途ネジのサイズ変換に。材質SUS304相当ねじ山種類メートル並目
エンザート 割溝タイプ・ステンレス
TRUSCO¥959税込¥1,0551パック(2個)ほか当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
カレイナット(鉄/三価クロメート)
ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(100個)当日出荷圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
エンザート302型(割溝タイプ)
KKVコーポレーション(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。 切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用
日本スプリュー(7件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
ビットインサート スタンダード SB(Z)タイプ 両面取り(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(5件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
エンザート307型(三つ穴タイプ)
KKVコーポレーション(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷材質黄銅t0.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000
廣杉計器(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)
日本ドライブイット(10件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。 埋込みがスムーズで正確。材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
インサート挿入工具
フェルケル¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼
インサートねじキット
フェルケル¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
3カ-ユニ セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ
Eーサート
TRUSCO¥699~税込¥769~1パック(10個)ほか当日出荷ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
リコイルSUS304
リコイルジャパン(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)まで通常用向け。用途エアー工具、半導体装置部品、産業用ロボット等。材質ステンレス鋼304種類フリーラーニング
KIC キーロックインサート
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,448~税込¥1,593~1個当日出荷から6日以内出荷(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
エンザート308型(三つ穴タイプ)
KKVコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト