絞り込み
ねじの呼び
  • 7/8(1)
  • M4(1)
  • M18(8)
  • M20(10)
  • M22(2)
  • No.10(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.5
  • 0.31(80山)(4)
  • 0.35(72山)(4)
  • 0.4(44)
  • 0.45(56山)(49)
  • 0.5(201)
  • 0.6(5)
  • 0.7(20)
  • 0.7(36山)(178)
  • 0.75(4)
  • 0.79(32山)(4)
  • 0.8(151)
  • 1(126)
  • 1.25(103)
  • 1.5(72)
  • 1.75(47)
  • 2(24)
  • 3(5)
  • 20(7)
  • 112(6)
材質
  • ステンレスすべて(13)
  • SUS304(9)
  • 燐青銅(1)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • 生地/未処理(2)
ブランド
  • エスコ(3)
  • リコイルジャパン(3)
  • ツガミ(2)
  • 日本スプリュー(2)
  • 大阪魂(2)
  • TRUSCO(1)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • インサート(1)
  • KKVコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー

    メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用

    日本スプリュー(61件のレビュー)
    2,298税込2,528特価
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
    用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(5個)
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナー

    POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト)

    ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイト
  • リコイルパケット リコイルジャパン

    リコイルパケット

    リコイルジャパン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
    用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
  • スプリュー 日本スプリュー

    スプリュー

    日本スプリュー(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • Eサート(ステンレス) インサート

    Eサート(ステンレス)

    インサート(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスねじの種類メートル並目ねじ
  • ロックEサート(並目) ツガミ

    ロックEサート(並目)

    ツガミ
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
    材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
  • 標準インサート(Eサート) ツガミ

    標準インサート(Eサート)

    ツガミ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する
    材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
  • インサートねじ リコイル リコイルジャパン

    インサートねじ リコイル

    リコイルジャパン
    6,498税込7,148
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
    用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
  • エンザート309型(超粗目外ねじ) KKVコーポレーション

    エンザート309型(超粗目外ねじ)

    KKVコーポレーション
    799税込879
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    木材、パーティクルボードや軟質樹脂に使用できます。 特に柔らかい材料には切り刃(割溝部)を上に向け、ねじ塑性成形式として使用してください。
    用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リコイルりん青銅 リコイルジャパン

    リコイルりん青銅

    リコイルジャパン(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。
    用途計測機器備品、半導体装置部品等材質りん青銅種類フリーラーニング
  • M20-2.5  [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ

    M20-2.5 [メトリック]リコイルキット(並目)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    翌日出荷
    産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
    セット内容リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)622.50ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックねじサイズM20-2.5
  • M20-2.5x 30mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコ

    M20-2.5x 30mm リコイルインサートネジ(並目/5個)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)30質量(g)24入数5個ねじサイズM20-2.5
  • M18-2.5x 27mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコ

    M18-2.5x 27mm リコイルインサートネジ(並目/5個)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)27質量(g)23入数5個ねじサイズM18-2.5
  • Eサート(UNF(ステンレス/生地) 大阪魂

    Eサート(UNF(ステンレス/生地)

    大阪魂
    519税込571
    1パック(3個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • Eサート(UNC(ステンレス/生地) 大阪魂

    Eサート(UNC(ステンレス/生地)

    大阪魂
    1,598税込1,758
    1パック(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート