絞り込み
材質
  • ばね鋼
  • その他(18)
  • ゴム(7)
  • ステンレスすべて(233)
  • SUS303(19)
  • SUS304(117)
  • SUS310S(13)
  • SUS316(5)
  • SUS316L(5)
  • SUS630(32)
  • 樹脂すべて(475)
  • ABS(102)
  • ナイロン(35)
  • プラスチック(25)
  • ポリエチレン(PE)(92)
  • 塩ビ(PVC)(124)
  • 鉄すべて(429)
  • S45C(105)
  • 炭素鋼(23)
  • 黄銅(真鍮)(8)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • ACP(燐酸塩被膜)(2)
  • その他(1)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
ブランド
  • エスコ(38)
  • 大阪魂(7)
  • コノエ(4)
  • TRUSCO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プラグ・止め輪・ピンのカテゴリーでは、さまざまな種類の締め付け具、留め具を取り扱っています。四角頭や六角穴付きのテーパねじプラグやフランジプラグのほか、各種カバー・キャップ類も品数豊富です。止め輪ではC形、E形、U形など。プライヤーやホルダーといった専用工具も取り揃えています。ピンは、平行ピンやテーパピンを中心に、とても充実した内容。いずれも種類が多いため、サイズや適合を十分ご確認の上選ぶことができます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)TRUSCO(47件のレビュー)
629税込692
1パック(47個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
スナップリング E型止め輪(バネ用鋼) 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用鋼)大阪魂(57件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷
材質バネ用鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(29件のレビュー)
339税込373
1パック(30個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
319税込351特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
スナップリング(穴用) TRUSCOスナップリング(穴用)TRUSCO(16件のレビュー)
629税込692
1パック(30個)ほか
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様穴用形状穴用スナップリング
ロールピン 大阪魂ロールピン大阪魂(9件のレビュー)
719税込791
1パック(110個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ばね用鋼種類ロールピン表面処理生地
プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜) 大阪魂プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜)大阪魂(15件のレビュー)
429税込472
1パック(38個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜形状プッシュナット軸用
Eリング(ばね用鋼) 大阪魂Eリング(ばね用鋼)大阪魂(2件のレビュー)
369税込406
1パック(60個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質ばね用鋼形状Eリング
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ(3件のレビュー)
460税込506
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-24材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)4寸法d2(mm)23寸法d3(mm)4.5寸法l1(mm)78寸法d4(mm)17~24寸法l2(mm)44適合径(Φmm)17~24
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
370税込407
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-30材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)5寸法d2(mm)26寸法d3(mm)5.5寸法l1(mm)92寸法d4(mm)18~30寸法l2(mm)50適合径(Φmm)18~30
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
620税込682
1袋(25個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-20材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)3寸法d2(mm)16寸法d3(mm)3.5寸法l1(mm)62寸法d4(mm)14~20寸法l2(mm)32適合径(Φmm)14~20
軸用スナップリングセット エスコ軸用スナップリングセットエスコ(1件のレビュー)
9,850税込10,835
1個
当日出荷
形状軸用スナップリング材質バネ鋼エスコ品番EA949DAセット内容適合軸径(入数):7mm(100)9mm(100)11mm(50)13mm(50)15mm(50)16mm(30)18mm(30)20mm(30)ケース寸法(mm)207×145×40mm
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
260税込286
1袋(25個)
欠品中
エスコ品番EA949PJ-14材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)2寸法d2(mm)10寸法d3(mm)2.5寸法l1(mm)50寸法d4(mm)9~14寸法l2(mm)25適合径(Φmm)9~14
スナップピン エスコスナップピンエスコ
230税込253
1パック(5本)
翌日出荷
入数:5本。
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)耐熱温度(℃)200まで
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ(1件のレビュー)
625税込688
1セット(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-36材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)6寸法d2(mm)30寸法d3(mm)6.5寸法l1(mm)120寸法d4(mm)24~36寸法l2(mm)70適合径(Φmm)24~36
E リング(鉄/ユニクローム) エスコE リング(鉄/ユニクローム)エスコ
440税込484
1袋(200個)
翌日出荷
形状Eリング表面処理ユニクローム
15mm 軸用 スナップリング エスコ15mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
軸径(Φmm)15材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-15形状軸用スナップリング
12mm 軸用 スナップリング エスコ12mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
軸径(Φmm)12材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-12形状軸用スナップリング
10mm 軸用 スナップリング エスコ10mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
軸径(Φmm)10材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-10形状軸用スナップリング
MIC スプリングロールピン コノエMIC スプリングロールピンコノエ(2件のレビュー)
989税込1,088
1パック(37個)ほか
3日以内出荷
弾性のある板を円筒状に丸め、ピンの半径方向にばね作用が生じるピンです。溝がストレートになっています。あまり精度を必要としない穴に差し込んでピンの持つばね作用により、継手、位置決め、廻り止めなどに。
材質ばね用鋼(S60CM~S65CM)種類スプリングロールピン
30mm 軸用 スナップリング エスコ30mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)30材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-30形状軸用スナップリング
20mm 軸用 スナップリング エスコ20mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
軸径(Φmm)20材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-20形状軸用スナップリング
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
1,260税込1,386
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-45材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)8寸法d2(mm)30寸法d3(mm)9寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~45寸法l2(mm)76適合径(Φmm)24~45
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
1,000税込1,100
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-40材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)7寸法d2(mm)30寸法d3(mm)8寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~40寸法l2(mm)72適合径(Φmm)24~40
スナップピン エスコスナップピンエスコ
255税込281
1パック(10本)
翌日出荷
入数:10本。
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法(mm)d1:4.5、d2:16~20、d3:4、d4:20 l1:60、l2:30質量(g)16耐熱温度(℃)200まで適合径(Φmm)16~20
MIC E型止め輪 (スチール/三価クロメート) コノエMIC E型止め輪 (スチール/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(40個)
3日以内出荷
軸に対して垂直方向から差し込みます。軸、シャフトに部材を位置決めするとき円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ばね用鋼(S50CM~S70CM又はSK材相当)形状E形止め輪(Eリング)表面処理三価クロメートメッキ
MIC スナップリング 穴用 (スチール) コノエMIC スナップリング 穴用 (スチール)コノエ
649税込714
1パック(4個)ほか
3日以内出荷
商品の呼び径が適用する穴径になります。穴、長穴の中で部材を位置決めするときに円周溝を切り、専用工具ではめ込んで使用。
材質ばね用鋼(S50CM~S70CM又はSK材相当)
スプリングロールピンセット エスコスプリングロールピンセットエスコ
9,200税込10,120
1セット
当日出荷から翌日出荷
種類スプリングロールピン材質バネ鋼表面処理テンパカラー硬度HRC45ケース寸法(mm)207×145×40
8mm 軸用スナップリング エスコ8mm 軸用スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)8材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-8形状軸用スナップリング
4mm 軸用 スナップリング エスコ4mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1セット(100個)
翌々日出荷
軸径(Φmm)4材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-4形状軸用スナップリング
3mm 軸用 スナップリング エスコ3mm 軸用 スナップリングエスコ(1件のレビュー)
990税込1,089
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)3材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-3形状軸用スナップリング
28mm 軸用 スナップリング エスコ28mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)28材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-28形状軸用スナップリング
25mm 軸用 スナップリング エスコ25mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1袋(30個)
当日出荷
軸径(Φmm)25材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-25形状軸用スナップリング
24mm 軸用 スナップリング エスコ24mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)24材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-24形状軸用スナップリング
16mm 軸用スナップリング エスコ16mm 軸用スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)16材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-16形状軸用スナップリング
14mm 軸用 スナップリング エスコ14mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)14材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-14形状軸用スナップリング
スナップピン エスコスナップピンエスコ
185税込204
1パック(25本)
翌日出荷
入数:25本。
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)耐熱温度(℃)200まで
MIC スナップリング 軸用 (スチール) コノエMIC スナップリング 軸用 (スチール)コノエ
649税込714
1パック(19個)ほか
3日以内出荷
ラグ(プライヤー用の穴)が付いているため着脱が容易です。器具のスラスト方向の移動の防止に。
材質ばね用鋼(S50CM~S70CM又はSK材相当)
Eリング(ばね用鋼/クロメート) 大阪魂Eリング(ばね用鋼/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
609税込670
1パック(300個)ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
材質/仕上ばね用鋼/三価クロメート形状Eリング内容量(L)3価クロメート
9mm 軸用 スナップリング エスコ9mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)9材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-9形状軸用スナップリング

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ・止め輪・ピン