絞り込み
材質
  • ゴム
  • その他(18)
  • ばね鋼(51)
  • ステンレスすべて(234)
  • SUS303(19)
  • SUS304(118)
  • SUS310S(13)
  • SUS316(5)
  • SUS316L(5)
  • SUS630(32)
  • 樹脂すべて(473)
  • ABS(102)
  • ナイロン(35)
  • プラスチック(25)
  • ポリエチレン(PE)(92)
  • 塩ビ(PVC)(124)
  • 鉄すべて(429)
  • S45C(105)
  • 炭素鋼(23)
  • 黄銅(真鍮)(8)
ブランド
  • ラクテム(4)
  • テクノベインズ(2)
  • 岩田製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プラグ・止め輪・ピンのカテゴリーでは、さまざまな種類の締め付け具、留め具を取り扱っています。四角頭や六角穴付きのテーパねじプラグやフランジプラグのほか、各種カバー・キャップ類も品数豊富です。止め輪ではC形、E形、U形など。プライヤーやホルダーといった専用工具も取り揃えています。ピンは、平行ピンやテーパピンを中心に、とても充実した内容。いずれも種類が多いため、サイズや適合を十分ご確認の上選ぶことができます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ穴埋めキャップ ラクテムねじ穴埋めキャップラクテム
216税込238
1セット(4個)
当日出荷から6日以内出荷
ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。材質(本体)シリコンゴム
六角穴付きボルト用キャップ ラクテム六角穴付きボルト用キャップラクテム
194税込213
1セット(4個)
5日以内出荷
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
用途六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のキャップに。材質シリコンゴム
六角穴付テーパねじプラグ用キャップ ラクテム六角穴付テーパねじプラグ用キャップラクテム
175税込193
1セット(4個)
5日以内出荷
六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全7サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
用途六角穴付テーパねじプラグ(浮き・沈み)用のキャップに。材質シリコンゴム
ホールプラグ 黒 穴径Φ5.5~Φ5.8 20個入り テクノベインズホールプラグ 黒 穴径Φ5.5~Φ5.8 20個入りテクノベインズ
699税込769
1袋
5日以内出荷
柔軟性のある素材です。 使用しない穴を塞ぐことでホコリ等の侵入を防ぎます。
用途未使用ねじ穴、ムダ穴の目隠し用・隠蔽用仕様つまみ:なし材質Silicone Rubber適合コネクタΦ5.5~Φ5.8のホール入数20UL規格対応RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ(黒 穴径Φ6.35mm 20個入) テクノベインズホールプラグ(黒 穴径Φ6.35mm 20個入)テクノベインズ
679税込747
1パック
5日以内出荷
Φ6.35mm穴の目隠しや隠蔽用ホールプラグ 使用しないネジ穴を塞ぐことでホコリなどの侵入を防ぐことができます。 外径Φ5.5mmのDCジャックのコネクタを保護する際にも使用できます。
仕様つまみ:なし材質Silicone Rubber取付穴Φ6.35mm入数20個RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ用キャップ ラクテム六角穴付止めねじ用キャップラクテム
175税込193
1セット(4個)
5日以内出荷
六角穴付止めねじ(ホーローセット)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。
用途六角穴付止めねじ(ホーローセット)用のキャップに。材質シリコンゴム寸法T1(mm)2
キャップA 岩田製作所キャップA岩田製作所
579税込637
1パック(10個)
当日出荷
シリコン製に比べて安価です。ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
トラスコ品番198-5240材質EPDM耐熱温度:150℃、硬度(ショアA):約55寸法L(mm)38寸法d(mm)7.5寸法D(mm)10.5

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

プラグ・止め輪・ピン