絞り込み
材質
- その他(29)
- ばね鋼(51)
- アルミ(8)
- ガラス(13)
- ステンレスすべて(262)
- SUS303(19)
- SUS304(145)
- SUS310S(15)
- SUS630(28)
- 亜鉛合金ダイカスト(32)
- 樹脂すべて(478)
- ABS(102)
- ナイロン(37)
- プラスチック(21)
- ポリエチレン(PE)(96)
- 塩ビ(PVC)(128)
- 鉄すべて(433)
- S45C(106)
- 炭素鋼(23)
- 黄銅(真鍮)(16)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(52)
- 3価ユニクロ(2)
- ACP(燐酸塩被膜)(40)
- BSメッキ(1)
- その他(34)
- カラー(54)
- クロメート(21)
- クローム(4)
- スズコバルト(6)
- ニッケル(11)
- ユニクロ(16)
- 亜鉛メッキ(2)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(4)
- 無電解ニッケル(3)
- 生地/未処理(175)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(23)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(14)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- AWJ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- OHSATO(大里)(65)
- SDC TANAKA(SDC田中)(21)
- TAKIGEN(タキゲン)(29)
- TRUSCO(41)
- エスコ(467)
- オチアイ(97)
- コノエ(17)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- ダンドリビス(94)
- ニフコ(18)
- ハーフェレ(22)
- 大阪魂(1,697)
- 大陽ステンレススプリング(43)
- 姫野精工所(14)
- 岩田製作所(70)
- 平和発條(13)
- 日産ネジ(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: プラグ・止め輪・ピン
商品豆知識

内ねじ付き 平行ピンh7(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂¥529~税込¥582~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7表面処理S45C-Q(焼入れ)
割ピンセット
エスコ¥12,500税込¥13,7501ケース翌々日出荷セット内容:サイズ(入数):4×40mm(20)、5×40mm(20)、5×45mm(20)、5×50mm(20)、6×55mm(20)、6×65mm(20)、6×70mm(20)、6.3×56mm(20)。材質鉄(三価ホワイト)ケース寸法(mm)255×180×40寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4×40、5×40、5×45、5×50、6×55、6×65、6×70、6.3×56全質量(g)2160(ケース含む)
ホールプラグ 黒 穴径Φ6.5mm 20個入り
テクノベインズ¥659税込¥7251袋3日以内出荷使用しないネジ穴を塞ぐことでホコリ等の侵入を防ぎます。 Φ6.3の標準ジャックのコネクタキャップとしてご使用いただけます。用途未使用ねじ穴、ムダ穴の目隠し用・隠蔽用仕様つまみ:なし材質TPE色黒適合コネクタΦ6.5穴ふさぎ用キャップ入数20UL規格非対応RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FUR
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ダンドリ ビスキャップ Wキャップ Abox
ダンドリビス¥699税込¥7691箱(100個)当日出荷から12日以内出荷ちょっと気になるビスの頭隠し、新築、リフォ-ムに最適です。屋内用 ミニワッシャーとセットご使用ください。ミニワッシャーとセットご使用ください。用途ビスの頭隠し化粧に。リフォームのビス留めに。家具造り、取付ビスに。集成材(フリー板)の取付や造作家具造りなどに。材質PE厚さ(mm)3.6直径(mm)14
ビスキャップ K-1専用ビス (鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)¥369~税込¥406~1パック(30本)当日出荷から翌々日出荷ビスキャップK-1施工時の専用ビスです。用途ビス頭部を隠す際に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじの呼び4.5
連結ワッシャー (鉄/三価めっき)
OHSATO(大里)¥1,290~税込¥1,419~1パック(100個)当日出荷連結キャップ施工時の専用ワッシャー(座金)です。用途ビス頭部を隠す際に。材質鉄/三価めっき外径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック
八幡ねじ¥770~税込¥847~1パック(6個)ほか当日出荷から5日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
ダウエルピン 少量パック
八幡ねじ¥240~税込¥264~1パック(8個)ほか翌々日出荷焼入れしてあります。許容差はプラス側(m5相当)。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ低コストで位置決め可能です。抜取り作業がし易いので部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途プレスの金型部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さ0.8a許容差(mm)呼び径:+0.005~+0.010
六角ボルト用キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥289税込¥3181パック(2個)当日出荷六角ボルトの頭部にしっかりとフィットするよう設計された、六角ボルト頭部キャップです。用途六角ボルトの頭部保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂色黒品番大里品番:557-937高さ(mm)9.5二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ・ナット先端キャップ 黒(エラストマー)(パック品)
OHSATO(大里)¥309税込¥3401パック(2個)当日出荷先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。適合ねじ径:M10材質エラストマー樹脂長さ(mm)ねじ切:15色黒品番大里品番:557-328高さ(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
エンドねじキャップ 全ねじ用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷内側ねじ切り構造で抜けにくいです。キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。用途全ねじ用。全ネジ・寸切りボルト・六角ボルトの先端などに。材質PVC
保護キャップ 四角 (10個入) 黒
岩田製作所¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)翌日出荷角シャフトや角パイプ、アルミフレームなどの端末保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色黒深さ(mm)20(A)厚さt(mm)2
保護キャップ フラットバー用 (10個入) 黄
岩田製作所¥979~税込¥1,077~1袋(10個)翌日出荷フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色黄厚さt(mm)1.5
保護キャップ Lアングル用 (100個入) 灰
岩田製作所¥4,798~税込¥5,278~1袋(100個)翌日出荷Lアングル端部の保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色灰タイプR付深さ(mm)15(A)厚さt(mm)1.5
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト











![割ピンセット[大] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03690181-150319-02.jpg)