バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタッドボルト M6×32 TAKEGAWA(武川)

    スタッドボルト M6×32

    TAKEGAWA(武川)(6件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    タケガワ製シリンダーヘッドパーツ用補修部品
    ねじ寸法M6×32
  • モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X40(pr) SHIFTUP(シフトアップ)

    モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X40(pr)

    SHIFTUP(シフトアップ)(6件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2本)
    当日出荷
    3mm六角レンチにより着脱可能
    ねじ寸法M6×40
  • モンキー ロングEX.ナット&スタッドボルトセット M6X35 SHIFTUP(シフトアップ)

    モンキー ロングEX.ナット&スタッドボルトセット M6X35

    SHIFTUP(シフトアップ)(5件のレビュー)
    789税込868
    1セット
    当日出荷
    3mm六角レンチにより着脱可能
    仕様袋ナット付材質/仕上スチール製/ユニクロメッキねじ寸法M6×35
  • モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X35(pr) SHIFTUP(シフトアップ)

    モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X35(pr)

    SHIFTUP(シフトアップ)(4件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2本)
    当日出荷
    3mm六角レンチにより着脱可能
    ねじ寸法M6×35
  • O2センサー取付けボス TAKEGAWA(武川)

    O2センサー取付けボス

    TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
    材質ステンレス寸法(mm)M18×10 P1.5
  • Z/KZステンレエキゾーストスタッドボルトセット PMC

    Z/KZステンレエキゾーストスタッドボルトセット

    PMC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    つねに高熱と振動に耐えなければならないエキゾーストスタッドボルト。長年の使用で経年変化を起こしていたり、劣化している場合がほとんどです。錆びに無縁のステンレス材の削出しで精度も抜群。又、付属のステンレスナットはフランジ付きのため、わずらわしい平ワッシャーやスプリングワッシャーも不要です。
  • ハニカムキャタライザー OUTEX

    ハニカムキャタライザー

    OUTEX(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。 キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。 セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。
    材質外筒:SUS436L、担体:20Cr-5Al種類Pt/Rh=5/1=1.4g/l板厚(mm)1寸法精度外筒外径:±0.05mmセル数(個/25mm)300
  • ハニカムキャタライザー OUTEX

    ハニカムキャタライザー

    OUTEX(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。 キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。 セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。
    材質外筒:SUS436L、担体:20Cr-5Al種類Pt/Rh=5/1=1.4g/l寸法精度外筒外径:±0.05mm
  • ステンレスマフラーガード DAYTONA(デイトナ)

    ステンレスマフラーガード

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アメリカンバイクのドラッグパイプや2in1マフラー等、エキゾーストパイプが足の近くを通るマフラーのやけど防止やアクセサリーにおすすめ。断熱材との併用で、より断熱効果が得られます。
    仕様●SUSバンド×2付属。付属品SUSバンド×2適合●エキゾーストパイプ外径Φ40~Φ60に対応。
  • Z/KZ マフラーマウントダンパー PMC

    Z/KZ マフラーマウントダンパー

    PMC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    マフラー後方部をフレームにマウントする際、確実な固定と排気圧による振動を緩和させるためのクッションダンパーです。お求めやすい1PC単位でのデリバリー。
    厚さ(mm)約5.8(ツバ部分)全長(mm)約21.5内径(Φmm)約10.2(ブッシュ部)外径(Φmm)約21(ブッシュ部)ツバ外径(Φmm)約30.5
  • ヒートプロテクター DRC(ディーアールシー)

    ヒートプロテクター

    DRC(ディーアールシー)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    エキパイの熱によるパンツの焦げや火傷防止に効果的。パイプ径26mm50mmに対応し、前後位置の微調整も可能。耐蝕性の高いオールステンレス製。ネジ間110130mm。ユニバーサルタイプ。
    素材ステンレス
  • Z1/Z2マフラーマウントボルト&ナットZ1 (72-75), Z2 (73-75) PMC

    Z1/Z2マフラーマウントボルト&ナットZ1 (72-75), Z2 (73-75)

    PMC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    4本マフラー同様に高級感あふれるクロームメッキ仕上げのフランジ付き特殊マウントボルトに専用の薄型Uロックナットを加えた各2PC1台分1セットでのデリバリー。
  • O2 PLUG KIT (O2プラグキット 18mm) Vance&Hines

    O2 PLUG KIT (O2プラグキット 18mm)

    Vance&Hines(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    オプション O2センサーの穴をふさぐボルト 2ケセット。 O2センサー取付穴をふさぐボルトです。
    シルバー
  • マニホールドゴムパイプΦ30.5(PE22) SHIFTUP(シフトアップ)

    マニホールドゴムパイプΦ30.5(PE22)

    SHIFTUP(シフトアップ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • KEDOエキパイ用トルクバルブ DAYTONA(デイトナ)

    KEDOエキパイ用トルクバルブ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。
    適合SR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)
  • ホシュウヨウマフラーステー/60682,60685 DAYTONA(デイトナ)

    ホシュウヨウマフラーステー/60682,60685

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    SR400用スリップオンマフラーをラインナップ!。定評のある高品質クロームメッキ仕上げ。JMCA認定品。騒音値の経年変化対策済み。エキパイから後ろだけを交換するスリップオンタイプだから取り付けも簡単。マフラーステー、ジョイントガスケット付属。(60685のみ)
その他マフラー関連