絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • LAMP(スガツネ工業)(76)
  • 栃木屋(57)
  • ホシモト(22)
  • TAKIGEN(タキゲン)(19)
  • ハーフェレ(17)
  • イマオコーポレーション(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • 下西製作所(4)
  • アキュレイト(4)
  • 大阪魂(3)
  • (2)
  • マグナ(2)
  • 大阪タイユー(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • ウイルダイフレックス(1)
  • 野宮産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス衝突防止シール ジョー・プリンス竹下

    ステンレス衝突防止シール

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)
  • キックロックハンガー ジョー・プリンス竹下

    キックロックハンガー

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
    用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用)

    ジョー・プリンス竹下
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    仕様(ワイヤーロープ径/許容荷重)Φ1.0mm/78.4N材質黄銅(Bs)+ABS樹脂+ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス衝突防止シール(g line) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス衝突防止シール(g line)

    ジョー・プリンス竹下
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷
    ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接着式カードホルダー ジョー・プリンス竹下

    接着式カードホルダー

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。
    用途鋼製家具、事務機器材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用)

    ジョー・プリンス竹下
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    用途床・天井用材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型受金具 ジョー・プリンス竹下

    L型受金具

    ジョー・プリンス竹下
    89税込98
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用)

    ジョー・プリンス竹下
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • カードホルダー ジョー・プリンス竹下

    カードホルダー

    ジョー・プリンス竹下
    259税込285
    1個
    当日出荷
    スタッド付のカードホルダーです。
    用途鋼製家具、配分電盤材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)20仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル錠用開閉シール ジョー・プリンス竹下

    ダイヤル錠用開閉シール

    ジョー・プリンス竹下
    1,598税込1,758
    1シート
    5日以内出荷
    ・ダイヤル錠やカムロックなどの開閉状態が一目でわかるシールです。・台紙から剥がしてそのまま貼る事ができます。・耐候性に優れています。
    用途鉄製扉・木製扉材質消銀テトロン仕上ラミネート
  • ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨

    ジョー・プリンス竹下
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面(MST)
  • ステンレス衝突防止シール ヘアーライン ジョー・プリンス竹下

    ステンレス衝突防止シール ヘアーライン

    ジョー・プリンス竹下
    5,598税込6,158
    1セット(10個)
    23日以内出荷
    ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン(HLST)
  • ハイパック ジョー・プリンス竹下

    ハイパック

    ジョー・プリンス竹下
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    良質のビニールレザークロス製で耐久性、耐候性に優れ、長年の使用に耐えます。 表面に収容物を記入できるカードを取り付けています。 裏側に高性能接着テープ加工を施してあり、接着力は半永久的です。
    用途配電盤扉、分電盤扉材質ビニールレザークロスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ フックタイプ ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ フックタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接着式カードホルダー ジョー・プリンス竹下

    接着式カードホルダー

    ジョー・プリンス竹下
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。 台紙にはセンターラインを印刷しているため、2連式1窓としても使用できます。
    用途鋼製家具、事務機器材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック図面入 ジョー・プリンス竹下

    プラスチック図面入

    ジョー・プリンス竹下
    749税込824
    1個
    6日以内出荷
    両面テープで取り付けできます。 透明で内部が良く見えます。 軽量で耐久性に優れています。 高性能接着テープを使用しています。
    用途配電盤扉、分電盤扉材質透明スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードホルダー ジョー・プリンス竹下

    カードホルダー

    ジョー・プリンス竹下
    33税込36
    1個
    6日以内出荷
    用途鋼製家具、事務機器材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 図面入 ジョー・プリンス竹下

    図面入

    ジョー・プリンス竹下
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    用途配電盤扉、分電盤扉仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック図面入 ジョー・プリンス竹下

    プラスチック図面入

    ジョー・プリンス竹下
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    両面接着テープ付きです。
    用途鋼製家具、事務機器
  • コードマグネット ジョー・プリンス竹下

    コードマグネット

    ジョー・プリンス竹下
    369税込406
    1個
    6日以内出荷
    着磁面を傷つけません。
    用途各種キャビネット汎用、防災設備材質合成ゴム(フェライト磁石)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードマグネット 両面テープ付き ジョー・プリンス竹下

    コードマグネット 両面テープ付き

    ジョー・プリンス竹下
    309税込340
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    着磁面を傷つけません。 異方性ゴム磁石になっています。 両面テープ付きのコードマグネットです。
    用途各種キャビネット汎用、防災設備材質合成ゴム(フェライト磁石)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ころガール ジョー・プリンス竹下

    ころガール

    ジョー・プリンス竹下
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    扉、窓や建材ボードなど、パネル状の重量物を楽に移動させることができます。軽量でコンパクトです。脱着が簡単です。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)1325最大積載荷重(kg)80仕上緑色焼付塗装コード1100330200操作方法運搬物を挟み込み、斜めに傾けるとストッパーが外れ、動かすことができます。まっすぐ下ろして地面と平行な状態にすると、ストッパーがかかり、止まることができます。取付板厚(mm)(最大)40~80分野設備・機械
  • ステンレス重量ワイヤークランプ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ワイヤークランプ

    ジョー・プリンス竹下
    5,539税込6,093
    1個
    7日以内出荷
    M16のナットに取り付けて使用します。ワイヤーは貫通します。
    材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
  • ステンレス重量ワイヤークランプ(つば付タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ワイヤークランプ(つば付タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    5,539税込6,093
    1個
    7日以内出荷
    パイプや板などに貫通穴を開け、金具のツバを引掛けて使用して下さい。ワイヤーは貫通します。
    材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
  • ステンレス重量ワイヤークランプ(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス重量ワイヤークランプ(首振りタイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    9,169税込10,086
    1個
    7日以内出荷
    余分なワイヤーはスリットより引き出せます。M12のボルトに取り付けて使用します。 止めネジでボルトに安全に固定できます。ユニバーサルタイプのため、斜斜張りにも対応できます。
    材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
  • ステンレスガラス用ロープフック(両面タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスガラス用ロープフック(両面タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    ガラス壁面に取り付けるフックです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 両側タイプです。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)3質量(g)160仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消防ホース通過孔(枠付) ジョー・プリンス竹下

    消防ホース通過孔(枠付)

    ジョー・プリンス竹下
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷から66日以内出荷
    防火扉本体下部に簡単な加工を施し、ビス止めで取り付けられるユニットです。 JIS K-5674 グレー錆止め塗料塗布処理済みです。 蝶番は自閉機能付です。 閉じた状態を保持する為のキャッチ付です。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板(SGHC)仕上金属表面変性防錆塗料(JIS K-5674)
  • ステンレス面付け型コネクター ジョー・プリンス竹下

    ステンレス面付け型コネクター

    ジョー・プリンス竹下
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    フィックス類を支柱へ取り付ける金具です。 ボルトナットで支柱に取り付けます。
    仕様適合ガラス質量/35kg(OT-G370-SUS使用時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。OT-G370-SUS、OT-G530-SUS等と組み合わせてご使用下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)562仕上鏡面研磨取付ねじM8ボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • PH-89-2 用ゴムカバー ジョー・プリンス竹下

    PH-89-2 用ゴムカバー

    ジョー・プリンス竹下
    789税込868
    1個
    6日以内出荷
    PH-89-2専用カバーです。 ハンドルを保護し防塵性、耐蝕性を向上させます。 材質はEPDM製で耐久性、耐候性に優れています。 表面形状を流線型にする事で、シンプルな形状に仕上げています。 カバーは180°開閉し、ハンドル操作の邪魔をしません。
    用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)区分設備・機械質量(g)66仕上黒色シボ加工操作方法ハンドル操作時はPULLの部分を手前に引いてゴムカバーを開けて下さい。ハンドル操作終了後はPULLの部分を押し込み、ゴムカバー全体を密着感があるまで押し込んで下さい。

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他