絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • LAMP(スガツネ工業)(66)
  • 栃木屋(59)
  • ハーフェレ(25)
  • ホシモト(22)
  • TAKIGEN(タキゲン)(19)
  • イマオコーポレーション(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • 下西製作所(4)
  • アキュレイト(4)
  • 大阪魂(3)
  • (2)
  • マグナ(2)
  • 大阪タイユー(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • ウイルダイフレックス(1)
  • 野宮産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス衝突防止シール ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シールジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
キックロックハンガー ジョー・プリンス竹下キックロックハンガージョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
459税込505
1本
欠品中
中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用) ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用)ジョー・プリンス竹下
659税込725
1個
当日出荷
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
仕様(ワイヤーロープ径/許容荷重)Φ1.0mm/78.4N材質黄銅(Bs)+ABS樹脂+ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス衝突防止シール(g line) ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール(g line)ジョー・プリンス竹下
4,398税込4,838
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
接着式カードホルダー ジョー・プリンス竹下接着式カードホルダージョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。
用途鋼製家具、事務機器材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
L型受金具 ジョー・プリンス竹下L型受金具ジョー・プリンス竹下
89税込98
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用) ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用)ジョー・プリンス竹下
649税込714
1個
6日以内出荷
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
用途床・天井用材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
カードホルダー ジョー・プリンス竹下カードホルダージョー・プリンス竹下
259税込285
1個
6日以内出荷
スタッド付のカードホルダーです。
用途鋼製家具、配分電盤材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)20仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨 ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール 鏡面研磨ジョー・プリンス竹下
5,998税込6,598
1セット(10個)
6日以内出荷
ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面(MST)
接着式カードホルダー ジョー・プリンス竹下接着式カードホルダージョー・プリンス竹下
289税込318
1個
6日以内出荷
接着テープで固定するため、取り付けが容易です。 取付ビス部がないので記名面が広く使えます。 台紙にはセンターラインを印刷しているため、2連式1窓としても使用できます。
用途鋼製家具、事務機器材質ABS樹脂(ABS)+ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
カードホルダー ジョー・プリンス竹下カードホルダージョー・プリンス竹下
33税込36
1個
6日以内出荷
用途鋼製家具、事務機器材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
コードマグネット ジョー・プリンス竹下コードマグネットジョー・プリンス竹下
369税込406
1個
6日以内出荷
着磁面を傷つけません。
用途各種キャビネット汎用、防災設備材質合成ゴム(フェライト磁石)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠用開閉シール ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠用開閉シールジョー・プリンス竹下
1,598税込1,758
1シート
5日以内出荷
・ダイヤル錠やカムロックなどの開閉状態が一目でわかるシールです。・台紙から剥がしてそのまま貼る事ができます。・耐候性に優れています。
用途鉄製扉・木製扉材質消銀テトロン仕上ラミネート
ステンレス衝突防止シール ヘアーライン ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール ヘアーラインジョー・プリンス竹下
5,598税込6,158
1セット(10個)
23日以内出荷
ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン(HLST)
ハイパック ジョー・プリンス竹下ハイパックジョー・プリンス竹下
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
良質のビニールレザークロス製で耐久性、耐候性に優れ、長年の使用に耐えます。 表面に収容物を記入できるカードを取り付けています。 裏側に高性能接着テープ加工を施してあり、接着力は半永久的です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質ビニールレザークロスRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ フックタイプ ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ フックタイプジョー・プリンス竹下
639税込703
1個
6日以内出荷
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用) ジョー・プリンス竹下ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用)ジョー・プリンス竹下
639税込703
1個
6日以内出荷
・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック図面入 ジョー・プリンス竹下プラスチック図面入ジョー・プリンス竹下
749税込824
1個
6日以内出荷
両面テープで取り付けできます。 透明で内部が良く見えます。 軽量で耐久性に優れています。 高性能接着テープを使用しています。
用途配電盤扉、分電盤扉材質透明スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
図面入 ジョー・プリンス竹下図面入ジョー・プリンス竹下
279税込307
1個
6日以内出荷
用途配電盤扉、分電盤扉仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック図面入 ジョー・プリンス竹下プラスチック図面入ジョー・プリンス竹下
619税込681
1個
6日以内出荷
両面接着テープ付きです。
用途鋼製家具、事務機器
コードマグネット 両面テープ付き ジョー・プリンス竹下コードマグネット 両面テープ付きジョー・プリンス竹下
309税込340
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
着磁面を傷つけません。 異方性ゴム磁石になっています。 両面テープ付きのコードマグネットです。
用途各種キャビネット汎用、防災設備材質合成ゴム(フェライト磁石)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ころガール ジョー・プリンス竹下ころガールジョー・プリンス竹下
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
扉、窓や建材ボードなど、パネル状の重量物を楽に移動させることができます。軽量でコンパクトです。脱着が簡単です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)1325最大積載荷重(kg)80仕上緑色焼付塗装コード1100330200操作方法運搬物を挟み込み、斜めに傾けるとストッパーが外れ、動かすことができます。まっすぐ下ろして地面と平行な状態にすると、ストッパーがかかり、止まることができます。取付板厚(mm)(最大)40~80分野設備・機械
ステンレス重量ワイヤークランプ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ワイヤークランプジョー・プリンス竹下
5,539税込6,093
1個
7日以内出荷
M16のナットに取り付けて使用します。ワイヤーは貫通します。
材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
ステンレス重量ワイヤークランプ(つば付タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ワイヤークランプ(つば付タイプ)ジョー・プリンス竹下
5,539税込6,093
1個
7日以内出荷
パイプや板などに貫通穴を開け、金具のツバを引掛けて使用して下さい。ワイヤーは貫通します。
材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
ステンレス重量ワイヤークランプ(首振りタイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ワイヤークランプ(首振りタイプ)ジョー・プリンス竹下
9,169税込10,086
1個
7日以内出荷
余分なワイヤーはスリットより引き出せます。M12のボルトに取り付けて使用します。 止めネジでボルトに安全に固定できます。ユニバーサルタイプのため、斜斜張りにも対応できます。
材質ステンレス許容荷重(kg)Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300操作方法ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
ステンレスガラス用ロープフック(両面タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用ロープフック(両面タイプ)ジョー・プリンス竹下
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
ガラス壁面に取り付けるフックです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 両側タイプです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)3質量(g)160仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
消防ホース通過孔(枠付) ジョー・プリンス竹下消防ホース通過孔(枠付)ジョー・プリンス竹下
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷から66日以内出荷
防火扉本体下部に簡単な加工を施し、ビス止めで取り付けられるユニットです。 JIS K-5674 グレー錆止め塗料塗布処理済みです。 蝶番は自閉機能付です。 閉じた状態を保持する為のキャッチ付です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(SGHC)仕上金属表面変性防錆塗料(JIS K-5674)
ステンレス面付け型コネクター ジョー・プリンス竹下ステンレス面付け型コネクタージョー・プリンス竹下
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
フィックス類を支柱へ取り付ける金具です。 ボルトナットで支柱に取り付けます。
仕様適合ガラス質量/35kg(OT-G370-SUS使用時)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。OT-G370-SUS、OT-G530-SUS等と組み合わせてご使用下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)562仕上鏡面研磨取付ねじM8ボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
PH-89-2 用ゴムカバー ジョー・プリンス竹下PH-89-2 用ゴムカバージョー・プリンス竹下
789税込868
1個
6日以内出荷
PH-89-2専用カバーです。 ハンドルを保護し防塵性、耐蝕性を向上させます。 材質はEPDM製で耐久性、耐候性に優れています。 表面形状を流線型にする事で、シンプルな形状に仕上げています。 カバーは180°開閉し、ハンドル操作の邪魔をしません。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)区分設備・機械質量(g)66仕上黒色シボ加工操作方法ハンドル操作時はPULLの部分を手前に引いてゴムカバーを開けて下さい。ハンドル操作終了後はPULLの部分を押し込み、ゴムカバー全体を密着感があるまで押し込んで下さい。

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

扉・外装部品その他