絞り込み
ブランド
- テラオカ
- 東京スクリーン(68)
- サンポー(47)
- アズワン(44)
- TGK(東京硝子器械)(39)
- 野中理化器製作所(38)
- TARSONS(34)
- 飯田製作所(28)
- テラオカ(ANEX)(19)
- ケニス(10)
- 三商(6)
- tantore(5)
- WATSON(4)
- コクゴ(3)
- Kartell(カルテル)(3)
- フロンケミカル(3)
- レッチェ(3)
- 伊藤製作所(粉砕機)(2)
- コーニング(2)
- ブランドをもっと見る
「内径×深さ(mm)」から絞り込む

防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機
テラオカ(1件のレビュー)¥1,898,000税込¥2,087,8001台10日以内出荷インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。粉体の飛散、粉塵が舞うような雰囲気下での外的な侵入を最小限に抑えるための防じんボックス付きです。※機械音、打音を多少軽減しますが遮音設計ではないため、防音カバーではありません。内部ふるいを目視確認できるよう、扉にのぞき窓を設けてあります。運転中に防じんボックスの扉を開閉すると、運転の停止・再開する安全装置機能を装備しております。付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1153質量(kg)190内径(Φmm)200電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
ロータップ型フルイ振盪機
テラオカ(1件のレビュー)¥1,398,000税込¥1,537,8001台10日以内出荷インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1060質量(kg)160電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)