絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
10・11・20・30・33・50・54.8
基材
その他・グラスファイバー・セラミック繊維
ホワイト
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・TRUSCO・アズワン・富士工業用品・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・中興化成工業・ニューテックス・インダストリー社・ニチアス・旭産業(シート)・旦暮商店
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガラス/セラミックテープとは、電気配線を保護したり結束したりする電子・基板用テープのうち、ガラスクロスやセラミック繊維が材質のテープです。耐熱ガラスクロステープは、耐熱性や絶縁性を必要とする配管の保護や結束、またはヒーター線の絶縁に使用。連続使用温度180℃のテープの他に、溶接や研磨作業時のマスキングに最適な、使用温度範囲が-54~232℃のテープもあります。断熱用の厚手のガラステープは、火傷防止の断熱材として狭いスペースへの施工が可能です。弾力性があるためシール材としても活躍します。
特価
本日8月3日(月)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • 耐熱ガラスクロステープ TRUSCO

    耐熱ガラスクロステープ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
    用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
  • 耐熱ガラスクロステープ 3M(スリーエム)

    耐熱ガラスクロステープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
    用途耐熱電線の接続部の絶縁。トラスコ品番217-2801質量(g)57連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11アズワン品番2-1489-01
  • ガラステープ 平織り モノタロウ

    ガラステープ 平織り

    モノタロウ(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1巻
    当日出荷
    断熱性、柔軟性に優れています非粘着タイプ
    用途アスベストテープの代替品船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に耐熱温度(℃)550織り方平織り
  • インサルテックステープ ニチアス

    インサルテックステープ

    ニチアス(4件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷
    厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
    用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。仕様平織り耐熱温度(℃)550
  • ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所

    ガラスクロス粘着テープ NO.540S

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻ほか
    当日出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
  • ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 361

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
    用途溶接・研磨時の周辺マスキング。ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
  • ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業

    ガラスクロス粘着テープ

    中興化成工業(4件のレビュー)
    789税込868
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
    用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスヤーンロープ 旦暮商店

    ガラスヤーンロープ

    旦暮商店(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻(1kg)
    当日出荷
    用途工業炉の密封
  • ガラスヤーン 富士工業用品

    ガラスヤーン

    富士工業用品(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    欠品中
    耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
    用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材使用温度(℃)(安全)400最高使用温度(℃)550繊維径(μm)9密度2.52融点(℃)840熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
  • 耐熱ガラス布テープ 日東電工(旧:Permacel)

    耐熱ガラス布テープ

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻
    当日出荷
    粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
    規格UL規格 E20392伸度(%)8.8絶縁抵抗(MΩ)1500耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続)粘着力(N/10mm)6.5難燃性UL規格 E20392引張強度(N/10mm)323アズワン品番1-6533-01
  • ガラステープ(平織り) TRUSCO

    ガラステープ(平織り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
    用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
  • セラミックテープ TRUSCO

    セラミックテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
    用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。仕様接着剤なし材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15%瞬間使用温度(℃)900
  • セラミックテープ 旭産業(シート)

    セラミックテープ

    旭産業(シート)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻(30m)
    当日出荷
  • ガラスクロステープ アズワン

    ガラスクロステープ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,525税込1,678
    1巻
    当日出荷
    規格UL510FR UL温度定格200℃粘着力(N/10mm)3.33絶縁破壊電圧(kV)2.5粘着力(N/25mm[gf])8.34(850)引張強度(N/25mm[kgf])588.4(60.0)引張強度(N/10mm)235許容温度(℃)180UL規格UL510FR UL温度定格200℃
  • ガラスリボン 富士工業用品

    ガラスリボン

    富士工業用品(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷から16日以内出荷
    耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
    用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材使用温度(℃)(安全)400最高使用温度(℃)550繊維径(μm)9密度2.52融点(℃)840熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
  • ゼテックスプラス テープ ニューテックス・インダストリー社

    ゼテックスプラス テープ

    ニューテックス・インダストリー社(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。 耐熱性・耐薬品性に優れています
    引張強度(kg)縦108.8×横158.7耐熱温度(℃)816(連続)
  • 薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス) アズワン

    薄手ラギング用ガラスクロス(マリンテックス)

    アズワン(1件のレビュー)
    17,600税込19,360
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • 【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #79 3M(スリーエム)

    【オーダー】 ガラスクロステープ (アクリル糊) #79

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1巻
    3日以内出荷
    耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材にアクリル系粘着剤をコーティングした電気絶縁テープです。
    規格UL規格対応 (File E17385)粘着力(N/cm)3.3伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)2.7×102連続使用温度(℃)150以下主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)3引張強度(N/10mm)262サービス分類オーダー・加工
ガラス/セラミックテープ