絞り込み
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途補修用(4)
  • 用途隙間用(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
特長
  • 耐水
  • その他(3)
  • はがせる(1)
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(3)
  • 強力(11)
  • 強粘着(1)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(5)
  • 耐候(11)
  • 耐寒(3)
  • 耐熱(12)
  • 耐薬品(1)
  • 超強力(3)
  • 防水(8)
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 48(3)
  • 50(3)
  • 76(1)
  • 180(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.18(2)
  • 0.225(1)
  • 0.25(1)
  • 1(1)
基材
  • グラスファイバー(1)
  • ゴム系(1)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(3)
グラスファイバー・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン
テープ長さ(m)
  • 1.27(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 4.5(1)
  • 4.6(1)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
1.27・1.5・2・4.5・4.6・9・10・20・25・50
ブランド
  • ニトムズ(2)
  • エスコ(1)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • アサヒペン(1)
ニトムズ・エスコ・オカモト[安全靴・作業靴]・3M(スリーエム)・TRUSCO・古藤工業(Monf)・アサヒペン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
保護用
保護用(1)
塩ビ・プラスチック用
塩ビ・プラスチック用(1)
多用途
多用途(1)
滑り止め用
滑り止め用(1)
補修用
補修用(4)
隙間用
隙間用(1)
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム)漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT23M(スリーエム)(9件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻(1.5m)ほか
当日出荷
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定使用温度範囲(℃)-20~180伸び(%)300以上主な用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定引張強度(MPa[kgf/cm2])7[70]粘着タイプ強力・絶縁・耐熱・耐水・耐久性・耐候性絶縁破壊強度(kV/mm)23
補修テープ アサヒペン補修テープアサヒペン(1件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
水に浸して巻くだけ!力の掛かる箇所の補修・補強に!水に浸して巻くだけで補修できる(20分程度で完全硬化)。-20℃~150℃で使用可能。研磨すれば塗料の上塗りが可能。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度に優れる。力の掛かる箇所の補修に最適。
用途鉄部・木部などの補修/塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修/テーブルの脚など家具の補修/テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修幅(mm)50長さ(cm)127硬化時間(分)20主な用途補修用特性耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度
クリストロン 多用途クリア補修テープ ニトムズクリストロン 多用途クリア補修テープニトムズ(2件のレビュー)
409税込450
1巻
当日出荷
色んな素材の補修に!つきにくかった曲面・凹凸面にもよくなじむ柔軟性のある目立ちにくい透明基材採用。きれいに仕上げる密着用ヘラ付き。貼り付け後の使用温度:-20℃~80℃1.目立ちにくい2.柔軟高密着3.水に強い4.破れにくい5.耐久・耐候性あり。
用途貼れる素材:プラスチック、金属、ビニル製品、ガラス、ゴム製品、木材、発泡スチロールなど。屋外では、園芸用品の補修・ガラス等の応急措置・ビニル、製品のプラスチック製品の簡易補修に。屋内ではお風呂用品の補修・プラスチック製品の補修・木製家具等のささくれ保護に。仕様密着用ヘラ付き使用温度範囲(℃)-20~80主な用途プラスチック用・保護用・補修用引張強度(N/10mm)17.3特性柔軟・耐水・耐久・耐候
強粘着 多用途補修テープ 古藤工業(Monf)強粘着 多用途補修テープ古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。
用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等RoHS指令(10物質対応)対応
多用途補修用テープ ニトムズ多用途補修用テープニトムズ
589税込648
1巻
当日出荷から4日以内出荷
カッター不要、手で簡単に切れます。 水に強く、さまざまな素材にしっかり接着。
用途配管、断熱材のジョイント及び、各種梱包、結束に、端末止めに。
通気性粘着テープ TRUSCO通気性粘着テープTRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に仕様手で切断可能厚さ(mm)0.15タイプ屋内/屋外長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤)引張強度(N/10mm)16特性通気性、透湿性
いろいろ使えるOKテープ オカモト[安全靴・作業靴]いろいろ使えるOKテープオカモト[安全靴・作業靴]
399税込439
1巻
当日出荷
耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。手切れ性が良く、作業性に優れています。油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。特殊配合の粘着剤により、粘着力が強く、のり残りも抑えられます。
用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に。収納ケース名札付。シート類および他製品の破損や破れ補修。旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定。トラスコ品番473-0020幅(mm)48厚さ(mm)0.225質量(g)175長さ(m)10引張強度(N/10mm)46特性耐水性粘着タイプ強粘着
76mmx4.6m 超強力万能補修テープ エスコ76mmx4.6m 超強力万能補修テープエスコ
4,210税込4,631
1個
当日出荷
UV耐性を持つ透明な粘着材とフィルム 強力な粘着力で、凸凹した表面にも使用可能。 耐水性の為、テントや雨具等の補修にも使用可能。
エスコ品番EA944MT-63A主な用途補修用特性耐水性粘着タイプ超強力

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

補修用テープ