絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
商品の研究や製造の現場では、複数の試験機が利用されます。一例として挙げられるのが、オゾン発生器。酸素の流量と電流の値を組み合わせれば、オゾンの発生量を調節できます。デジタル流量計の搭載により、一分間に1リットルから10リットルの流量を保ち、広い範囲へも対応可能です。研究所や工場内の脱臭や殺菌のほか、精密部品の洗浄などにも使えます。また、小型熱プレス機はさまざまな素材を加熱・圧縮し、成型できる機械です。樹脂シートをはじめ、製品のサンプルを作成する際に活用できます。
95件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛筆ひっかき硬度試験器 アズワン

    鉛筆ひっかき硬度試験器

    アズワン
    ¥26,800税込¥29,480
    1個
    当日出荷
    JISK5600に準拠しています。 鉛筆を45度に保持して先端に750gの荷重がかかるように設計し、引っかかった時に傷が入る硬さで硬度、付着強度を測定します。 塗膜の硬さを計る試験機です。 水準器が本体に装備されています。
    材質表面処理S45C(無電解ニッケルメッキ)質量(kg)約1.9角度(°)(鉛筆)45±1サイズ(mm)74×110×55アズワン品番4-4562-01荷重(g)(鉛筆先端)750±10
  • エアーリークテスター 超音波式 アズワン

    エアーリークテスター 超音波式

    アズワン
    ¥40,700税込¥44,770
    1個
    当日出荷
    超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。狭い場所での検知に便利な商品です。
    寸法(mm)70×28×255測定範囲20~100KHz質量(g)260電源9V電池×1個(別売)アズワン品番4-374-01商品タイプレンタル品はこちら
  • エアーリークテスター 超音波式 アズワン

    エアーリークテスター 超音波式

    アズワン
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    当日出荷
    超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。超音波発生器(GS-400)から送信される超音波を検知器(GS-5800)が受信することで、漏洩場所を特定するのに使用します。狭い場所での検知に便利な商品です。
    仕様発生周波数:40KHz寸法(mm)50×26×146質量(g)122電源9V電池×1個(別売)アズワン品番4-374-02
  • カロリーメーター用ニッケル点火線 伊藤製作所(粉砕機)

    カロリーメーター用ニッケル点火線

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(100本)
    当日出荷
    カロリーメーターに用いるニッケル点火線です。
    付属品純ニッケル線寸法(mm)Φ0.1×120
  • カロリーメーター用雁皮紙 伊藤製作所(粉砕機)

    カロリーメーター用雁皮紙

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(100枚)
    当日出荷
    カロリー測定の際に試料を包む紙です。 ●燃焼時に発生する熱量が既知のため測定結果に影響を与えません。
    材質純雁皮紙(3600cal/g)寸法(mm)70×70
  • タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 たて型8mLセル アズワン

    タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 たて型8mLセル

    アズワン
    ¥39,900税込¥43,890
    1組
    当日出荷
    仕様セル膜面積:1.7cm2アズワン品番4-2349-11
  • 鉛筆引っかき試験機 三商

    鉛筆引っかき試験機

    三商
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    当日出荷
    JIS K-5600に基づき製作されており、荷重750g角度45度に保った鉛筆でペイント・ワニス等を引っかいたときに傷が入る鉛筆の硬さによって、塗膜の硬度及び付着強度を測定するものです。
    付属品収納箱、水準器1個、ペーパー♯10001枚、本体750g用、1用おもり1個、六角レンチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×80×65
  • グラインドゲージ 粒度ゲージ 用スクレーパー 第一測範

    グラインドゲージ 粒度ゲージ 用スクレーパー

    第一測範
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    種別スクレーパー材質SKS3(工具鋼)寸法(mm)92×40×6質量(g)150アズワン品番3-959-11
  • 粉体計量供給機 スクリュータイプ アズワン

    粉体計量供給機 スクリュータイプ

    アズワン
    ¥278,000税込¥305,800
    1個
    当日出荷
    高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
    仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12電源AC100~240V50/60Hz精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。アズワン品番4-803-01
  • LED光源装置用 オプション 林時計工業

    LED光源装置用 オプション

    林時計工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
  • 噴霧器(卓上型) アズワン

    噴霧器(卓上型)

    アズワン
    ¥14,382~税込¥15,820~
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ加工)
  • 変換アダプタ DGシリーズ用 マグネスケール

    変換アダプタ DGシリーズ用

    マグネスケール
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
  • ヘッド 繰返し精度 μm :±1 一定条件 マグネスケール

    ヘッド 繰返し精度 μm :±1 一定条件

    マグネスケール
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    耐環境性に優れています。
    仕様●繰返し精度(μm):±1(一定条件)●発磁体:PG-104●クリアランス(mm):Max.3●使用温度範囲(℃):-10~50●検出方向:片方向●ケーブル長(m):3●高精度(μm):±1アズワン品番68-0713-61
  • 軟化点試験器用 環案内 伊藤製作所(粉砕機)

    軟化点試験器用 環案内

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
  • 軟化点試験器用 肩付リング ケニス

    軟化点試験器用 肩付リング

    ケニス
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    翌日出荷
  • AZ-90000 ダチョウタンク 簡易透過試験セル アゼアス

    AZ-90000 ダチョウタンク 簡易透過試験セル

    アゼアス
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    PIDセンサー、もしくは検知管と併用することで、厚みが1mmまでの化学防護服や化学防護手袋の素材の化学物質に対する透過性を簡易的に確認できます。ご使用を推奨するPIDセンサーは「個人用PID式モニター CUB データドッキングステーション付(別売)」になります。
    用途化学防護服や化学防護手袋を選定するための、それぞれの素材の透過性の簡易的な確認仕様標準付属品:ふたパッキン/フランジ下部パッキン/フランジ下部Оリング(丸型Оリング)/フランジ下部Оリング(平Оリング)/検知管接続用PPチューブ/穴あきシリコンンゴム栓質量(kg)1高さ(mm)110最大幅(mm)85
  • かさ密度/流動性能力試験機 金属粉用 JIS-Z-2504 ベターサイズ

    かさ密度/流動性能力試験機 金属粉用 JIS-Z-2504

    ベターサイズ
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット
    30日以内出荷
    校正済みの漏斗を使用して、金属粉のかさ密度および流量の両方を測定できます。2種類のホールフローメーター用ステンレス鋼漏斗が付属しています。JIS Z 2504(金属粉-見掛け密度測定方法)、JIS Z 2502(金属粉-流動度測定方法)に準拠しています。
    付属品スクレーパー、サンプルスプーン、ブラシ、ストップウォッチ、高さゲージブロック、水平器仕様Φ2.5mm/漏斗角60°、Φ5.0mm/漏斗角60°材質ステンレス容積25±0.05mLアズワン品番69-3129-09
  • タップ密度試験機 BeDensi Tシリーズ ベターサイズ

    タップ密度試験機 BeDensi Tシリーズ

    ベターサイズ
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1台
    45日以内出荷
    シリンダーの交換や洗浄が簡単に行えます。内蔵プリンターにより、数値を直接印刷でき、パソコンとの連携は不要です。タップ密度は自動で計算され、この結果からハウズナー比(HR)や圧縮指数(CI)を算出し、サンプルの流動性をさらに評価することができます。
    高さ(mm)落下:3±0.2寸法260×410×245mm
  • タップ密度試験機 T.Z.01シリーズ ベターサイズ

    タップ密度試験機 T.Z.01シリーズ

    ベターサイズ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    6日以内出荷
    タップ密度試験機専用の目盛り付きシリンダーです。
    構成シリンダー、タップ密度試験機に合うシリンダー底、シリンダーリッド耐温度性(℃)-20℃から120℃シリンダーガラス製、底とリッド/合成ゴム製
  • デュヌイ表面張力試験機 伊藤製作所(粉砕機)

    デュヌイ表面張力試験機

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    当日出荷
    常温で液体の表面張力を測定します。液体の表面に白金環を接触させ、正面目盛板の指針と連動したノブを回し、液体から白金環が離れた瞬間を指針により読み取ります。
    付属品白金環×1個、ガラス製測定皿×1個、本体収納箱×1個質量(kg)2.2型番D型読取最小:0.1dyne/cmサイズ(mm)250×250×270アズワン品番2-9192-01目盛範囲(℃)測定:0~180
  • カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    カサ密度測定器 JISシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    分散用のハケが付属いたします。
    付属品分散用ふるい(500um)、分散用ハケ仕様顔料用材質ロート/SUS304、測定カップ/SUS303寸法(mm)分散用ふるい:500容積測定カップ:30mL(Φ22mm)アズワン品番61-9576-08穴径(mm)ロート:Φ15
  • カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    カサ密度測定器 JISシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    6日以内出荷
    Φ2.5のロートを通過できないサンプルのときは、Φ5のロートを使用いたします。ロート穴径のご指示が無い場合にはΦ2.5のロートが付属いたします。木製格納箱が付属いたします。
    付属品分散用ふるい(500um)仕様金属粉用材質ロート・受器/ステンレス、ベース/紙ベーク、支柱/真鍮(クロムメッキ)、ロート台・受器台・水準器/アクリル容積測定カップ:25mL(Φ30mm)アズワン品番61-9576-10穴径(mm)Φ2.5
  • カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    カサ密度測定器 JISシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    木製格納箱が付属いたします。
    付属品分散用ふるい(500um)
  • 判定振動計マシンレフェリー スターターパック IMV

    判定振動計マシンレフェリー スターターパック

    IMV
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット
    23日以内出荷
    回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。また、本製品は、オプション等がセットになっており、購入してすぐに使いたい方にオススメです。
    仕様●最大測定値:加速度/1000(m/s2Peak・RMS)、速度/200(mm/sPeak・RMS)、変位/10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数/200m/s2●使用センサー:圧電式加速度/ピックアップ●認証:CEマーク●表示言語:英数字、記号質量(g)約230(電池含む)寸法130(H)×67(W)×28(D)突起含む電源単3乾電池×2本測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能周波数範囲加速度/5~10kHz、速度/・変位/10~1kHz、エンベロープ加速度/500~10kHz測定モードOA値測定アズワン品番64-9641-48定格出力電圧(AC V)0~±1(負荷10kΩ以上)
  • 判定振動計マシンレフェリー IMV

    判定振動計マシンレフェリー

    IMV
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    7日以内出荷
    回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
    仕様●最大測定値:加速度/1000(m/s2Peak・RMS)、速度/200(mm/sPeak・RMS)、変位/10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2●使用センサー:圧電式加速度/ピックアップ●認証:CEマーク●表示言語:英数字、記号質量(g)約230(電池含む)寸法130(H)×67(W)×28(D)突起含む電源単3乾電池×2本測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能商品構成VM-4431マシンレフェリー一式×1周波数範囲加速度/5~10kHz,速度/・変位/10~1kHz、エンベロープ加速度/500~10kHz測定モードOA値測定アズワン品番64-9641-49定格出力電圧(AC V)0~±1(負荷10kΩ以上)
  • エレクトロスライダー 組み込み仕様 SLシリーズ 三井電気精機

    エレクトロスライダー 組み込み仕様 SLシリーズ

    三井電気精機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    12日以内出荷から22日以内出荷
    装置に組み込んで使用することを想定した商品です。
    接続方法端子台本体サイズ(mm)99×126×74
  • 溶出試験器 部品 宮本理研工業

    溶出試験器 部品

    宮本理研工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    10日以内出荷
  • 崩壊試験器 部品 宮本理研工業

    崩壊試験器 部品

    宮本理研工業
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 坐剤溶出試験器 部品 宮本理研工業

    坐剤溶出試験器 部品

    宮本理研工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • 局方融点測定器部品 宮本理研工業

    局方融点測定器部品

    宮本理研工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 亜硫酸定量装置用部品 宮本理研工業

    亜硫酸定量装置用部品

    宮本理研工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • 崩壊試験機 DITTシリーズ Infitek

    崩壊試験機 DITTシリーズ

    Infitek
    ¥237,999~税込¥261,799~
    1台
    27日以内出荷から32日以内出荷
    日本薬局方 製剤試験法 /6.09 崩壊試験法に準拠、FDA認証工場製造、錠剤、カプセル剤、丸薬の崩壊時間測定器です。電子温度センサーにより、水槽とビーカーの温度を表示・監視できます。高精度デジタル電子センサーを採用し、校正の必要なく高精度な水槽温度を実現。水浴温度は自動的に 37.0℃(薬局方)に制御されます。また、いつでも設定温度に戻すことができます。1分間に30~32回の往復と、振幅53~57 mmの範囲内で動作します。水槽温度を監視し、過温アラームを出し、自動的に保護することができます。
  • 錠剤厚さ試験機 THKTシリーズ Infitek

    錠剤厚さ試験機 THKTシリーズ

    Infitek
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    27日以内出荷
    FDA認証工場製造、カプセルの峰や壁の厚み、錠剤の直径を測定します。
  • 錠剤摩損度試験機 FRATシリーズ Infitek

    錠剤摩損度試験機 FRATシリーズ

    Infitek
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    27日以内出荷
    錠剤の製造、包装、保管の過程で、機械的安定性、耐摩耗性、耐衝突性などの非コーティング錠剤の物理的特性を試験するために使用され、錠剤のコーティングやカプセルの破砕状態を試験することもできます。回転数と回転速度は、日本薬局方の標準を採用し、簡単で便利な操作を可能にします。FDA認証工場製造
  • 溶出試験機 DISTシリーズ Infitek

    溶出試験機 DISTシリーズ

    Infitek
    ¥289,999~税込¥318,999~
    1台
    27日以内出荷から32日以内出荷
    FDA認証工場製造、日本薬局方 製剤試験法 /6.10 溶出試験法に準拠、ヘッド部の手動の返し操作がスムーズかつフレキシブルに行えます、バスケットユニットとパドルユニットはステンレス(SUS316L)製です、磁気汲み上げ循環水流により、均一な加温が可能で、浴液も均等な温度となります、マイクロプロセッサにより温度、回転速度、時間を自動制御し、パラメータはいつでもプリセットできます、キー操作で簡単に操作できます、測定結果は LCD によって表示されます、プリセットデータと実データを交互に表示できます、自動機能:自動テスト、自動診断、自動アラーム
  • 卓上荷重試験機 FTN1-13Aシリーズ アイコーエンジニアリング

    卓上荷重試験機 FTN1-13Aシリーズ

    アイコーエンジニアリング
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    25日以内出荷
    卓上型の荷重試験機です。、強度評価試験、小型部品の試験に適しています。、変位分解能0.01mm。、専用PCソフトウェア付属。、ロードセルは3個まで使用可能です。、【使用例】強度試験、電子デバイス物性評価
  • 超音波発生機UDS-200用温度センサープローブ トミー工業

    超音波発生機UDS-200用温度センサープローブ

    トミー工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    21日以内出荷
    サンプルの温度上昇を防止する「温度センサープローブ」です。 設定温度に到達すると運転を停止し、温度が下がってから運転を再開する安心機能です。
    仕様●適用機種:超音波発生機UDS-200アズワン品番67-9298-35
  • フットスイッチ トミー工業

    フットスイッチ

    トミー工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    21日以内出荷
    発振の開始および停止ができるフットスイッチです。 超音波発生機に接続してフットスイッチを押している間だけ設定された条件で発振します。
    仕様●適用機種:超音波発生機UDS-200アズワン品番67-9298-34
  • 錠剤硬度・摩損度試験機 Infitek

    錠剤硬度・摩損度試験機

    Infitek
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    欠品中
    錠剤の硬度と摩損性を試験するインテリジェントな両用錠剤試験機です。 理想的な理想的な試験機です。 自動制御、検出、診断、シリンダー回転速度、回転数を高い制御精度で自動制御します。 硬度高精度圧力センサー、デジタル表示硬度値。 錠剤の硬度値の連続測定、錠剤の手動ローディング、モーター制御、自動圧力。 自動表示、ロック、リセット、サイクル硬度と直径を同時に測定可能
    仕様●カウントモード: 1 ~ 900 周●シリンダー数: 2●シリンダーサイズ 内径:286mm/深さ:39mm●スライド高さ : 156mm●シリンダー回転数: 25±1rpm●硬度範囲: 2 ~ 489.9N●直径範囲: 3 ~ 40mm●プラグ形状:接地2P15Aアズワン品番67-8096-90
  • センターゲージ アクリル樹脂製 宮本理研工業

    センターゲージ アクリル樹脂製

    宮本理研工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●規格:アクリル製(透明)アズワン品番68-2005-35
試験機