絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(2)
- 12(8)
- 15(1)
- 19(9)
- 20(2)
- 25(6)
- 30(1)
- 50(1)
- 270(1)
- カスタマイズ商品(7)
特長
- 両面(8)
- 屋外使用可(5)
- 強力(5)
- 柔軟(1)
- 耐久(1)
- 耐候(4)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.13(1)
- 0.14(2)
- 0.25(1)
- 0.4(4)
- 0.6(2)
- 0.64(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.1(7)
- 1.14(1)
- その他(1)
色
クリア(1)
グレー(4)
ブラック(5)
ホワイト(8)
用途
固定・仮止め用(10)
塩ビ・プラスチック用(1)
粗面用(1)
補修用(4)
隙間用(3)
テープ長さ(m)
- 10
- 1(1)
- 1.5(5)
- 3(4)
- 11(13)
- 15(2)
- 20(5)
- 25(1)
- 30(5)
- 32.9(7)
- 33(37)
- 50(2)
- 66(2)
基材
- アクリル系(16)
- 塩ビ(1)
アクリル系・塩ビ
ブランド
- 3M(スリーエム)(18)
- エスコ(2)
- 寺岡製作所(1)
3M(スリーエム)・エスコ・寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(8)
オーダー・加工
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(2)
12(8)
15(1)
19(9)
20(2)
25(6)
30(1)
50(1)
270(1)
カスタマイズ商品(7)

業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.14色黒長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)46使用環境屋内・屋外主な用途プラスチック・粗面・固定・補修特性両面・屋内外使用
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から5日以内出荷耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。色グレー
業務用超強力両面テープ VHB Y-4930
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から38日以内出荷シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から5日以内出荷0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から5日以内出荷多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。色白
【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,970税込¥2,1671巻3日以内出荷接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。使用方法1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2(5kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。幅(mm)5~150長さ(m)3m or 10m絶縁抵抗(MΩ)1.3×108体積抵抗率(Ωcm)1.3×1012粘着力(N/10mm)27密度(g/cm3)0.9熱伝導率(W/mk)0.09接着力(N/cm)27剥離紙シリコーン処理平面紙0.08mm絶縁破壊電圧(kV/mm)28.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.0色透明長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)40使用環境屋内・屋外主な用途固定・補修・隙間シーリング特性両面・屋内外使用
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ
3M(スリーエム)¥1,968税込¥2,1651巻3日以内出荷接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)40密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831
寺岡製作所¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から29日以内出荷耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。長さ(m)10規格JIS Z 1541 1種1号適合品伸び(%)351引張強度(N/25mm)23RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)158
業務用超強力両面テープ VHB Y-4924 シリコーンゴム接着用
3M(スリーエム)¥6,798税込¥7,4781巻当日出荷片側にシリコーン系粘着剤がついているため、従来接着できなかったシリコーンゴムなどが接着可能なVHBテープです用途シリコーン材料の固定。トラスコ品番161-5569
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-04
3M(スリーエム)¥1,950税込¥2,1451巻3日以内出荷特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)10or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)24T型方向剥離力(N/cm)20サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ
3M(スリーエム)¥1,780税込¥1,9581巻3日以内出荷GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け幅(mm)5~150色灰色不透明長さ(m)1.5or10or33テープ厚さ(mm)1.1主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐熱性90度方向剥離力(N/cm)37引張接着力(N/cm2)66剪断接着力(N/cm2)72剥離紙厚さ(mm)0.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ
3M(スリーエム)¥1,950税込¥2,1451巻3日以内出荷従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合幅(mm)5~150長さ(m)1.5or10or3390度方向剥離力(N/cm)44引張接着力(N/cm2)47剪断接着力(N/cm2)58サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 VHBアクリルフォーム構造用接合テープ LSE-060WF
3M(スリーエム)¥1,850税込¥2,0351巻3日以内出荷従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合幅(mm)5~150長さ(m)1.5or10or3390度方向剥離力(N/cm)30引張接着力(N/cm2)56剪断接着力(N/cm2)80サービス分類オーダー・加工
VHB テープ LVO-110BF, ブラック
3M(スリーエム)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷・一般的なフォームテープよりも大幅に低いVOC(揮発性有機化合物):放出試験規格VDA 278に基づいて設計されています。・低臭に配慮した特別配合:排出試験規格VDA 270に準拠した低臭を実現する設計がなされています。・さまざまな被着体に接着:低表面エネルギー材料に最適ですが、中表面エネルギーおよび高表面エネルギー材料にも使用できます。・幅広い業界向け:自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途に最適なソリューションです。・優れたコスト効率:時間と労力を節約できる使いやすいソリューションです。・高温で性能を発揮:121 ℃の高温で接着性と強度を発揮します。・高信頼:高い信頼性のある接着力を提供します用途自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途厚さ(mm)1.1色ブラック容量1 巻長さ(m)10基材アクリルフォーム主成分接着剤:合成ゴム系使用環境屋内
構造用接合両面テープ(高耐熱)
エスコ¥1,790税込¥1,9691巻翌日出荷VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ幅(mm)12テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-06
3M(スリーエム)¥2,127税込¥2,3401巻3日以内出荷特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)10or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)30T型方向剥離力(N/cm)23サービス分類オーダー・加工
構造用接合両面テープ(高耐熱)
エスコ¥2,830~税込¥3,113~1巻翌日出荷VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
業務用超強力両面テープ VHB シリコーンゴム接着用 Y-4924
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801箱(4巻)25日以内出荷から50日以内出荷シリコーンゴム用。一次面がアクリル系、二次面がシリコーン系粘着剤を塗布。用途シリコーンスイッチなどの接着に。色ホワイト基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系/シリコーン系
【オーダー】3M VHBテープ LVO-110-BF
3M(スリーエム)¥8,311税込¥9,1421巻4日以内出荷・一般的なフォームテープよりも大幅に低いVOC(揮発性有機化合物):放出試験規格VDA 278に基づいて設計されています ・低臭に配慮した特別配合:排出試験規格VDA 270に準拠した低臭を実現する設計がなされています ・さまざまな被着体に接着:低表面エネルギー材料に最適ですが、中表面エネルギーおよび高表面エネルギー材料にも使用できます ・幅広い業界向け:自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途に最適なソリューションです ・優れたコスト効率:時間と労力を節約できる使いやすいソリューションです ・高温で性能を発揮:121 ℃の高温で接着性と強度を発揮します ・高信頼:高い信頼性のある接着力を提供します用途自動車、電子機器、食品・飲料、一般製造業などの内装用途厚さ(mm)0.1色ブラック容量1巻長さ(m)10基材PVC粘着剤アクリル系サービス分類オーダー・加工