絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(4)
- 12(2)
- 15(3)
- 19(2)
- 20(5)
- 25(3)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 540(1)
特長
- 屋外使用可(2)
- 柔軟(2)
- 耐久(2)
- 耐候(2)
- 耐寒(2)
- 耐水(2)
- 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.4(1)
- 0.6(2)
色
ブラウン(1)
ブラック(1)
ホワイト(2)
用途
粗面用(1)
テープ長さ(m)
- 20
- 1(1)
- 1.5(5)
- 3(4)
- 10(21)
- 11(13)
- 15(2)
- 25(1)
- 30(5)
- 32.9(7)
- 33(37)
- 50(2)
- 66(2)
基材
- アクリル系(3)
- 布系(2)
アクリル系・布系
ブランド
- 寺岡製作所(2)
- ニチバン(2)
- 3M(スリーエム)(1)
寺岡製作所・ニチバン・3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(4)
12(2)
15(3)
19(2)
20(5)
25(3)
30(2)
40(2)
50(2)
540(1)

両面テープNo.815
ニチバン¥3,798~税込¥4,178~1箱(14巻)ほか当日出荷粗面への接着性良好。用途銘板固定、皮革・布などの縫製仮止め引張強度(N/10mm)-適合用途粗面主なワークパーツ
両面テープNo.815
ニチバン¥199~税込¥219~1巻当日出荷から6日以内出荷ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。用途銘板固定(汎用タイプ) 皮革・布等の縫製仮止め用、一般接着固定用厚さ(mm)0.16長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.6(25×25)Ⅱ面:0.2(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.22Ⅱ面:3.15剥離紙グラシンRoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)40.93
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831
寺岡製作所¥2,198~税込¥2,418~1巻22日以内出荷から29日以内出荷耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。色白規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 黒色 NO.7831
寺岡製作所¥2,298~税込¥2,528~1巻22日以内出荷耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。色黒基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
業務用超強力両面テープ VHB シリコーンゴム接着用 Y-4924
3M(スリーエム)¥159,800~税込¥175,780~1箱(20巻)ほか25日以内出荷から50日以内出荷シリコーンゴム用。一次面がアクリル系、二次面がシリコーン系粘着剤を塗布。用途シリコーンスイッチなどの接着に。色ホワイト基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系/シリコーン系