絞り込み
ねじ径
- M10
- M3(2)
- M3.5(2)
- M4(3)
- M4.5(2)
- M5(2)
- M6(26)
- M8(43)
- M12(14)
- M16(2)
- W1/4(7)
- W5/16(7)
- W3/8(13)
- W1/2(2)
- その他(16)
ブランド
- ハイロジック(7)
- 水本機械製作所(5)
- WAKI(和気産業)(4)
- ACE(エース)(4)
- イイファス(4)
- DIY-ID(3)
- BEST(ベスト)[金物](2)
「ねじ径」から絞り込む
M4(3)
M6(26)
M8(43)
M10
M12(14)
W1/4(7)
W5/16(7)
W3/8(13)
W1/2(2)
その他(16)

ノーマルアジャスター
ハイロジック¥359税込¥3951個当日出荷特化機能を必要としない場合の家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 汎用タイプ。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。色黒タイプノーマル
フェルトアジャスター
ACE(エース)(9件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET色黒
スムースアジャスター
ハイロジック¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷リビングやオフィスで移動の多い家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 リサイクル対応。 素材別に分解でき、素材の再利用を促進。 側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解できます。 材質別の廃棄ができます。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:高滑性ポリエチレンタイプすべる
ハイグリップアジャスター
ハイロジック(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷リビングやオフィスで動かさない家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/底部・本体:エーテル系ポリウレタンタイプすべらない
フェルトアジャスター セット
ACE(エース)¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。用途床面のキズ防止材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
フリーロールアジャスター
ACE(エース)¥629~税込¥692~1個当日出荷から3日以内出荷本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)色黒
フェルトアジャスター
WAKI(和気産業)¥1,498~税込¥1,648~1袋(4個)当日出荷から翌々日出荷丈夫なフェルトで、床面のキズを防止! ! 移動時の振動音を減少します。材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体上部:ABS、本体下部:PET繊維フェルト
ステンレス カットボルト 全長75mm
水本機械製作所¥209税込¥2301個当日出荷から翌々日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)75
ステンレス カットボルト 全長150mm
水本機械製作所¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)150
ステンレス カットボルト 全長100mm
水本機械製作所¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)100
ステンレス カットボルト 全長50mm
水本機械製作所¥139税込¥1531個当日出荷から翌々日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)50
ステンレス スナップナット ワッシャーセット仕様(分割ナット・差し込み式スピードナット)
イイファス¥14,980税込¥16,4781パック(40セット)3日以内出荷分割ナット・差し込み式スピードナット。 ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。 スナップナット&ワッシャーでの使用時は戻り止め機能を備えております。材質SUS304ステンレス
フリーロールアジャスターL
ハイロジック¥689税込¥7581個3日以内出荷取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない+振動吸収。 リサイクル対応。 本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。 筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。 底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタン色黒タイプすべらない+振動吸収ねじピッチ(mm)1.5ねじ径M10外径(Φmm)50アズワン品番64-9704-64
ダイカストアジャスター
ハイロジック¥669税込¥7361個当日出荷から3日以内出荷リビングやオフィスで動かさない家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)/底部:ABSタイプ重量用
フェルトアジャスター
ハイロジック¥439~税込¥483~1個3日以内出荷床面のキズ防止。移動時の振動音を減少。 テーブルやイスの高さ調整に。 リサイクル対応。 素材別に分解でき素材の再利用を促進。 側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解ができます。 材質別の廃棄ができます。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:PET、PET繊維フェルトタイプフェルト
エンプラナット・プラスチックワッシャーM10(吊りボルト用パーツ)
イイファス¥13,980税込¥15,3781箱(1000枚)3日以内出荷樹脂製の平ワッシャー用途断熱工法用パーツ材質樹脂(POM)サイズM10寸法L(mm)2寸法d(mm)Φ10.5寸法S(mm)21
エンプラ寸切ボルト(吊りボルト用パーツ)
イイファス¥18,980税込¥20,8781箱(20本)3日以内出荷樹脂製全ねじボルト。熱絶縁工事用寸切ボルト。用途断熱工法用パーツ材質エンジニアリングプラスチック寸法L(mm)1000
スチール スナップナット ワッシャーセット仕様(分割ナット・差し込み式スピードナット)
イイファス¥12,980税込¥14,2781パック(40セット)3日以内出荷分割ナット・差し込み式スピードナット。 ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。 スナップナット&ワッシャーでの使用時は戻り止め機能を備えております。材質/仕上鉄/クロメート
アジャスターM10ネジ用 受座
WAKI(和気産業)¥189税込¥2081個翌々日出荷WAKIアジャスターシリーズ専用受座材質鋼(3価クロメート)サイズM10ネジ用寸法H(mm)8寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)25寸法D1(Φmm)13.4寸法d(Φmm)3.2寸法θ°120寸法P.C.D.(mm)20寸法MM10×1.5
ステンレス カットボルト 全長125mm
水本機械製作所¥339税込¥3731個翌々日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)125
フリーロールアジャスター セット
ACE(エース)¥669~税込¥736~1個4日以内出荷から5日以内出荷本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。用途床面のキズ防止材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)色黒耐荷重(kg)60/1個適合ねじ(mm)木ネジ:2.7







![アジャスター受座 NE BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21254004-160204-02.jpg)




![アジャスター MN BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21253855-160204-02.jpg)