絞り込み
幅(mm)
長さ(m)
色
ブランド
- まつうら工業(30)
- ユタカメイク(19)
- WAKI(和気産業)(11)
- エスコ(9)
- TRUSCO(7)
- メルヘンアート(6)
- 三友(5)
- NiteIze(4)
- 仁礼工業(3)
- AUSTRIALPIN(3)
- メディックス(3)
- 日本紐釦貿易(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- CETACEA(セタシア)(2)
- DSLINE(2)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- JSH(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

メカニカルファスナー(糊なしタイプ)
3M(スリーエム)¥42,980税込¥47,2781巻53日以内出荷極薄タイプの面ファスナーです(かみ合わせ厚:約0.7mm)。フィルムの表面にマッシュルーム状の微細なフック構造を成形し、ファスナー効果を生みます。用途プラスチック・紙などの薄物素材の接合、固定、結束。産業用部品や部材、建材などの固定。幅(mm)320色白長さ(m)50
継ぐベルト
JSH¥2,598税込¥2,8581個当日出荷いろいろ使える万能ベルトです。両端末にシャックルが付いた万能ベルトです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途荷物の固定・引張り。仕様両端:ネジシャックル仕様材質ポリエステルベルト幅(mm)24ベルト長さ(m)4ベルト色青破断荷重(kg)2000安全使用荷重(kg)300
ケースロック 700幅
マルイチ¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。荷物の固定に要する時間が短縮され、着脱、収納の手間も少なく簡潔になります。ベルト幅が700mmに拡大されたことで、荷物が高く積み上げられたパレットにも安心してご利用いただけます。用途パレット輸送時の荷崩れ防止に。材質生地:ポリエステル、フラットバックル:アルミ幅(mm)700色ブルー
ふしぎテープ
コクゴ¥1,998~税込¥2,198~1巻(100m)7日以内出荷テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。重ね合わせた部分を押し付けるだけで接着します。接着したテープは簡単に剥がせます。糊残りはありません。再使用が可能です。テープの表面に筆記することが出来ます。使用温度範囲が広い。水に大変強い。皮膚刺激がありません。食品衛生上安全です。色白
ギアータイ マウンテンドック L
NiteIze¥979税込¥1,0771セット(4個)当日出荷ギアータイドッカブルの独立商品。通常のギアータイやループ&ツイストに対応し、倉庫やガレージ等で使用し、汎用性高い壁掛けを作ることができます。用途あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在トラスコ品番783-5299材質ポリカーボネート長さ(mm)49幅(mm)39色ブラック質量(g)79.8長さ(m)0.049
簡易荷締めベルト(フランスカン)
まつうら工業¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷から9日以内出荷鉄製の固定具で耐久性抜群です。用途パレット積荷の固定などに仕様鉄製フランスカン材質ベルトポリプロピレン止め具スチール幅(mm)20色黒ベルト幅(mm)20再生紙使用マーク適合
6フィートカムバックストラップ
CETACEA(セタシア)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。用途多目的用ベルト幅(mm)25質量(g)74最大使用荷重(kg)15
ナイロン袋織ベルトボビン巻 45mm×1m
ユタカメイク¥29,980税込¥32,9781箱(50m)4日以内出荷トラスコ品番113-2363幅(mm)45質量(kg)4長さ(m)1包装形態ボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン袋織ベルトボビン巻 36mm×1m
ユタカメイク(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(50m)5日以内出荷トラスコ品番113-2277幅(mm)36質量(kg)3長さ(m)1包装形態ボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン袋織ベルトボビン巻 25mm
ユタカメイク¥33,980税込¥37,3781箱(100m)4日以内出荷トラスコ品番113-2337幅(mm)25質量(kg)4長さ(m)100包装形態ボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン袋織ベルトボビン巻 19mm×1m
ユタカメイク¥24,980税込¥27,4781箱(100m)翌々日出荷トラスコ品番113-2362幅(mm)19質量(kg)3長さ(m)1包装形態ボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
COBRA バックル 50mm XLトリガー FY50シリーズ
AUSTRIALPIN¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷プロスペックの強力なバックルです。ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。過酷な環境下でも性能を発揮できます。トリガーが大きいタイプです。ハーネスなどの締め付け用。落下防止用品ではありません。必ず破断荷重範囲内で使用下さい。使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。色シルバー材質(本体)7075 アルミニウム質量(g)65適合ベルト幅(mm)50破断荷重(kN)9アズワン品番65-2006-59メーカー商品コード250-9521オス形状自在メス形状固定
COBRA バックル 45mm FY45シリーズ
AUSTRIALPIN¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷プロスペックの強力なバックルです。ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。過酷な環境下でも性能を発揮できます。ハーネスなどの締め付け用。落下防止用品ではありません。必ず破断荷重範囲内で使用ください。使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認してください。色ブラック材質(本体)7075 アルミニウム質量(g)65タイプオリジナル 強力 45MM ブラック VV適合ベルト幅(mm)45破断荷重(kN)9アズワン品番65-2006-58メーカー商品コード246-0168オス形状自在メス形状自在
COBRA バックル 25mm FY25シリーズ
AUSTRIALPIN¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷プロスペックの強力なバックルです。ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。過酷な環境下でも性能を発揮できます。ハーネスなどの締め付け用。落下防止用品ではありません。必ず破断荷重範囲内で使用ください。使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認してください。材質(本体)7075 アルミニウム質量(g)58適合ベルト幅(mm)25破断荷重(kN)9オス形状自在