絞り込み
幅(mm)
長さ(m)
ブランド
- まつうら工業(30)
- ユタカメイク(20)
- WAKI(和気産業)(11)
- エスコ(7)
- TRUSCO(7)
- メルヘンアート(6)
- 仁礼工業(4)
- NiteIze(4)
- 日本紐釦貿易(3)
- 三友(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- CETACEA(セタシア)(2)
- DSLINE(2)
- コクゴ(1)
- JSH(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- カーボーイ(1)
- エルテテ(1)
エコロジープロダクト
結束ベルトとは、ものをまとめたり束ねたりする時に使用する梱包用品。アクリルやナイロン、ポリプロピレンなどでできた平らな紐のことを指し、トライグライトやバックルなどの専用金具を使い固定します。金具が不要なタイプや、ベルトとバックルとアジャスターがセットになっているタイプなど、ベルトを引き戻すだけで簡単に梱包できるタイプも選ぶことが可能です。荷物の梱包だけではなく、カバンの補修にも使われています。ベルトの太さはさまざまあるので、用途に合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。

マジックベルト(万能結束)
DSLINE(3件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷簡易結束用の面ファスナー止めです。 任意の部位を固定できます、取り付け・取り外しが容易で再利用が可能ですので結束に適しています。幅(mm)25長さ(m)1.5テープ幅(mm)25
ギアータイ ネオンイエロー
NiteIze¥969~税込¥1,066~1セット(4個)ほか当日出荷曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。 繰返し使用可能です。 カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。 アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。用途ケーブルの固定や結束に仕様屋内、屋外用材質熱可塑性エラストマー、スチール色ネオンイエロー
ベルトパーツ ワンタッチバックル
まつうら工業(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から10日以内出荷平ベルト用のパーツです。用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
25.4mm バンド固定バックル(ステンレス製)
エスコ(4件のレビュー)¥335税込¥3691個当日出荷エスコ品番EA628WS-25材質SUS304寸法(mm)35×24.1適合バンド幅(mm)25
スピーディータイ
まつうら工業¥1,498税込¥1,6481セット(3本)当日出荷再結束可能な大口径200mmΦの結束バンドです。黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群で取り外しも簡単です。 大きなサイズの安全ネットの取付時の位置合わせ時の仮止めに便利です。マット等の巻物の収納結束にも便利です。大きなサイズの袋の口止めにも便利です。用途空調等の配管仮止めやケーブル施設時の仮固定に。材質66ナイロン製幅(mm)13全長(mm)752タイプ屋内用長さ(m)0.752使用温度範囲(℃)マイナス40~85結束径(Φmm)40~200ストラップ幅(mm)13ループ引張強度規格値(N[kgf])889(約90)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ナイロン平ベルト ドラム巻
ユタカメイク(3件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻(25m)当日出荷から翌々日出荷材質ナイロン長さ(m)25ベルト長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
ふしぎテープSP
仁礼工業¥689税込¥7581巻当日出荷テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。テープ表面に筆記できます。水に強いです。用途ケーブル、パイプなどの結束。光ファイバーの結束。トラスコ品番421-6351材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.04色ホワイト質量(g)50長さ(m)50テープ幅(mm)18基材ポリプロピレンテープ長さ(m)50粘着剤ゴム系
樹脂製バックル
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)当日出荷鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。 平ベルトを自由自在に加工できます。用途鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。色黒
アセテートクロステープ
3M(スリーエム)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷なじみの良い絶縁テープです。 樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み仕様手で切断可能材質基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.20色白長さ(m)66引張強度87N/10mm粘着力6.6N/10mm絶縁破壊電圧(kV)2.5定格温度範囲105℃(UL)
簡易結束ベルト(ラダーロックLL)
まつうら工業¥629~税込¥692~1個当日出荷から10日以内出荷固定具付の結束ベルトです。用途荷物の固定や結束に仕様ラダーロック材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール幅(mm)25色黒ベルト幅(mm)25再生紙使用マーク適合
50.8mm バンド固定バックル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥370税込¥4071個当日出荷エスコ品番EA628WS-50材質SUS304寸法(mm)63.5×31.8適合バンド幅(mm)48
簡易結束ベルト(バックルYSR)
まつうら工業¥739~税込¥813~1個当日出荷固定具付の結束ベルトです。用途荷物の固定や結束に仕様ワンタッチバックル材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール幅(mm)25色黒ベルト幅(mm)25再生紙使用マーク適合
PP結束ベルト(リプロン)
DSLINE(7件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷バックルとアジャスターがセットになっていますので引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。 プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。用途手締め専用ベルト幅(mm)25長さ(m)1.8
自己融着結束テープ ふしぎテープセット
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷切断にはカッターが必要です。のりを使っていないのでベトつきません。強い破断強度、接着強度を誇ります。再使用は数回程度なら可能用途配線コードの結束 光ファイバーの結束 化粧箱等類の包合、結束仕様ディスペンサー付幅(mm)18材質/仕上基材:ポリプロピレン粘着剤:特殊ゴム系塗料色白タイプふしぎテープ・本体長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~80テープ幅(mm)18基材ポリプロピレン(OPP)テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤ゴム系
ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き
ユタカメイク¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷から4日以内出荷PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.2長さ(m)25ベルト長さ(m)25
ふしぎテープセット 交換用テープ
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷セット内容-材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.03色白タイプ交換用テープ長さ(m)50テープ幅(mm)18基材ポリプロピレン(OPP)テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤ゴム系
38.1mm バンド固定バックル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥360税込¥3961個当日出荷エスコ品番EA628WS-38材質SUS304寸法(mm)51.8×30適合バンド幅(mm)38
結束ベルト トライグライド式
ユタカメイク(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から3日以内出荷止め外し簡単!簡易結束ベルト。材質ポリプロピレン、ポリアセタール幅(mm)25ベルト幅(mm)25バックルトライグライドRoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)(目安)約343
スーパーふしぎテープ
仁礼工業¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。PET製で厚みを38μにすることで、結束・破断強度が大幅にアップしました。重量物の結束が可能です。テープ表面に筆記できます。PET製のため耐候性にも優れています。材質基材:PET、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.038色ホワイト長さ(m)50テープ長さ(m)50
ホイッスルバックル笛付き
メルヘンアート(1件のレビュー)¥179税込¥1971個6日以内出荷アウトドアコードにピッタリな樹脂製のバックル。いざという時約に立つホイッスル付き!幅(mm)(ひも取付部分)約15本体サイズ(mm)約50