絞り込み
エコロジープロダクト

マルチセンサーアダプター(一般用リミットスイッチ、センサー取付用)
ネグロス電工¥499~税込¥549~1個当日出荷から16日以内出荷リミットスイッチ、光電スイッチ、色々なセンサーをレールに取り付ける金具です。付属品六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
組立てフレーム チャンネル
ネグロス電工¥6,598~税込¥7,258~1本5日以内出荷リップ部にセレート加工しました。ワニの歯のようにナットとギザ部が、がっちりかみ合います。用途工場・ビルなどの幹線配管工事用フレーム 変電設備工事用フレーム 分配電盤用フレーム 共同溝用フレーム質量(kg/m)2.78表面処理チャンル/塗装(5Y7/1)金具/電気亜鉛めっき処理断面2次モーメント(Ix)7.38cm4、(Iy)9.33cm4断面係数(cm3)(Zx)3.24、(Zy)4.53断面二次半径(cm)(Rx)1.44、(Ry)1.62
ケーブル保持具
ネグロス電工¥999~税込¥1,099~1袋(20個)当日出荷から4日以内出荷太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。材質ポリアセタール適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~7各2回線まで回線種別1~2回線
横向きコンセントボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。質量(kg)0.33型30・45適合規格(PS)E
短尺Eハンガー 30型
Panasonic(パナソニック)¥479~税込¥527~1個4日以内出荷から9日以内出荷Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。適合Eハンガー用タイプ30型
ライティングダクト支持金具
ネグロス電工¥329税込¥3621個3日以内出荷ライティングダクトをレースウェイに取り付ける金具です。 。レースウェイ内の配線を傷つけずに施工ができます。適合レースウェイ:DP2表面処理ジオメット処理
下吊金物
日新工業所¥1,698税込¥1,8681箱(10個)3日以内出荷吊ボルトとの併用でパイプハンガーを支持する。当金、座金、ナット、ワッシャーのセットです。下吊に必要な部材が入っています材質ユニクロメート仕上げ
2RU用枠組金具
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷2RU相互のT字接続(上面と底面の高さが一致)に。構造材等への2RU取り付けも可。適合レール(2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
レースウェイ(照明器具位置ずれ防止用器具取付金具)
ネグロス電工¥219税込¥2411個4日以内出荷線び開口下向き時の照明器具取り付けにおいて器具上面の突起(天井面密着防止突起)による芯ズレを防止することができます。適合DP1DP2
Eハンガー
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷から9日以内出荷Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付標準長さ(mm)2500
直角水平エルボ
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
垂直エルボ上向き
Panasonic(パナソニック)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
ハンガーA
Panasonic(パナソニック)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。付属品皿バネナット2個質量(kg)0.12型30・45適合吊りボルトW3/8
黒ZAM レースウエイ
南電機¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷材質はZAM?(日本製鉄製)高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板を使用!。メッキ層を黒色化することで黒色塗装を必要としません!。環境対応(CO2排出量・VOC(揮発性有機化合物シンナー等)の抑制!。表面はマットな黒色で、光を反射しにくく、防眩性能(光の反射を防ぐ)が高い!。吸放熱特性にすぐれています。不燃材料認定取得!。黒色スケルトン天井に最適です!。劇場(特にステージ上)やテーマパークのアトラクション!。大学校舎、美術館!。新素材として今後、博覧会等のバビリオンでの活用が有望です!。他、デザイン性の高い商業店舗(有名ブランド店舗、美容院、カフェ、スポーツジム等)にも!材質高耐食性黒色めっき鋼板(黒ZAM(R)製)
マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき鋼板製
南電機¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷から11日以内出荷パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
マルチハンガーLタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ
南電機¥2,998~税込¥3,298~1本9日以内出荷マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。材質/仕上電気亜鉛めっきユニクロ仕上