絞り込み
エコロジープロダクト
4ページ目: レースウェイ
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
溶融亜鉛PSプレートw3/8
南電機¥1,398税込¥1,5381袋(10枚)4日以内出荷パイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。仕様材料厚さt=3.0mmのPS-10プレートは締め付けトルク値200kgf・Cmとプレート面の初期変形(歪み・反り)に耐える強度です。
ライティングダクト支持金具
ネグロス電工¥329税込¥3621個4日以内出荷ライティングダクトをレースウェイに取り付ける金具です。 。レースウェイ内の配線を傷つけずに施工ができます。適合レースウェイ:DP2表面処理ジオメット処理
分岐用補助子桁 取付金具 SD
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1個16日以内出荷各種の分岐ラックでケーブルの垂れを防ぐ補助子桁用の支持金具です。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
保護キャップ
日新工業所¥2,398税込¥2,6381箱(20個)4日以内出荷パイプハンガーの切断面を保護し接触事故を防ぐ。作業中の安全確保と、施工後の切断面の見栄えを良くする。柔軟で取り付けやすい材質軟質エンビ製
ステンレス ハンガークランプ
日新工業所¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)4日以内出荷パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単材質ステンレス製 SUS304
パイプハンガーサドル
日新工業所¥1,998税込¥2,1981箱(10組)4日以内出荷パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します。電線管だけでなくガス管、水道管にも対応。ビス1本で取付簡単材質ユニクロメート仕上げ
亜鉛鍍金製パイプハンガー
日新工業所¥1,898税込¥2,0881本7日以内出荷ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します。滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい。錆びにくい材質溶融亜鉛鍍金製
ネジック専用リボン
ネグロス電工¥27税込¥301個5日以内出荷専用リボン頭部がネジポーターの切込部(各3箇所)にワンタッチで固定できます。出張作業、仮配線作業、エアー配管など各線止めに便利です。適合金具2B-□E、2K-□E、S-□E
カチットホルダー D 50個入
南電機¥2,998税込¥3,2981袋(50個)5日以内出荷共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に! レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。 配線変更・増設などにも簡単に対応しています。 ケーブルがレールの金属面に直接触れません。 耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。用途ダクトハンガー用材質PA/PP(ポリマーアロイ)使用温度範囲(℃)-15~80難燃性UL-94HB以上
カチットホルダー P 50個入
南電機¥2,998税込¥3,2981袋(50個)5日以内出荷共同溝・通信用洞道・地下鉄駅構内の電線・PF管などの架設に! レールの端部に合わせて親指で押し込むだけで取り付けられます。 配線変更・増設などにも簡単に対応しています。 ケーブルがレールの金属面に直接触れません。 耐候性・耐薬品性(耐塩化カリウム・耐メタノール)に優れている材質なので厳しい環境でのご使用にも適しています。用途パイプハンガー用材質PA/PP(ポリマーアロイ)使用温度範囲(℃)-15~80難燃性UL-94HB以上
吊りボルト用振れ止め金具 ステンレス製(SUS304)
南電機¥10,980~税込¥12,078~1箱(20個)5日以内出荷振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。材質SUS304
吊りボルト用振れ止め金具 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥8,998~税込¥9,898~1箱(20個)5日以内出荷振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。材質溶融亜鉛メッキ
吊りボルト用振れ止め金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
南電機¥4,398~税込¥4,838~1箱(20個)5日以内出荷振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。材質ユニクロメッキ
サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-70 (プールBOX設置用)
南電機¥3,998~税込¥4,398~1箱(1個)ほか5日以内出荷から9日以内出荷サスベースSEL-70Hタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝にプールBOXを固定します。
サスベース ステンレスハンガーレールタイプ H-100
南電機¥3,998~税込¥4,398~1箱(1個)ほか5日以内出荷から9日以内出荷サスベースSELタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝に自由なピッチで固定でき、ケーブルラックの布設、空調屋外機や配管支持金具の施工に最適です。
マルチ門型ブラケット 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
南電機¥5,498~税込¥6,048~1本22日以内出荷材質溶融亜鉛メッキ寸法t(mm)4.5寸法W(mm)50
マルチハンガーGタイプ ステンレス製(SUS304)
南電機¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷から9日以内出荷パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。