絞り込み
口金
  • E12(2)
  • E14(3)
  • E17(1)
  • E26(13)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(6)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(5)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(4)
電球形状
電球形状
ボール球(12)
光色
  • 光色その他(3)
  • 光色オレンジ(1)
  • 光色クリア(4)
  • 光色ピンク(1)
  • 光色ブルー(1)
  • 光色ホワイト(3)
  • 光色レッド(1)
  • 光色電球色(11)
電球の種類
  • 電球の種類白熱電球(6)
電圧(V)
  • 100
  • 10(1)
  • 100~200(1)
  • 105(1)
  • 110(19)
  • 220(4)
ブランド
  • オーム電機(13)
  • 旭光電機工業(6)
  • ELPA(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
オーム電機・旭光電機工業・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E12(2)
E14(3)
E17(1)
E26(13)
  • ボール電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
    口金E26電球の種類白熱電球電球形状ボール電球定格電圧(V)100/110材質ガラス機能調光寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • 長寿命G95ボール球 ELPA

    長寿命G95ボール球

    ELPA
    379税込417
    1個
    当日出荷
    長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応
    口金E26光色電球色定格電圧(V)100全長(mm)134定格寿命(時間)約4000仕上ガラス/ホワイトバルブ径(Φmm)95使用場所屋内用エコロジー商品長寿命
  • ボール電球 E26 60W形 G70 オーム電機

    ボール電球 E26 60W形 G70

    オーム電機
    319税込351
    1個
    当日出荷
    口金E26、60W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
    質量(g)約37消費電力(W)60定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)70×100定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.60光源色電球色
  • ボール電球 E26 60W形 G95 オーム電機

    ボール電球 E26 60W形 G95

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E26、60W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
    質量(g)53消費電力(W)57定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.57光源色電球色
  • ボール電球 E26 40W形 G70 オーム電機

    ボール電球 E26 40W形 G70

    オーム電機
    329税込362
    1個
    当日出荷
    口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
    質量(g)約37タイプホワイト仕上げ消費電力(W)40定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)70×100全光束(Lm)420定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.40光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.5
  • 長寿命ボール電球E26 60W形 G95 オーム電機

    長寿命ボール電球E26 60W形 G95

    オーム電機
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    口金E26、60W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
    全長(mm)130電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)60定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.6電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 長寿命ボール電球E26 40W形 G95 オーム電機

    長寿命ボール電球E26 40W形 G95

    オーム電機
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    口金E26、40W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
    全長(mm)130電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)40定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.4電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 長寿命ボール電球E26 100W形 G95 オーム電機

    長寿命ボール電球E26 100W形 G95

    オーム電機
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    口金E26、100W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
    全長(mm)130電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)100定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)1電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ボール電球 E26 40W形 G95 オーム電機

    ボール電球 E26 40W形 G95

    オーム電機
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
    質量(g)53消費電力(W)38定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.38光源色電球色
  • ボール球 長寿命 G95E26 オーム電機

    ボール球 長寿命 G95E26

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金サイズE26、G95形の白熱ボール電球です。ホワイト仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
    ホワイト定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ボール電球 E26 40W形 G70 クリア オーム電機

    ボール電球 E26 40W形 G70 クリア

    オーム電機
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    口金サイズE26、40W形の白熱ボール電球。 クリア仕上げ。調光(明るさ調節)機能対応
    全長(mm)100電球色質量(g)37定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)70定格消費電力(W)40全光束(Lm)450定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.4エネルギー消費効率(Lm/W)11.2ガラス色クリア電球の種類白熱球
  • ボール電球 E26 100W形 G95 オーム電機

    ボール電球 E26 100W形 G95

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E26、100W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
    質量(g)53消費電力(W)95口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.95光源色電球色
  • ボール球 長寿命 G95E26 100W オーム電機

    ボール球 長寿命 G95E26 100W

    オーム電機
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    口金サイズE26、消費電力100W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
    形式GC100V100W95定格電圧(V)100消費電力(W)100クリアガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ボール球 長寿命 G95E26 60W オーム電機

    ボール球 長寿命 G95E26 60W

    オーム電機
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    口金サイズE26、消費電力60W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
    定格電圧(V)100消費電力(W)60クリア形式GC100V60W95ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 長寿命G95ボール球 ELPA

    長寿命G95ボール球

    ELPA(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応
    用途照明器具に/洗面所に/ディスプレイに口金E26電球形状ボール球定格消費電力(W)100光色電球色定格電圧(V)100全長(mm)134タイプ長寿命全光束(Lm)1340定格寿命(時間)約4000機能調光バルブ径(Φmm)95ガラス仕上ホワイト使用場所屋内用エコロジー商品長寿命
  • シルバーボールG50Tミラー40W 旭光電機工業

    シルバーボールG50Tミラー40W

    旭光電機工業
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)72ガラス球:シルバ-Tミタ-定格電圧(V)100/110口金E26ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールランプ G50 E17耐熱染め 旭光電機工業

    ボールランプ G50 E17耐熱染め

    旭光電機工業
    869税込956
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)72定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール球 長寿命 G95E26 40W オーム電機

    ボール球 長寿命 G95E26 40W

    オーム電機
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    口金サイズE26、消費電力40W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
    定格電圧(V)100消費電力(W)40クリア形式GC100V40W95ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ボール球20WC ELPA

    ボール球20WC

    ELPA
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用でkます。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状ボール球定格消費電力(W)20定格電圧(V)100/110クリア全長(mm)100定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)70
  • シルバーボール25W 旭光電機工業

    シルバーボール25W

    旭光電機工業
    679税込747
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)78ガラス球:シルバ-Tミタ-定格電圧(V)100/110口金E14ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーボールG5040WTミラ- 旭光電機工業

    シルバーボールG5040WTミラ-

    旭光電機工業
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)78ガラス球:シルバ-Tミタ-定格電圧(V)100/110口金E14ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベビ-ボ-ル40Wホワイト 旭光電機工業

    ベビ-ボ-ル40Wホワイト

    旭光電機工業
    259税込285
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)72ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E12ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボ-ルランプE1425W白 旭光電機工業

    ボ-ルランプE1425W白

    旭光電機工業
    319税込351
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)78ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E14ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ボール球