52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
  • ボール電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球60W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)57口金E26全長(mm)127質量(g)53外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)100質量(g)32口金E26外径(Φmm)70定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール電球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 従来の2倍長持ちタイプ 調光器対応
    口金E26電球の種類白熱電球電球形状ボール電球定格電圧(V)100/110材質ガラス機能調光寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • ボール電球 Panasonic(パナソニック)

    ボール電球

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口金E17長さ(mm)73質量(g)18管径(Φmm)50定格寿命(時間)2000
  • LED電球(ビームランプタイプ) アイリスオーヤマ

    LED電球(ビームランプタイプ)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    密閉型器具または密閉に近い器具、断熱材施工器具、超硬器具には使用できません。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    電球の種類LED口金E26全長(mm)129電源(V)100消費電力(W)11.7電球(W)150相当外径(mm)120明るさ(Lm)1000演色指数(Ra)83標準消費電力料金(円/h)0.32エコロジー商品省エネ
  • ボール電球100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適口金E26全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)90外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール球G50 40W 旭光電機工業

    ボール球G50 40W

    旭光電機工業
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • 長寿命G95ボール球 ELPA

    長寿命G95ボール球

    ELPA
    379税込417
    1個
    当日出荷
    長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応
    口金E26光色電球色定格電圧(V)100全長(mm)134定格寿命(時間)約4000仕上ガラス/ホワイトバルブ径(Φmm)95使用場所屋内用エコロジー商品長寿命
  • ボールランプ 旭光電機工業

    ボールランプ

    旭光電機工業
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クリア電球形状ボール球
  • ボール電球100V57WG95 旭光電機工業

    ボール電球100V57WG95

    旭光電機工業
    479税込527
    1個
    当日出荷
    電球形状ボール球
  • ボールランプG50 60W 旭光電機工業

    ボールランプG50 60W

    旭光電機工業
    749税込824
    1個
    当日出荷
    口金B22D電球形状ボール球
  • 一般球100V 旭光電機工業

    一般球100V

    旭光電機工業
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状一般球
  • ボールランプG40 40W 旭光電機工業

    ボールランプG40 40W

    旭光電機工業
    569税込626
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボール球G50 25W 旭光電機工業

    ボール球G50 25W

    旭光電機工業
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボール電球40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球40W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適口金E26全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)38外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールランプG40 25W 旭光電機工業

    ボールランプG40 25W

    旭光電機工業
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボールランプG40 10W 旭光電機工業

    ボールランプG40 10W

    旭光電機工業
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ベビーボール球クリアE26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球クリアE26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球60W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)57口金E26全長(mm)100質量(g)32外径(Φmm)70定格寿命(時間)2000ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)127質量(g)53口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボール電球 E26 40W形 G70 オーム電機

    ボール電球 E26 40W形 G70

    オーム電機
    329税込362
    1個
    当日出荷
    口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
    質量(g)約37タイプホワイト仕上げ消費電力(W)40定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)70×100全光束(Lm)420定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.40光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.5
  • ボール電球 E26 60W形 G95 オーム電機

    ボール電球 E26 60W形 G95

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E26、60W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
    質量(g)53消費電力(W)57定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.57光源色電球色
  • ボール電球 E26 60W形 G70 オーム電機

    ボール電球 E26 60W形 G70

    オーム電機
    319税込351
    1個
    当日出荷
    口金E26、60W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
    質量(g)約37消費電力(W)60定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)70×100定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.60光源色電球色
  • ボールランプG70 40W 旭光電機工業

    ボールランプG70 40W

    旭光電機工業
    459税込505
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボール球G40 40W 旭光電機工業

    ボール球G40 40W

    旭光電機工業
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ピン式ボール球 B-22D/40W クリア オーム電機

    ピン式ボール球 B-22D/40W クリア

    オーム電機
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    ピン式ボール球 B-22D/40W クリア。 屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50直径(Φmm)50定格100/110V-40W全高(mm)72口金B-22D仕上クリア
  • 長寿命ボール電球E26 60W形 G95 オーム電機

    長寿命ボール電球E26 60W形 G95

    オーム電機
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    口金E26、60W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
    全長(mm)130電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)60定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.6電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
  • シルバーボールG95 60W 旭光電機工業

    シルバーボールG95 60W

    旭光電機工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • 長寿命ボール電球E26 40W形 G95 オーム電機

    長寿命ボール電球E26 40W形 G95

    オーム電機
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    口金E26、40W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
    全長(mm)130電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)40定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.4電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 長寿命ボール電球E26 100W形 G95 オーム電機

    長寿命ボール電球E26 100W形 G95

    オーム電機
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    口金E26、100W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
    全長(mm)130電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)100定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)1電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ボールランプG70 60W 旭光電機工業

    ボールランプG70 60W

    旭光電機工業
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボール電球 E26 100W形 G95 オーム電機

    ボール電球 E26 100W形 G95

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E26、100W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
    質量(g)53消費電力(W)95口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.95光源色電球色
  • ボール球G50 60W 旭光電機工業

    ボール球G50 60W

    旭光電機工業
    389税込428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クリア電球形状ボール球
  • ボール電球 E26 40W形 G95 オーム電機

    ボール電球 E26 40W形 G95

    オーム電機
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
    質量(g)53消費電力(W)38定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.38光源色電球色
  • ミニボールランプG30透明5W 旭光電機工業

    ミニボールランプG30透明5W

    旭光電機工業
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)46径(Φmm)30定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)3000電球形状ミニボール球
  • ボール球 長寿命 G95E26 オーム電機

    ボール球 長寿命 G95E26

    オーム電機
    399税込439特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金サイズE26、G95形の白熱ボール電球です。ホワイト仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
    ホワイト定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • シルバーボール G50E17 Tミラー オーム電機

    シルバーボール G50E17 Tミラー

    オーム電機
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • ボール球 G30E17 15W オーム電機

    ボール球 G30E17 15W

    オーム電機(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状G‐30クリア定格110V-15W全高(mm)49直径(mm)30
  • ボール球 G30E12 15W オーム電機

    ボール球 G30E12 15W

    オーム電機(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12形状G‐30クリア定格110V-15W全高(mm)46直径(mm)30
  • ボール電球40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボール電球40W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
    用途店舗などの装飾照明に最適口金E26全長(mm)100質量(g)32消費電力(W)38外径(Φmm)70定格寿命(時間)2000ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
ボール球