89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
  • シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンデリア球 ELPA

    シャンデリア球

    ELPA(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)約1500
  • シャンデリア球25W 旭光電機工業

    シャンデリア球25W

    旭光電機工業
    379税込417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • シャンデリア球40W 旭光電機工業

    シャンデリア球40W

    旭光電機工業
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • シャンデリア球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球10W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適クリア径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンデリア E12 ELPA

    シャンデリア E12

    ELPA(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    口金E12電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)110定格寿命(時間)約1500
  • シャンデリア球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球40W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)40定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • E14シャンデリア ELPA

    E14シャンデリア

    ELPA(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
  • シャンデリア E17 40W ELPA

    シャンデリア E17 40W

    ELPA
    429税込472
    1個
    当日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    定格消費電力(W)40全長(mm)95消費電力(W)40定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
  • シャンデリア球60W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球60W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED フィラメント シャンデリア型E17 クリア キシマ

    LED フィラメント シャンデリア型E17 クリア

    キシマ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
    用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E17寸法(Φ×高さH)(mm)35×93定格消費電力(W)5全光束(Lm)500色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • シャンデリア25W ELPA

    シャンデリア25W

    ELPA(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)25定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
  • シャンデリア球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球25W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)25定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    質量(g)13消費電力(W)3外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。電球形状キャンドル電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2700K 3W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)90質量(g)13消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • シャンデリア40W ELPA

    シャンデリア40W

    ELPA
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    口金E14電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500
  • シャンデリア40W ELPA

    シャンデリア40W

    ELPA(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)40定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
  • 曲りシャンデリア球40W 旭光電機工業

    曲りシャンデリア球40W

    旭光電機工業
    549税込604
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • 曲りシャンデリア球25W 旭光電機工業

    曲りシャンデリア球25W

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • シャンデリア球10W 旭光電機工業

    シャンデリア球10W

    旭光電機工業
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • シャンデリア球 C32E14 25W オーム電機

    シャンデリア球 C32E14 25W

    オーム電機
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E14形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)100直径(mm)32
  • シャンデリア球 C32E17 40W オーム電機

    シャンデリア球 C32E17 40W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    当日出荷
    口金E17、40W型シャンデリア球、クリアタイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状C-32クリア定格100/110V-40W全高(mm)97直径(mm)32
  • シャンデリア E17 25W ELPA

    シャンデリア E17 25W

    ELPA(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    定格消費電力(W)25全長(mm)95消費電力(W)25定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
  • シャンデリア E12 25W ELPA

    シャンデリア E12 25W

    ELPA
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    口金E12電球形状シャンデリア形定格電圧(V)110全長(mm)95消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
  • デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2700K 3W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)100質量(g)13消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • シャンデリア球60W 旭光電機工業

    シャンデリア球60W

    旭光電機工業
    369税込406
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • シャンデリア球 C32E14 40W オーム電機

    シャンデリア球 C32E14 40W

    オーム電機(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E14形状C-32クリア定格100/110V-40W全高(mm)100直径(mm)32
  • シャンデリア球10W口金 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球10W口金

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適口金E12クリア高さ(mm)96質量(g)11径(Φmm)32消費電力(W)10定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンデリア60W ELPA

    シャンデリア60W

    ELPA(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)60定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
  • シャンデリア E26 40W ELPA

    シャンデリア E26 40W

    ELPA(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    定格消費電力(W)40全長(mm)102消費電力(W)40定格電圧(V)100/110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)37
  • シャンデリア球 C37E26 40W オーム電機

    シャンデリア球 C37E26 40W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26形状C-37定格100/110V-40W全高(mm)100直径(mm)37
  • シャンデリアE26 ELPA

    シャンデリアE26

    ELPA
    309税込340
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    口金E26電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)100/110ホワイト全長(mm)102定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
  • シャンデリア 10W ELPA

    シャンデリア 10W

    ELPA(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    口金E17電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110全長(mm)97定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
  • シャンデリア E12 40W ELPA

    シャンデリア E12 40W

    ELPA
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    口金E12電球形状シャンデリア形定格電圧(V)110全長(mm)95消費電力(W)40定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
  • シャンデリア E26 60W ELPA

    シャンデリア E26 60W

    ELPA
    399税込439
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    口金E26電球形状シャンデリア形定格電圧(V)100/110消費電力(W)60定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
  • デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2200K 3W STE(エス・ティー・イー)

    デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2200K 3W

    STE(エス・ティー・イー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
    全長(mm)90質量(g)13消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2200電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • ニューフリッカーC32 100V0.6W 旭光電機工業

    ニューフリッカーC32 100V0.6W

    旭光電機工業
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    電球形状フリッカーランプ
  • C32E17フリッカー フリッカーランプ100V 1-2W E17 旭光電機工業

    C32E17フリッカー フリッカーランプ100V 1-2W E17

    旭光電機工業
    899税込989
    1個
    当日出荷
    電球形状フリッカーランプ
  • シャンデリア球 C32E12 25W オーム電機

    シャンデリア球 C32E12 25W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)96直径(mm)32
  • シャンデリア球 C32E12 60W オーム電機

    シャンデリア球 C32E12 60W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E12形状C-32定格100/110V-60W全高(mm)96直径(mm)32
シャンデリア球