絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
電源タイプ
  • 充電式(1)
明るさ(Lm)
  • 1000~1500未満(1)
  • 8000~9000未満(3)
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
  • 防水(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 80~90未満(3)
10~20未満・80~90未満
コード長さ(m)
  • 3.5(1)
3.5
ブランド
  • マキテック
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(328)
  • 岩崎電気(267)
  • ハタヤリミテッド(132)
  • 日機(67)
  • MTO(63)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(56)
  • 三菱電機(38)
  • 東芝ライテック(32)
  • TRUSCO(31)
  • 富士倉(23)
  • ウシオライティング(22)
  • エスコ(21)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • タイカツ(20)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • SK11(19)
  • フジマック(17)
  • WING ACE(15)
  • PROMOTE(プロモート)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED仮設照明 テラスタンド 三脚 マキテック

    LED仮設照明 テラスタンド 三脚

    マキテック
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    仮設照明の三脚です。
    用途テラスタンドの交換用三脚です。トラスコ品番258-2130適合機種LED仮設照明 テラスタンド材質本体:鉄電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED仮設照明 テラスタンド バッテリー・インバーターセット マキテック

    LED仮設照明 テラスタンド バッテリー・インバーターセット

    マキテック
    119,800税込131,780
    1組(3個)
    6日以内出荷
    コンセント2口搭載のインバーターとバッテリーのセットです。
    用途非常用や予備の電源に。トラスコ品番258-2128材質本体:アルミ、ボックス:鉄高さ(mm)535電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED仮設照明 テラスタンド バッテリー マキテック

    LED仮設照明 テラスタンド バッテリー

    マキテック
    94,980税込104,478
    1組(2個)
    6日以内出荷
    80Wのランプで5時間点灯できるバッテリーです。
    用途電源交換用に。トラスコ品番258-2096適合機種LED仮設照明 テラスタンド材質本体:アルミ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED仮設照明 テラスタンド 灯具 マキテック

    LED仮設照明 テラスタンド 灯具

    マキテック
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    仮設照明の灯具です。
    用途テラスタンドの交換用灯具です。仕様球寿命(時間):40000トラスコ品番254-6482材質本体:ポリカーボネート高さ(mm)615電圧(V)AC90-265V消費電力(W)80全光束(Lm)8000色温度(K)5500電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • LED仮設照明 テラスタンド 灯具・三脚セット マキテック

    LED仮設照明 テラスタンド 灯具・三脚セット

    マキテック
    129,800税込142,780
    1組(2台)
    6日以内出荷
    簡単に持ち運びのできるLED仮設照明です。
    用途コンセントのある場所の仮説照明に。仕様球寿命(時間):40000トラスコ品番258-2101材質本体:ポリカーボネート、スタンド:鉄電圧(V)AC90-265V消費電力(W)80全光束(Lm)8000色温度(K)5500電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • 多機能型充電式LED投光器 マキテック

    多機能型充電式LED投光器

    マキテック
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。
    仕様太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能セット内容本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本材質ABS+PC Anti-UV寸法(mm)ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5消費電力(W)10全光束(Lm)1100ワイヤー長さ(m)3バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7保証期間1年LEDランプSMD2835 55PSCソーラーパネル種類6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン電源タイプ充電式動作モードModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード放電方式USB:5.0V/1.0Aバッテリー容量(mAh)7200充電方式DC::5.0V/1.0A使用場所屋外LED寿命(時間)3500配光角度(°)90防水保護等級防水防水性IP65動作温度範囲(℃)-20~50感知距離(m)8電球の種類LED
  • LEDバルーンライト マキテック

    LEDバルーンライト

    マキテック
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    高効率100lm/W 現場用バルーンライト
    付属品三脚・バッテリーおよびインバータ質量(kg)6.5(灯具1.9・三脚4.5)電源(V)AC90-265(50/60Hz)全高(mm)2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き)色温度(K)5500使用可能温度範囲-10~40℃寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)100演色指数(Ra)88開脚径(mm)(三脚)最大Φ1200

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器