絞り込み
電球の種類
LED(12)
ブランド
- マキテック
- モノタロウ(33)
- オーム電機(840)
- 日動工業(468)
- ELPA(458)
- 岩崎電気(435)
- エスコ(397)
- 旭光電機工業(355)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(313)
- Panasonic(パナソニック)(295)
- GENTOS(232)
- ハタヤリミテッド(211)
- 東京メタル(205)
- LED LENSER(163)
- 日機(152)
- ストリームライト(122)
- アイリスオーヤマ(102)
- OSRAM(オスラム)(101)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
- TRUSCO(89)
- 東芝ライテック(84)
- ブランドをもっと見る

LEDセンサーライト
マキテック(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台6日以内出荷取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。 センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。 用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。消費電力(W)0.5付属品粘着テープ付マグネット×1枚寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×30×16本体質量(g)100(電池除く)センサー赤外線センサー使用電池単4乾電池×4本(別売り)LED色電球色センサー感知方式赤外線設置方式マグネット、両面テープ動作温度(℃)-10~50LED寿命(時間)80000点灯時間15秒センサー感知範囲120°、3m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管LEDランプ
マキテック¥4,598~税込¥5,058~1本6日以内出荷から7日以内出荷日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ口金G13光源色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球防水タイプ
マキテック¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷E26口金に取り付け可能なLED電球です。用途E26口金を使用。材質本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート高さ(mm)106タイプ防水電圧(V)AC100消費電力(W)5口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)25000配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管形ランプLEDベースライト
マキテック¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷LEDベースライトです。材質本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート長さ(mm)1250全長(mm)1250電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)40000光源色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED仮設照明 テラスタンド 三脚
マキテック¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷仮設照明の三脚です。用途テラスタンドの交換用三脚です。トラスコ品番258-2130適合機種LED仮設照明 テラスタンド材質本体:鉄色黒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED仮設照明 テラスタンド バッテリー・インバーターセット
マキテック¥119,800税込¥131,7801組(3個)6日以内出荷コンセント2口搭載のインバーターとバッテリーのセットです。用途非常用や予備の電源に。トラスコ品番258-2128材質本体:アルミ、ボックス:鉄高さ(mm)535電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED仮設照明 テラスタンド バッテリー
マキテック¥94,980税込¥104,4781組(2個)6日以内出荷80Wのランプで5時間点灯できるバッテリーです。用途電源交換用に。トラスコ品番258-2096適合機種LED仮設照明 テラスタンド材質本体:アルミ色黒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED仮設照明 テラスタンド 灯具
マキテック¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷仮設照明の灯具です。用途テラスタンドの交換用灯具です。仕様球寿命(時間):40000トラスコ品番254-6482材質本体:ポリカーボネート高さ(mm)615電圧(V)AC90-265V消費電力(W)80全光束(Lm)8000色温度(K)5500電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
LED仮設照明 テラスタンド 灯具・三脚セット
マキテック¥129,800税込¥142,7801組(2台)6日以内出荷簡単に持ち運びのできるLED仮設照明です。用途コンセントのある場所の仮説照明に。仕様球寿命(時間):40000トラスコ品番258-2101材質本体:ポリカーボネート、スタンド:鉄電圧(V)AC90-265V消費電力(W)80全光束(Lm)8000色温度(K)5500電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
ソーラー充電式LEDライト
マキテック¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷太陽光で充電し点灯する人感センサー付きLED投光器です。用途電源のない場所の投光器に。トラスコ品番258-2097材質本体:樹脂、カバー:ポリカーボネート色白高さ(mm)138消費電力(W)3全光束(Lm)350色温度(K)6000設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
センサー式深紫外線UVCLEDランプ
マキテック¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。 センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。 市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレセット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚質量(g)155消費電力(W)5定格電圧(V)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8定格電流(A)1全光束(Lm)60色温度(K)3000紫外線放射強度(μW/cm2)100寿命40000h検知距離(m)2以下センサー感知方式人感(赤外線)設置方式マグネット設置場所屋内紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270配光角度(°)可視光/紫外線:120照射距離(m)≒6待機電流0.7動作温度範囲(℃)-15~45USBタイプType-c電球の種類LED切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間連続点灯時間(分)(最大)1連続照射時間(分)(最大)1
多機能型充電式LED投光器
マキテック¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。電球の種類LED使用場所屋外防水保護等級防水防水性IP65消費電力(W)10電源タイプ充電式全光束(Lm)1100仕様太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能セット内容本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本材質ABS+PC Anti-UV寸法(mm)ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5ワイヤー長さ(m)3バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7保証期間1年LEDランプSMD2835 55PSCソーラーパネル種類6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン動作モードModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード放電方式USB:5.0V/1.0Aバッテリー容量(mAh)7200充電方式DC::5.0V/1.0ALED寿命(時間)3500配光角度(°)90動作温度範囲(℃)-20~50感知距離(m)8
LEDバルーンライト
マキテック¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷高効率100lm/W 現場用バルーンライト付属品三脚・バッテリーおよびインバータ質量(kg)6.5(灯具1.9・三脚4.5)電源(V)AC90-265(50/60Hz)全高(mm)2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き)色温度(K)5500使用可能温度範囲-10~40℃寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)100演色指数(Ra)88開脚径(mm)(三脚)最大Φ1200