絞り込み
ブランド
  • マキテック
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(15,670)
  • 三菱電機(10,101)
  • 未来工業(2,161)
  • ネグロス電工(2,027)
  • ODELIC(オーデリック)(1,904)
  • エスコ(1,444)
  • 岩崎電気(1,419)
  • コイズミ照明(1,415)
  • イチネンTASCO(1,404)
  • 東芝ライテック(1,384)
  • オーム電機(1,056)
  • ENDO(遠藤照明)(985)
  • DAIKO(大光電機)(953)
  • JEFCOM(ジェフコム)(893)
  • 三桂製作所(875)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(538)
  • 日動工業(514)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDセンサーライト マキテック

    LEDセンサーライト

    マキテック(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    6日以内出荷
    取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。 センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。 用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
    付属品粘着テープ付マグネット×1枚消費電力(W)0.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×30×16本体質量(g)100(電池除く)センサー赤外線センサー使用電池単4乾電池×4本(別売り)LED色電球色センサー感知方式赤外線設置方式マグネット、両面テープ動作温度(℃)-10~50LED寿命(時間)80000点灯時間15秒センサー感知範囲120°、3m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 水銀灯400W相当LED高天井用照明器具 マキテック

    水銀灯400W相当LED高天井用照明器具

    マキテック
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    水銀灯(400W相当品)の代替として。 コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
    材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネートタイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)100全光束(Lm)16000本体質量(kg)4.5入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000防塵防水性能IP66動作温度(℃)-30~50LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
  • 水銀灯1000W相当LED高天井用照明器具 マキテック

    水銀灯1000W相当LED高天井用照明器具

    マキテック
    52,980税込58,278
    1台
    欠品中
    「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
    材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)7.2タイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)200電源本体内蔵全光束(Lm)32000入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
  • 水銀灯700W相当LED高天井用照明器具 マキテック

    水銀灯700W相当LED高天井用照明器具

    マキテック(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
    材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)6.8タイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)150電源本体内蔵全光束(Lm)24000入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ マキテック

    直管LEDランプ

    マキテック
    4,598税込5,058
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ
    口金G13光源色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球防水タイプ マキテック

    LED電球防水タイプ

    マキテック
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    E26口金に取り付け可能なLED電球です。
    用途E26口金を使用。材質本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート高さ(mm)106タイプ防水電圧(V)AC100消費電力(W)5口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)25000配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管形ランプLEDベースライト マキテック

    直管形ランプLEDベースライト

    マキテック
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    LEDベースライトです。
    材質本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート長さ(mm)1250全長(mm)1250電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)40000光源色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • センサー式深紫外線UVCLEDランプ マキテック

    センサー式深紫外線UVCLEDランプ

    マキテック
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。 センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。 市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
    用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレセット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚質量(g)155消費電力(W)5定格電圧(V)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8定格電流(A)1全光束(Lm)60色温度(K)3000紫外線放射強度(μW/cm2)100寿命40000h検知距離(m)2以下センサー感知方式人感(赤外線)設置方式マグネット設置場所屋内紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270配光角度(°)可視光/紫外線:120照射距離(m)≒6待機電流0.7動作温度範囲(℃)-15~45USBタイプType-c電球の種類LED切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間連続点灯時間(分)(最大)1連続照射時間(分)(最大)1
  • LED仮設照明 テラスタンド 三脚 マキテック

    LED仮設照明 テラスタンド 三脚

    マキテック
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    仮設照明の三脚です。
    用途テラスタンドの交換用三脚です。トラスコ品番258-2130適合機種LED仮設照明 テラスタンド材質本体:鉄電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED仮設照明 テラスタンド バッテリー・インバーターセット マキテック

    LED仮設照明 テラスタンド バッテリー・インバーターセット

    マキテック
    119,800税込131,780
    1組(3個)
    6日以内出荷
    コンセント2口搭載のインバーターとバッテリーのセットです。
    用途非常用や予備の電源に。トラスコ品番258-2128材質本体:アルミ、ボックス:鉄高さ(mm)535電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED仮設照明 テラスタンド バッテリー マキテック

    LED仮設照明 テラスタンド バッテリー

    マキテック
    94,980税込104,478
    1組(2個)
    6日以内出荷
    80Wのランプで5時間点灯できるバッテリーです。
    用途電源交換用に。トラスコ品番258-2096適合機種LED仮設照明 テラスタンド材質本体:アルミ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED仮設照明 テラスタンド 灯具 マキテック

    LED仮設照明 テラスタンド 灯具

    マキテック
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    仮設照明の灯具です。
    用途テラスタンドの交換用灯具です。仕様球寿命(時間):40000トラスコ品番254-6482材質本体:ポリカーボネート高さ(mm)615電圧(V)AC90-265V消費電力(W)80全光束(Lm)8000色温度(K)5500電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • LED仮設照明 テラスタンド 灯具・三脚セット マキテック

    LED仮設照明 テラスタンド 灯具・三脚セット

    マキテック
    129,800税込142,780
    1組(2台)
    6日以内出荷
    簡単に持ち運びのできるLED仮設照明です。
    用途コンセントのある場所の仮説照明に。仕様球寿命(時間):40000トラスコ品番258-2101材質本体:ポリカーボネート、スタンド:鉄電圧(V)AC90-265V消費電力(W)80全光束(Lm)8000色温度(K)5500電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • ソーラー充電式LEDライト マキテック

    ソーラー充電式LEDライト

    マキテック
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    太陽光で充電し点灯する人感センサー付きLED投光器です。
    用途電源のない場所の投光器に。トラスコ品番258-2097材質本体:樹脂、カバー:ポリカーボネート高さ(mm)138消費電力(W)3全光束(Lm)350色温度(K)6000設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 多機能型充電式LED投光器 マキテック

    多機能型充電式LED投光器

    マキテック
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。
    仕様太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能セット内容本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本材質ABS+PC Anti-UV寸法(mm)ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5消費電力(W)10全光束(Lm)1100ワイヤー長さ(m)3バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7保証期間1年LEDランプSMD2835 55PSCソーラーパネル種類6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン電源タイプ充電式動作モードModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード放電方式USB:5.0V/1.0Aバッテリー容量(mAh)7200充電方式DC::5.0V/1.0A使用場所屋外LED寿命(時間)3500配光角度(°)90防水保護等級防水防水性IP65動作温度範囲(℃)-20~50感知距離(m)8電球の種類LED
  • LEDバルーンライト マキテック

    LEDバルーンライト

    マキテック
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    高効率100lm/W 現場用バルーンライト
    付属品三脚・バッテリーおよびインバータ質量(kg)6.5(灯具1.9・三脚4.5)電源(V)AC90-265(50/60Hz)全高(mm)2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き)色温度(K)5500使用可能温度範囲-10~40℃寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)100演色指数(Ra)88開脚径(mm)(三脚)最大Φ1200
  • LED電球 マキテック

    LED電球

    マキテック
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)Φ55×106材質(本体)ポリカーボネートタイプ40W相当消費電力(W)5電源本体内蔵入力電圧(V)AC100LED寿命(時間)25000配光角度(°)260演色指数(Ra)80動作温度範囲(℃)-10~40調光の可否エコロジー商品省エネ

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材