絞り込み
電球の種類
LED(6)
設置場所
屋外(1)
防水性能
- 防噴流(1)
- 防水(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 80~90未満(3)
ブランド
- マキテック
- モノタロウ(11)
- 日動工業(389)
- 岩崎電気(262)
- ハタヤリミテッド(186)
- 日機(107)
- エスコ(94)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(74)
- 嵯峨電機工業(66)
- MTO(64)
- TRUSCO(43)
- JEFCOM(ジェフコム)(40)
- 三菱電機(38)
- ANTEL(37)
- GENTOS(35)
- TAKENOW(34)
- 東芝ライテック(32)
- 富士倉(31)
- ELPA(28)
- SK11(28)
- アイリスオーヤマ(27)
- ブランドをもっと見る

LED仮設照明 テラスタンド 三脚
マキテック¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷仮設照明の三脚です。用途テラスタンドの交換用三脚です。トラスコ品番258-2130適合機種LED仮設照明 テラスタンド材質本体:鉄色黒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED仮設照明 テラスタンド バッテリー・インバーターセット
マキテック¥119,800税込¥131,7801組(3個)6日以内出荷コンセント2口搭載のインバーターとバッテリーのセットです。用途非常用や予備の電源に。トラスコ品番258-2128材質本体:アルミ、ボックス:鉄高さ(mm)535電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED仮設照明 テラスタンド バッテリー
マキテック¥94,980税込¥104,4781組(2個)6日以内出荷80Wのランプで5時間点灯できるバッテリーです。用途電源交換用に。トラスコ品番258-2096適合機種LED仮設照明 テラスタンド材質本体:アルミ色黒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED仮設照明 テラスタンド 灯具
マキテック¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷仮設照明の灯具です。用途テラスタンドの交換用灯具です。仕様球寿命(時間):40000トラスコ品番254-6482材質本体:ポリカーボネート高さ(mm)615電圧(V)AC90-265V消費電力(W)80全光束(Lm)8000色温度(K)5500電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
LED仮設照明 テラスタンド 灯具・三脚セット
マキテック¥129,800税込¥142,7801組(2台)6日以内出荷簡単に持ち運びのできるLED仮設照明です。用途コンセントのある場所の仮説照明に。仕様球寿命(時間):40000トラスコ品番258-2101材質本体:ポリカーボネート、スタンド:鉄電圧(V)AC90-265V消費電力(W)80全光束(Lm)8000色温度(K)5500電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
多機能型充電式LED投光器
マキテック¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。電球の種類LED使用場所屋外防水保護等級防水防水性IP65消費電力(W)10電源タイプ充電式全光束(Lm)1100仕様太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能セット内容本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本材質ABS+PC Anti-UV寸法(mm)ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5ワイヤー長さ(m)3バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7保証期間1年LEDランプSMD2835 55PSCソーラーパネル種類6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン動作モードModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード放電方式USB:5.0V/1.0Aバッテリー容量(mAh)7200充電方式DC::5.0V/1.0ALED寿命(時間)3500配光角度(°)90動作温度範囲(℃)-20~50感知距離(m)8
LEDバルーンライト
マキテック¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷高効率100lm/W 現場用バルーンライト付属品三脚・バッテリーおよびインバータ質量(kg)6.5(灯具1.9・三脚4.5)電源(V)AC90-265(50/60Hz)全高(mm)2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き)色温度(K)5500使用可能温度範囲-10~40℃寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)100演色指数(Ra)88開脚径(mm)(三脚)最大Φ1200