絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(13)
電源タイプ
  • 充電式(8)
  • 電池式(1)
  • 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 6000~7000未満(1)
  • 10000~20000未満(1)
  • 40000~50000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(3)
  • 設置場所屋外(4)
防水性能
  • 防噴流(7)
  • 防沫(2)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 300~400未満(1)
30~40未満・50~60未満・300~400未満
コード長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(1)
1・5
ブランド
  • NEXcell
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(328)
  • 岩崎電気(267)
  • ハタヤリミテッド(132)
  • 日機(68)
  • MTO(63)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(56)
  • 三菱電機(38)
  • 東芝ライテック(32)
  • TRUSCO(31)
  • 富士倉(23)
  • ウシオライティング(22)
  • エスコ(21)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • タイカツ(20)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • SK11(19)
  • フジマック(17)
  • WING ACE(15)
  • PROMOTE(プロモート)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED充電式投光器 20W NEXcell

    LED充電式投光器 20W

    NEXcell(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
    電力(W)20本体寸法(mm)215×185×285本体質量(g)1730全光束(Lm)1600~1800保護等級IP65(防塵・防水耐久仕様)電池リチウムイオン7.4V、12Ah連続点灯時間6充電時間(時間)8電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDアルカリ電池式小型ライト NEXcell

    LEDアルカリ電池式小型ライト

    NEXcell
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。 グリップ180度可動!スタンドにも使えます。 耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。 強力マグネット付で簡単に固定できます。
    用途夜間の軽作業に。材質黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR寸法(mm)172×46×126黄色質量(g)470使用温度範囲(℃)-20~55電源単三アルカリ電池×4(別売)角度(°)発光角度:120電源タイプ電池式RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54連続点灯時間(時間)5~6エコロジー商品省エネ
  • LED充電式投光器 NEXcell

    LED充電式投光器

    NEXcell(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
    連続点灯時間3防塵防水性能IP65充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用場所屋内外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED充電式投光器 10W NEXcell

    LED充電式投光器 10W

    NEXcell
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
    本体寸法(mm)145×160×240本体質量(g)830全光束(Lm)800~900電池リチウムイオン7.4V、5.2Ah連続点灯時間6充電時間(時間)6電源タイプ充電式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED充電式投光器 5W NEXcell

    LED充電式投光器 5W

    NEXcell
    8,598税込9,458
    1台
    6日以内出荷
    LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
    本体寸法(mm)145×160×240本体質量(g)830全光束(Lm)400~450電池リチウムイオン7.4V、4.4Ah連続点灯時間6充電時間(時間)6電源タイプ充電式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 円柱型LED充電式投光器 NEXcell

    円柱型LED充電式投光器

    NEXcell
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。 省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。 2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約8時間の使用が可能です。 IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
    用途夜間の作業現場付属品充電アダプタ、ショルダーベルト使用温度範囲(℃)-20~55角度(°)発光角度:360連続使用時間100%:約8時間・50%:約16時間色温度(K)6500充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用環境湿度(%)0~90RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65調光方式二段階調光式連続点灯時間(時間)16照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • LEDフラッドライト専用三脚 NEXcell

    LEDフラッドライト専用三脚

    NEXcell
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    LEDフラッドライト専用三脚は投光器のLEDフラッドライトをスタンドで使用するためのオプションパーツです。
    用途LEDフラッドライトの専用三脚に。寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×1300高さ(m)最大3
  • LEDフラッドライト 40000lm LL360-300W NEXcell

    LEDフラッドライト 40000lm LL360-300W

    NEXcell
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    LEDフラッドライトは圧倒的な明るさで照射角度は上下左右自由自在です。夜間作業現場を最適にライトアップする投光器です。4段階調光可能で、最大照射角度は垂直90度、水平180度を実現、あらゆる夜間作業現場で威力を発揮します。投光器本体のみでも使用可能ですが、三脚との連結使用により作業もスムーズです。防水防塵性能IP65で屋外使用も問題ありません。全光束40000ルーメンの強力照射で夜間作業もバッチリです。
    用途夜間工事や、作業所、イベント時などの投光器に。付属品収納バッグ寸法(mm)280×180×460消費電力(W)350コード長さ(m)5使用温度(℃)-20~50全光束(Lm)40000入力電圧(V)100~240(50Hz/60Hx)色温度(K)5000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内外防水性IP65調光方式4段階(25、50、75、100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED充電式投光器ランタン三脚 NEXcell

    LED充電式投光器ランタン三脚

    NEXcell
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    LED充電式投光器ランタン専用の三脚になります。 最大1500mmの高さで使用できます。
    用途LED充電式投光器ランタンの三脚に。質量(kg)約2.4高さ(mm)MAX.1500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラー式LED看板灯 NEXcell

    ソーラー式LED看板灯

    NEXcell
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの 取付け可能な看板灯です。 単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。 工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を 発揮します。 日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。 内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると 自動消灯を繰り返します。
    用途看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー質量(kg)2使用温度(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5色温度(K)6400電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65インジケータ電池残量表示付連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)エコロジー商品省エネ
  • LED投光器用三脚 NEXcell

    LED投光器用三脚

    NEXcell
    5,598税込6,158
    1台
    6日以内出荷
    高さ調節、折りたたみ可能です。LED充電器を最大3灯まで設置できます。
    用途LED充電器用三脚です。寸法(高さH×幅W)(mm)1550×487電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDサンサンライト 三脚付 NEXcell

    LEDサンサンライト 三脚付

    NEXcell
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    IP54防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
    用途夜間の作業現場付属品専用収納袋寸法(mm)176×176×1840質量(kg)5.4使用温度範囲(℃)-30~50色温度(K)6000明るさ(Lm)10800RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • 円柱型LED充電式投光器 NEXcell

    円柱型LED充電式投光器

    NEXcell
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。 省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。 2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約5時間の使用が可能です。 IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
    用途夜間の作業現場付属品充電アダプタ、ショルダーベルト寸法(mm)860×860×1560質量(kg)5.12使用温度範囲(℃)-20~55角度(°)発光角度:360連続使用時間100%:約5時間・50%:約10時間色温度(K)6500使用時寸法(mm)Φ860×H1560充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用環境湿度(%)0~90RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65調光方式二段階調光式連続点灯時間(時間)10照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • LED充電式投光器ランタン NEXcell

    LED充電式投光器ランタン

    NEXcell
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    充電式なので発電機やコンセントは不要です。 事務所やご家庭で充電できます。 IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 バッテリー残量インジケーター付きです。
    用途夜間の作業現場付属品充電アダプタ、落下防止ワイヤー寸法(mm)190×190×220質量(kg)1.85使用温度範囲(℃)-20~55色温度(K)5000~6500充電時間(時間)8電源タイプ充電式明るさ(Lm)1800RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65電球の種類LED連続点灯時間(時間)12照射角度(°)360エコロジー商品省エネ

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器