絞り込み
電球の種類
LED(7)
電源タイプ
- 充電式(4)
- 電池式(1)
明るさ(Lm)
- 50~100未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 1500~2000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 10000~20000未満(1)
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
コード長さ(m)
- 1(1)
防水性能
- 防噴流(4)
- 防沫(2)
防噴流・防沫
ブランド
- NEXcell
- モノタロウ(2)
- 日動工業(73)
- ハタヤリミテッド(32)
- TRUSCO(18)
- 岩崎電気(5)
- タイカツ(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- スイデン(4)
- 富士倉(4)
- エスコ(3)
- EARTH MAN(2)
- キタムラ産業(2)
- イチネンTASCO(2)
- WING ACE(2)
- グリーンクロス(2)
- 矢田電気(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- ユニックス[照明](2)
- シャープ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
特価
「電球の種類」から絞り込む

LED(7)

LEDアルカリ電池式小型ライト
NEXcell¥4,998税込¥5,4981台当日出荷小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。 グリップ180度可動!スタンドにも使えます。 耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。 強力マグネット付で簡単に固定できます。用途夜間の軽作業に。材質黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR寸法(mm)172×46×126色黄色質量(g)470使用温度範囲(℃)-20~55電源単三アルカリ電池×4(別売)角度(°)発光角度:120電源タイプ電池式RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54連続点灯時間(時間)5~6エコロジー商品省エネ
円柱型LED充電式投光器
NEXcell¥89,980~税込¥98,978~1台6日以内出荷コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。 省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。 2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約8時間の使用が可能です。 IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。用途夜間の作業現場付属品充電アダプタ、ショルダーベルト使用温度範囲(℃)-20~55角度(°)発光角度:360連続使用時間100%:約8時間・50%:約16時間色温度(K)6500充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用環境湿度(%)0~90RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65調光方式二段階調光式連続点灯時間(時間)16照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
ソーラー式LED看板灯
NEXcell¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの 取付け可能な看板灯です。 単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。 工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を 発揮します。 日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。 内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると 自動消灯を繰り返します。用途看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー質量(kg)2使用温度(℃)-20~55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5色温度(K)6400電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65インジケータ電池残量表示付連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)エコロジー商品省エネ
LED投光器用三脚
NEXcell¥5,598税込¥6,1581台6日以内出荷高さ調節、折りたたみ可能です。LED充電器を最大3灯まで設置できます。用途LED充電器用三脚です。寸法(高さH×幅W)(mm)1550×487電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDサンサンライト 三脚付
NEXcell¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷IP54防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。用途夜間の作業現場付属品専用収納袋寸法(mm)176×176×1840質量(kg)5.4使用温度範囲(℃)-30~50色温度(K)6000明るさ(Lm)10800RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
円柱型LED充電式投光器
NEXcell¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。 省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。 2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約5時間の使用が可能です。 IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。用途夜間の作業現場付属品充電アダプタ、ショルダーベルト寸法(mm)860×860×1560質量(kg)5.12使用温度範囲(℃)-20~55角度(°)発光角度:360連続使用時間100%:約5時間・50%:約10時間色温度(K)6500使用時寸法(mm)Φ860×H1560充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用環境湿度(%)0~90RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65調光方式二段階調光式連続点灯時間(時間)10照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
LED充電式投光器ランタン
NEXcell¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷充電式なので発電機やコンセントは不要です。 事務所やご家庭で充電できます。 IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 バッテリー残量インジケーター付きです。用途夜間の作業現場付属品充電アダプタ、落下防止ワイヤー寸法(mm)190×190×220質量(kg)1.85使用温度範囲(℃)-20~55色温度(K)5000~6500充電時間(時間)8電源タイプ充電式明るさ(Lm)1800RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65電球の種類LED連続点灯時間(時間)12照射角度(°)360エコロジー商品省エネ