絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(4)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(2)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
防水性能
  • 防噴流(2)
防噴流
ブランド
  • NEXcell
  • 日動工業(36)
  • ハタヤリミテッド(20)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(18)
  • 富士倉(9)
  • 日機(8)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • 三菱電機(5)
  • LED LENSER(5)
  • ブロードウォッチ(5)
  • ZEFULS(5)
  • ニッケンハードウエア(5)
  • MEIHO(ワキタ)(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • GENTOS(4)
  • ライトテック(4)
  • MTO(4)
  • エスコ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(4)
  • LED充電式投光器 20W NEXcell

    LED充電式投光器 20W

    NEXcell(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
    電力(W)20本体寸法(mm)215×185×285本体質量(g)1730全光束(Lm)1600~1800保護等級IP65(防塵・防水耐久仕様)電池リチウムイオン7.4V、12Ah連続点灯時間6充電時間(時間)8電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED充電式投光器 NEXcell

    LED充電式投光器

    NEXcell(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
    連続点灯時間3防塵防水性能IP65充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用場所屋内外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED充電式投光器 10W NEXcell

    LED充電式投光器 10W

    NEXcell
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
    本体寸法(mm)145×160×240本体質量(g)830全光束(Lm)800~900電池リチウムイオン7.4V、5.2Ah連続点灯時間6充電時間(時間)6電源タイプ充電式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED充電式投光器 5W NEXcell

    LED充電式投光器 5W

    NEXcell
    8,598税込9,458
    1台
    6日以内出荷
    LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
    本体寸法(mm)145×160×240本体質量(g)830全光束(Lm)400~450電池リチウムイオン7.4V、4.4Ah連続点灯時間6充電時間(時間)6電源タイプ充電式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スタンド式投光器