絞り込み
電球の種類
LED(2)
明るさ(Lm)
- 1500~2000未満(1)
- 4000~5000未満(2)
- 6000~7000未満(1)
設置場所
屋内(1)
防水性能
- 防噴流(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 40~50未満(2)
- 60~70未満(1)
ブランド
- FMC
- モノタロウ(4)
- 日動工業(328)
- 岩崎電気(270)
- ハタヤリミテッド(131)
- 日機(68)
- MTO(63)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(56)
- 三菱電機(38)
- 東芝ライテック(32)
- TRUSCO(31)
- 富士倉(23)
- ウシオライティング(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- エスコ(20)
- タイカツ(20)
- アイリスオーヤマ(19)
- SK11(19)
- フジマック(18)
- WING ACE(15)
- PROMOTE(プロモート)(14)
- ブランドをもっと見る

LEDケーブルライトプロ
FMC¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷現場の照明はこれ1本で解決。1メートルあたり1600ルーメンの明るさで、防塵防水規格はIP65の高耐久仕様。難燃グレードはUL64規格V-0相当なので、火や熱に強い。耐衝撃等級はIK10なので現場での落下による衝撃にも強い。用途エレベーター作業。床下・天井裏作業。倉庫の明かり。街頭代わり。建設・工事現場に。仕様カット可能消費電力(W)14/1mあたり光源LED2835 288個/1mあたり色温度(K)6500防塵防水性能IP65明るさ(Lm)1600/1mあたり定格入力AC100V 50/60Hz耐衝撃IK10エコロジー商品省エネ
リモコン付き LEDパワーランプ
FMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷リモコン付きLEDパワーランプ。離れていても手軽に。ON・OFF。ライト開閉式 ノイズ。減少 リモコン付き。ランプの垂れ下がりを軽減するスリップレスクリップ付き。昼光色6500K。40W 4800ルーメン。口金E26。サイズ:全長235mm×幅120mm(サイドLEDライトが収納されている状態)。全長235mm×幅235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)用途リモコン付き質量(g)800消費電力(W)40明るさ(Lm)4800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アルバ60W 替球
FMC¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷6000ルーメンの明るさで、ノイズ減少対応モデル。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。用途アルバ60W(PWJ-60AL)の替球として。仕様ライト開閉式幅(mm)閉じた状態:約135 / 開いた状態:約345全長(mm)170質量(g)500定格電圧(V)100~110口金E26定格消費電力(W)60使用場所屋内専用明るさ(Lm)6000光色昼光色(6500K)
リモコン付き OPENランプ 替球
FMC¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷リモコン付きOPEN。ランプ 替球。離れていても手軽に。ON・OFF。ライト開閉式 ノイズ。減少 リモコン付き。昼光色6500K。40W 4800ルーメン。口金E26。サイズ:全長150mm×幅120mm(サイドLEDライトが収納されている状態)。全長150mm×幅235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)用途リモコン付き質量(g)260消費電力(W)40明るさ(Lm)4800電球の種類LED