絞り込み
電球の種類
LED(2)
ブランド
- FMC
- モノタロウ(33)
- オーム電機(838)
- 日動工業(466)
- ELPA(448)
- 岩崎電気(430)
- エスコ(396)
- 旭光電機工業(355)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(313)
- Panasonic(パナソニック)(299)
- GENTOS(230)
- ハタヤリミテッド(211)
- 東京メタル(189)
- LED LENSER(167)
- 日機(152)
- ストリームライト(122)
- アイリスオーヤマ(102)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(102)
- OSRAM(オスラム)(92)
- TRUSCO(89)
- 東芝ライテック(84)
- ブランドをもっと見る

リモコン付き LEDパワーランプ
FMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷リモコン付きLEDパワーランプ。離れていても手軽に。ON・OFF。ライト開閉式 ノイズ。減少 リモコン付き。ランプの垂れ下がりを軽減するスリップレスクリップ付き。昼光色6500K。40W 4800ルーメン。口金E26。サイズ:全長235mm×幅120mm(サイドLEDライトが収納されている状態)。全長235mm×幅235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)用途リモコン付き質量(g)800消費電力(W)40明るさ(Lm)4800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDケーブルライトプロ
FMC¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷現場の照明はこれ1本で解決。1メートルあたり1600ルーメンの明るさで、防塵防水規格はIP65の高耐久仕様。難燃グレードはUL64規格V-0相当なので、火や熱に強い。耐衝撃等級はIK10なので現場での落下による衝撃にも強い。用途エレベーター作業。床下・天井裏作業。倉庫の明かり。街頭代わり。建設・工事現場に。仕様カット可能消費電力(W)14/1mあたり光源LED2835 288個/1mあたり色温度(K)6500防塵防水性能IP65明るさ(Lm)1600/1mあたり定格入力AC100V 50/60Hz耐衝撃IK10エコロジー商品省エネ
アルバ60W 替球
FMC¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷6000ルーメンの明るさで、ノイズ減少対応モデル。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。用途アルバ60W(PWJ-60AL)の替球として。仕様ライト開閉式幅(mm)閉じた状態:約135 / 開いた状態:約345全長(mm)170質量(g)500定格電圧(V)100~110口金E26定格消費電力(W)60使用場所屋内専用明るさ(Lm)6000光色昼光色(6500K)
リモコン付き OPENランプ 替球
FMC¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷リモコン付きOPEN。ランプ 替球。離れていても手軽に。ON・OFF。ライト開閉式 ノイズ。減少 リモコン付き。昼光色6500K。40W 4800ルーメン。口金E26。サイズ:全長150mm×幅120mm(サイドLEDライトが収納されている状態)。全長150mm×幅235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)用途リモコン付き質量(g)260消費電力(W)40明るさ(Lm)4800電球の種類LED