絞り込み
電球の種類
調光の可否
コード長さ(m)
1.2・1.3・1.37・1.4・1.5・1.6・1.8・2・2.5
ブランド
ODELIC(オーデリック)・TAIGASHOJI(大河商事)・スワン電器・山田照明・MotoM・フィリップス・日機・アイリスオーヤマ・エスコ・エコリカ・東京メタル・オリンピア照明・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・BRID・MrMaria・内田洋行・ツインバード・ノガ・Panasonic(パナソニック)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LEDデスクライトT型 クランプタイプ アイリスオーヤマLEDデスクライトT型 クランプタイプアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂寸法(mm)約420×500×513ブラック質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A定格入力電圧(V)本体:DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33電源コード(m)約1.8光源LED使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アームダブルアーム光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階直下照度(Lx)1700演色指数(Ra)85感知距離(m)リモコン:約1.5以上電球の種類LED待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時調光の可否
AC100V LED照明灯(防滴/マグネット付) エスコAC100V LED照明灯(防滴/マグネット付)エスコ
13,300税込14,630
1個(1個)
翌日出荷
フレキシブルチューブで、照射位置が自由自在です。防滴ヘッド採用。防滴構造(IP62)ON/OFF付マグネット固定。
用途機械周辺や検品作業の照明に質量(kg)1.3高さ(mm)465電源(V)AC100消費電力(W)5.3コード長さ(m)1.6吸着力(N)784(80kgf)電球LED球7灯色温度昼白色:約5000K明るさ(Lm)500
wasser83 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser83 LEDデスクライトTAIGASHOJI(大河商事)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
広いセードで広範囲を照らす、アンティークデザインのデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 ボタン操作部分にナイトライト搭載で、夜の使用もストレスフリーに。 調光はタッチで10段階/長押しで無段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.0AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 広いセード(約30cm)で広範囲を照らすデスクライト タッチで10段階/長押しで無段階の調光(最大550lm)。微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1308lux) 3箇所の可動部とチルト構造で自由自在の可動域。 操作部分のナイトライトをONにすれば、夜の使用も快適に。 USBポート付きでスマートフォンなどに充電可能。 消費電力は最大約10W(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS/鉄質量(kg)本体/約1.4シルバー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約10出力USB5V/1.0Aコード長さ(m)充電:約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約505×159×220色温度(K)約3000~6500(3段階)保証期間1年明るさ(Lm)最大約550関連資料(0.44MB)電球の種類LED(10段階/無段階調光)調光の可否
LEDデスクライト Z-Light 山田照明LEDデスクライト Z-Light山田照明
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
卓上型、キュートなヘッドが自由に可動。シンプルなデザインでどんな空間にもマッチする。小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。
電球の種類LED消費電力(W)8調光の可否セード寸法(mm)幅:160×118全高(mm)472質量(kg)1.3取付け方法ベースタイプLED色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)90仕様従来光源相当:白熱100W相当調光方式ソフトスタート調光明るさ(W)LED:8.0材質/仕上鋼/アルミ/樹脂定格光束(Lm)702寿命LEDモジュール:40000エネルギー消費効率(Lm/W)87.8タイプ卓上型機能ラストメモリー、ダブルクリック100%電源ACアダプターコード長さ(m)1.8
太陽光LEDデスクライト バルミューダ太陽光LEDデスクライトバルミューダ
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
付属品ACアダプター、ステッカー、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)【全灯時】最大14(消灯時0.1以下)コード長さ(m)1.8(ACアダプター)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×191×264本体質量(kg)3.2光源色昼白色光源寿命40000時間端子【USB端子】無使用ランプLED×3灯:5700K・平均演色評価数Ra97以上(交換不可)明るさ(Lm)430調光の可否6段階(15~100%)調色の可否
LEDデスクライト クランプ固定式 サンワダイレクトLEDデスクライト クランプ固定式サンワダイレクト(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
クランプ固定式デスクライトLEDです。LED幅約45cmでデスク上を均一に照らします。アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。調光は3段階で、昼白色/電球色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。明るさも長押しで無段階、短押しで4段階に調整可能です。タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
その他【ACアダプタ】24V/0.625A質量(g)965消費電力(W)12電源AC電源ケーブル長(m)1.8アーム長さ(mm)【上アーム】360【下アーム】410光源昼白色・電球色・白色色温度(K)2700~6500保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×54.8×46.5光束(Lm)900調光方式無段階+4段階取扱説明書日本語取扱説明書あり
wasser74 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser74 LEDデスクライトTAIGASHOJI(大河商事)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
クランプとスタンドの両方使い可能な、場所を選ばないスタンダードなデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 場面に合わせてクランプとスタンドを使い分け。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.2AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 また、付属のマグネット内蔵のスマホスタンドでさらに便利に!
付属品取扱説明書・保証書、ACアダプター、クランプ、スタンド、スタンド用接続キャップ、スマホスタンド材質ABS/鉄ホワイト質量(g)本体/約466、スタンド/約932、クランプ/約279電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約10出力USB5V/1.2Aコード長さ(m)充電:約1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×465×200色温度(K)約2700~6500(4段階)保証期間1年明るさ(Lm)最大約1030関連資料(0.05MB)電球の種類LED(無段階調光)調光の可否
防雨型バッテリー式タスクライト ODELIC(オーデリック)防雨型バッテリー式タスクライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
欠品中
充電後、コードレスで持ち運べるため屋内外さまざまな場所で使用可能。インテリアやアウトドアリビングでのくつろぎに快適なあかりです。
仕様充電式コードレススタンド、ニッケル水素電池内蔵(交換電池:BB-03220)質量(kg)0.8高さ(mm)290種類器具:LED一体型構造防雨型定格消費電力(W)2.7色温度(K)2700幅(Φmm)135材質(カバー)アクリル(透明・模様入)ランプの種類LED光源色電球色光源寿命40000時間タッチスイッチ仕様3段階調光調光方式段調光演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否
wasser85 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser85 LEDデスクライトTAIGASHOJI(大河商事)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。 4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。 T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。 リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。 最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。 従来にはないデクスライトの設計。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。 ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。 長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。 微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。 セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。 消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS質量(kg)本体/約1.4電源AC100V 50Hz / 60Hzコード長さ(m)約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187最大消費電力(W)約9色温度(K)約3000~6300(3段階)アームシングルアーム明るさ(Lm)最大約550電球の種類LED(無段階調光)調光の可否
LEDデスクライトT型 ベースタイプ アイリスオーヤマLEDデスクライトT型 ベースタイプアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
電球の種類LEDブラック電源コード(m)約1.8調光の可否定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時寸法(mm)約420×419×497質量(g)【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)光源LED定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力電圧(V)本体:DC24待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A直下照度(Lx)1700JIS照度AA形準拠調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階演色指数(Ra)85保証期間お買い上げ日より1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33感知距離(m)リモコン:約1.5以上使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)アームダブルアーム
マルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ MotoMマルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプMotoM(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。ブルーライト約45%カット、自然光に近い光で目の負担を和らげます。温湿度計・時計搭載。明るさ5段階調節。USBポート付。手元に影ができにくいライトです。 目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。 パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。 USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。 光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。 JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。
用途デスクスタンドライト材質ABS,PC,鉄質量(kg)1.1取付ACアダプター電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)LED12.4平均演色評価数(Ra)97色温度昼光色(5700K)エネルギー消費効率(Lm/W)70.1光源寿命40000時間アームシングルアーム明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形調光方式5段階定格光束(Lm)870電球の種類LED調光の可否
マルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ MotoMマルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプMotoM
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。手元に影ができにくいライトです。 目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。 パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。 USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。 光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。 JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。
用途デスクスタンドライト電球の種類LED消費電力(W)LED12.4質量(kg)1.1電源(V)AC100(50/60Hz)定格光束(Lm)870エネルギー消費効率(Lm/W)70.1色温度昼光色(5700K)調光方式5段階平均演色評価数(Ra)97明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形光源寿命40000時間材質ABS,PC,鉄取付ACアダプターアームシングルアーム調光の可否
バンカーランプ 東京メタルバンカーランプ東京メタル
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
●グリーンのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118GZには25Wシャンデリアランプ、TL-118GZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
コード長さ(m)2材質ガラス、大理石質量(kg)2高さ(mm)360スイッチプルスイッチ口金E26セード寸法(mm)Φ225色(本体)グリーンアーム固定フレンジ寸法(mm)Φ160
Z-Light LEDデスクライト 山田照明Z-Light LEDデスクライト山田照明
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
薄く軽いシェードが特徴的。高演色LEDを搭載し、スイッチひとつで明るさと色温度の調整ができます。白熱60W相当高演色Ra94肌色きれい明るさJIS-Aクラス相当グレアレスシェード4段階調色卓上専用
材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.3電圧(V)100専用消費電力(W)7電源ACアダプターアーム長さ(mm)440光源LED 7.0W色温度(K)2700~5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法置き型点灯方式各光色無段階調光5~100%エネルギー消費効率(Lm/W)69.8セード寸法(mm)セード幅462×37LEDLED一体型光色調色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)489従来光源白熱60W相当
デスクライト省スペースモデル フィリップスデスクライト省スペースモデルフィリップス
16,182税込17,800
1台
4日以内出荷
低重心の台座で省スペースでも安定性を実現ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得影ができにくい円形ライトで顔映りがよくなり、オンライン会議やライブ配信、メイクなどで活躍面発光(導光板)・眩しさ抑制用ハニカム加工周囲の明るさを感知し、作業に適した明るさへ自動調整が可能タイマーで自動消灯し、集中力の維持をサポート。就寝時には入眠モードで30秒後に自動消灯
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)14使用電圧(V)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×217×430色温度(K)2800/4000/5100明るさ(Lm)650調光方式シームレス無段調光演色指数(Ra)90以上
デスクスタンド LED本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)デスクスタンド LED本体【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
30日以内出荷
色温度(K)(昼光色/昼白色)6200/5000光色昼光色・昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED
wasser53 LED卓上ライト&スティックライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser53 LED卓上ライト&スティックライトTAIGASHOJI(大河商事)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
木のぬくもりを感じる2WAYライト。(スタンドライト~フロアライト&スティックライト) 天然木、無垢材を使用しており、木の持つ本来の肌触りが楽しめます。 1つ1つの製品に木目の個性があるONLY ONE オンリーワンの商品です。 #01 How to use マグネット構造で簡単に取りはずし。ワンアクションでスタンドライトにも、スティックライトにも早変わり。 #02 DESIGN 表面はシンプルに、シルバーの調光タッチセンサーのみ。コードレス仕様なのでスッキリと美しいシルエットが実現。 #03 How to charge 急速充電できる専用USB端子対応ACアダプター付。ロングなコード長(2m)で、どこでも充電ができます。 #04 Flexible ベアリングボール風デザインのマグネット仕様なので、コードを気にせず360°×360°の自在な角度調整。 最新のデザイン技術を取り入れたマグネット構造で、セード箇所の脱着が簡単にでき、スタンドライトとスティックライトを瞬時に使い分けることができます。 ボールベアリング風のマグネット接合部なので、どの位置でもピタッと止まる。 360°×360°の自在の角度調整が軽やかにできます。 また、内蔵バッテリー型なので、どんな角度調整でもわずらわしいコードの整理もありません。 パワフルなAC有線使用もできるので、用途に合わせて自分で光のアレンジができます。 スタンドは調整ネジで高さ795~1440mmまで調整が可能。 シンプルで、機能的、デザイン性も優れたオンリーワンのLED製品の登場です。
用途<スタンドライト> ・勉強/学習・仕事/作業・読書・キッチンライト・アウトドア照明・ネイルやメイク・サイドテーブルのないソファー周辺へのライティング <軽量スティックライト> ・間接照明・就寝前/寝室・夜中に起きた時の手元の明かり・防災・授乳・隙間の探し物・アウトドア照明・イベント・ライブ・コンサート・パーティー・床下作業・天井作業・登山等材質鉄/木(無垢材)/マグネットナチュラル質量(g)スティックライト/約280、スタンド/約1875電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スティックライト/約470×36×20、スタンド/約795~1440×240色温度(K)4000保証期間1年バッテリー容量(mAh)3000明るさ(Lm)最大約630光色白色関連資料(0.44MB)電球の種類LED(3段階調光)調光の可否
wasser17 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser17 LED卓上ライトTAIGASHOJI(大河商事)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
アンティーク調のデザインがレトロでオシャレなLEDデスクライト。 センサーで手をかざすだけでON/OFFができます。 タッチボタンで電球色/昼白色/昼光色の3パターンの調色と無段階調光が可能。 3箇所の可動部とチルト構造のセード_で自由自在な角度調整。 家庭用コンセントに、本体に付属しているコードを差し込むだけで設置簡単。 LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 調色機能で、学習机や読書、オフィスにもピッタリ。 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯材質ABS/メタル合金質量(kg)約2.4電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約820×200×480電源コード(m)約1.37保証期間1年照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合)光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色)関連資料(0.9MB)電球の種類LED(無段階調光)調光の可否
wasser11 LEDデスクライト クランプ TAIGASHOJI(大河商事)wasser11 LEDデスクライト クランプTAIGASHOJI(大河商事)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
机を広く使える、スタンド/クランプ兼用LEDデスクライト。 独自デザインのLEDで多重影を作りにくくしているので目に優しい光で安心。 無段階の明るさだけでなく、電球色、昼白色、昼光色の3パターンの調色も可能。 15パターンの明かりで長時間ライトを使うビジネスシーンだけでなく、お子さまのお部屋やリビング等お好みの光の色と明るさを調節していただけます。 白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。 セードはチルト構造、ヒンジは6箇所(スタンド/クランプ各1箇所含)で固定も出来るので角度調整が自由自在! 場所を選ばない自由度の高さが嬉しいLEDライトです。 シンプルな角丸のセードと広いベースでやさしい雰囲気のデザイン。 重さはクランプタイプの場合、約600gなので持ち運びも簡単です。
用途デスクワーク、間接照明、読書灯材質ABS/鉄質量(g)本体/約450、スタンド/約865、クランプ/約120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体/最大約920×65×180、スタンド/約55×155×220、クランプ/約165×65×70電源コード(m)約1.3保証期間1年照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合)光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色)関連資料(0.24MB)電球の種類LED(無段階)調光の可否
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り白色材質(本体)磁器消費電力(W)7.2スイッチ点灯→常夜灯→消コード長さ(m)1.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り質量(kg)4.5高さ(mm)1457材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)消費電力(W)7.2スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5幅(Φmm)382光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色調光の可否調光:不可、調光器:不可
LEDデスクライト ツインバードLEDデスクライトツインバード
13,980税込15,378
1台
当日出荷
広範囲を均一な光で照らすことで目の疲れを軽減する「リフレクテック」の技術と朝日に多く含まれる光の波長を高め、目に優しい光をもたらす照明LED素子「Vitasolis(R)」を搭載した、目の健康を考えたLEDデスクライトです。 長時間のテレワークにも適した光で、いつものデスクワークをサポートします。
寸法(mm)約285×135×465ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12スイッチ電源:プッシュスイッチ 調光:ロータリースイッ電源コード(m)約1.8光源LED色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)85.4スイッチ動作【切替】ON/OFF:押す、調光:24 段階( 4 %~ 100 %)、時計まわりに回すと明るく、反時計まわりに回すと暗くなるJIS照度AA形相当光束(Lm)器具:1025アームフレキシブル光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否
マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ オリンピア照明マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプオリンピア照明
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
2関節で手元を明るく照らします。 お子様用としても最適です。 2関節構造で自由に角度を調節できます。 パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示。 操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。 明るさは5段階調光。 ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。
用途デスクスタンドライト電球の種類LED電源コード(m)1.5アームフレキシブル調光の可否消費電力(W)12.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×360×440質量(kg)1.6電源(V)AC100(50/60Hz)調光方式5段階光源寿命40000時間材質ABS、PC明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当USBポート1口/5V2.1ベース径(Φmm)183
オリンピア照明 LEDツインリフラクションランプ MotoMオリンピア照明 LEDツインリフラクションランプMotoM
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
2屈折構造の為、照射角度や範囲が調節でき、手元灯から間接照明としても明るくします。 1:読書や勉強にぴったりなLED卓上スタンド照度 2:2.1Aまでの対応だから携帯だけでなくダブレット充電できるUSBポート付き 3:組立式だからコンパクトで場所をとらない 4:6段階の明るさが切替可能 5:昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色とシーンよって色温度が変えられる
材質アルミ・樹脂質量(g)900消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×428×453~680色温度5段階切り替え(昼光色ー昼白色ー白色ー温白色ー電球色)電源(AC V)100(50/60Hz)エネルギー消費効率(Lm/W)36光源寿命約35,000時間光束(Lm)360アーム角度調整明るさLED卓上スタンドJIS照度 A形相当(昼白色ー白色点灯時)USBポート1口/5V 2.1A演色指数(Ra)80以上電球の種類LED調光の可否
ファーストライト MrMariaファーストライトMrMaria
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
Mr Maria のFirst Lightは、ソフトシリコーンでできた軽くて、柔らかい抱きしめたくなる触り心地。底面にはボタンが2つ。左が電源のON / OFF の切り替え、右のボタンを何度か押すことで明るさを6段階で調整できます。
用途ライト部分は取り外しできる充電式。だから、いろんなお部屋に連れていけるし、いつでも一緒。普段はリビングで家族と一緒、おやすみの時間には一緒に寝室へ。優しい光で見守ってくれます。家の中だけでなく、おでかけも。旅行やキャンプなど遠いおでかけで不安になっている子どもたちも、ミッフィー達が一緒なら安心。夜のドライブにも、少し明るさが必要な時や、足元を照らすのにも便利です。また、間接照明にも使える明るさにもなるので、お風呂上りに夜風にあたるときのランタンがわりにベランピングでも大活躍。屋外で汚れてしまっても、本体は丸洗いできるので安心。付属品USB type-Cケーブル ※ACアダプタは付属いたしません。照明充電式LEDモジュール(リチウムイオン電池内臓) ※お届け時には充電がされていません。※防水仕様ではありません。※充電しながらの点灯はできません。6段階調光 フル充電後8~120時間(使用環境や調光度により異なります)保証期間2年素材ソフトシリコーン(BPAフリー)
バンドルオブライト MrMariaバンドルオブライトMrMaria
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
Bundle of Lightとは「光の束」という意味。それは、赤ちゃんを意味する「bundle of joy」という言葉に由来しています。小さくてかわいく、でもやさしく力強くわたしたちを照らしてくれる。思わず揃えたくなるようなスモールライト。
用途裏面のスイッチは、15分間のタイマーで自動スイッチオフされるので、消し忘れもなく安心。一つのボタン電池で最大30時間(約120回)点灯できます。いつも一緒にどこへでも持ち運びできます。BPAフリーのやらかいソフトシリコーン製なので、小さなお子さまにも安心してお使い頂けます。電源(V)3ボタン電池(CR2032) ※付属の電池はテスト用のため寿命が短い場合があります。15分間のタイマー自動電源オフ機能素材ソフトシリコーン(BPAフリー)
LEDデスクライト 卓上 山田照明LEDデスクライト 卓上山田照明
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
薄く軽いシェードが特徴的。高演色LEDを搭載し、スイッチひとつで明るさと色温度の調整ができます。
付属品ACアダプター コード長さ1.8M消費電力(W)7色(本体)ブラック光色調色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式【各光色無段階】5~100%直下照度(Lx)1246演色指数(Ra)94定格光束(Lm)489
ZライトLED一体型 卓上 山田照明ZライトLED一体型 卓上山田照明
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用。卓上型は極薄ベース(厚さ4.5mm)で圧迫感のない軽快なデザイン。シンプルかつミニマルなフォルムで複数台設置しても空間に溶け込みます。
付属品ACアダプター コード長さ1.7M消費電力(W)6.5光色白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式【4段階】100%→75%→50%→25%→0%直下照度(Lx)2119演色指数(Ra)90定格光束(Lm)426
ルミサス 高演色クランプ式リモコンデスクライト ホワイト GENTOSルミサス 高演色クランプ式リモコンデスクライト ホワイトGENTOS
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
眼のことを考えたデスクライトシリーズ。Ra97の高演色+フリッカーレスの照射。リモートコントロールできるリモコン付きクランプ式デスクライト。大型のクランプ式ライトはセードを高い位置に固定して使うことが多く、座りながらの本体操作がしづらいことがある。それを手元のリモコンで操作できることが解消した製品。リモコンは紛失防止で本体セードに収納可能。フリッカーレス基板採用。JIS AA形相当。消費電力:12W。クランプ取付対応幅(厚み):最大47mm。リモコン使用電池:CR2032×1個ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20% 白色(3900K): 約20% 電球色(2700K): 約30%照度(昼白色5100Kで測定) 直下照度: 1080lux(測定高さ:56cm) 前方距離50cm: 334lux 前方距離30cm: 680lux 斜め距離50cm: 334lux 前方距離30cm: 615lux本体サイズセード: W180 × H26.5 × D180mmアーム1: W510 × H23.5 × D32.5mmアーム2: W287 × H20.4 × D23.3mmクランプ:W50.5 × H93.6 × D50.5mmリモコン:W58 × H18.7 × D58mm可動範囲セード(縦方向):180°セード(横方向回転):180°アーム1アーム2縦方向:170°アーム1アーム2左右:180°正面に伸びる:80°クランプ接続部分:約360°(コード巻き込み注意)
付属品リモートコントローラー / クランプ / テスト用電池(CR2032電池×1個) / ACアダプター(コード長1.4m)質量(g)1176消費電力(W)12電源ACアダプター(入力100-240V 50/60Hz・出力12.0V 1.0A 12.0W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×510×110色温度(K)5100色(本体)ホワイト明るさ(Lm)昼白色(5100K):950~190 / 白色(3900K):750~160 / 電球色(2700K):900~190演色指数(Ra)97
デスクライト高演色モデル フィリップスデスクライト高演色モデルフィリップス
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
130年の歴史を持つ照明メーカーがお届けする家庭用LEDライトの決定版。目にやさしく高品質な光にこだわり勉強机やリモートワークに最適です。広い範囲に光が届く特別な設計でライトを目から離して設置可能でキーボード操作や手書き作業を快適にサポートします。自然のままの色再現に優れた高演色タイプ。バックライトを搭載し視界全体の明るさのバランスをとる事で目に優しい特性を持ちます。
質量(kg)1.8備考【調光】無段階消費電力(W)11電源ダイレクトプラグイン式ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×380×421全光束(Lm)520色温度3000/4000/5000K寿命15000時間演色指数(Ra)Ra97
LEDタスクライト 内田洋行LEDタスクライト内田洋行
21,980税込24,178
1台
46日以内出荷
ケーブル長(m)1.8
タイニーグラス テーブルライト BRIDタイニーグラス テーブルライトBRID
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
キャビネットやデスクにスマートに配置できるガラスボールライトです。セレクトしやすいサイズに なるように、2つのガラスボールは高さを変えたアシンメトリーデザイン。ベースに触れて点灯・消灯を切り換えるタッチスイッチも使いやすいように考慮しました。ふんわりと灯りが広がる乳白色のガラスは目にも優しく、落ち着いた雰囲気を演出します。
用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。仕様完成品、点灯・消灯はタッチセンサーで切替、電球付きBlackサイズ(cm)W31×H25×D21(ガラスサイズΦ15電球LED球×2個(E17/40W相当)、ホワイト電球
タイニーグラス テーブルライト BRIDタイニーグラス テーブルライトBRID
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
キャビネットやデスクにスマートに配置できるガラスボールライトです。セレクトしやすいサイズに なるように、2つのガラスボールは高さを変えたアシンメトリーデザイン。ベースに触れて点灯・消灯を切り換えるタッチスイッチも使いやすいように考慮しました。ふんわりと灯りが広がる乳白色のガラスは目にも優しく、落ち着いた雰囲気を演出します。
用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。仕様完成品、点灯・消灯はタッチセンサーで切替、電球付きサイズ(cm)W31×H25×D21(ガラスサイズΦ15電球LED球×2個(E17/40W相当)、ホワイト電球
インテリアスタンド 東京メタルインテリアスタンド東京メタル
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
アームに木を使用したナチュラルな照明器具です。
材質木・鉄寸法(mm)セード径:上120・下155、ベース:Φ200、全高500質量(kg)2消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ口金E17コード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100電球110V40W E17ランプ
読書灯(フレキシブルライト) LED3034 24V/USB充電ステーション一体型読書灯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ読書灯(フレキシブルライト) LED3034 24V/USB充電ステーション一体型読書灯 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
ベッドのヘッドボードやナイトテーブルに使用する読書灯です。USB充電ステーション付(5V/2.5A)2段階の明るさ調整可!USB充電ステーション一体型ベッドサイドライト/読書灯プッシュスイッチ、2段階の明るさ,エネルギー効率クラスG。商業プロジェクト向けの優れた可動性と耐荷重性2.5AのUSB充電スタンド1個付き2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵Loox5LEDテープライトと同じ色温度
用途読書灯仕様一体型5V/2.5AのUSB 充電スタンド、2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵、ベース用マグネットカバー付きその他【エネルギー効率クラス】G材質【フレキシブルアーム】アルミニウム長さ(mm)455取付マグネットカバーの下にネジ止め用定格電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×55×15.5定格消費電力(W)1.5【ライト】1.5(USB含む:19)平均演色評価数【R9】>50直径×長さL(Φmm×mm)【フレキシブルアーム】36×363保護等級IP20アーム長さ(mm)【フレキシブルアーム】363材質(ハウジング)アルミニウム色温度(K)3000寿命L80/B10:30000h光束(Lm)120光色電球色LED使用数(個)4演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)120発光効率(Lm/W)>80
LEDデスクスタンド エスコLEDデスクスタンドエスコ
10,100税込11,110
1台
翌日出荷
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。点灯後に点灯スイッチに触れると明るさ調節モードになり、触れ続けるだけで好みの明るさに調光ができ、オフィスなどで適切な明るさをご提供します。デスクトップパソコンのサイズに合わせた高さで使用できます。タッチスイッチ式。ベース左右付け替え可能。
デスクライト明るさ重視モデル フィリップスデスクライト明るさ重視モデルフィリップス
11,636税込12,800
1台
4日以内出荷
省スペースながらも機能が充実したプレミアムモデルブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得ハチの巣状の光源が、作業しやすい均一な明かりを実現3箇所で角度が調整できるマルチセクション調整を採用90lm→380lm→650lm→800lmの4段階で調光ができ、さまざまな作業ニーズに対応
消費電力(W)13使用電圧(V)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×367×420色温度(K)4000明るさ(Lm)800演色指数(Ra)80以上給電方式ACアダプター調光範囲4段階
OLEDデスクライト用デスクベース 3灯OLEDデスクライト用 黒 スワン電器OLEDデスクライト用デスクベース 3灯OLEDデスクライト用 黒スワン電器
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7899適合機種LEX-3130、LEX-3132幅(mm)210全長(mm)210高さ(mm)20奥行(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 ピンク スワン電器OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 ピンクスワン電器
32,980税込36,278
1台
当日出荷
拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。トラスコ品番381-7426長さ(mm)光源部:200幅(mm)212ピンク高さ(mm)385奥行(mm)300消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5光源色4000K明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92
OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 ピンク スワン電器OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 ピンクスワン電器
32,980税込36,278
1台
当日出荷
拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。トラスコ品番381-7421長さ(mm)光源部:200幅(mm)212ピンク高さ(mm)385奥行(mm)300消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5色温度(K)3000明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92

卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

スタンドライト