絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
アーム
  • シングルアーム(2)
  • フレキシブル(1)
調光の可否
  • ×
  • (25)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
コード長さ(m)
  • 1.8(2)
  • 1.9(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
1.8・1.9・2・3
ブランド
  • オーム電機(2)
  • 山田照明(2)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
オーム電機・山田照明・ODELIC(オーデリック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDデスクランプ クランプタイプ オーム電機LEDデスクランプ クランプタイプオーム電機(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
質量(g)約 360(専用ACアダプター含む)電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)全光束(Lm)約 540光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約 1700(直下約30cm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
アームライト クランプタイプ オーム電機アームライト クランプタイプオーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
机に簡単取り付け、クランプ式角度自由自在、必要な場所に光が届くスイングアーム適応電球は口金E26(サイズ全長120mm/最大径60mm以下)の白熱電球(60W以下)、電球形蛍光灯(15W以下)、LED電球(10W、質量110g以下)
付属品保証書付取扱説明書・クランプ高さ(mm)【セード】約165※組み立てた状態電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60スイッチON/OFFスイッチ口金E26本体寸法(mm)アーム長さ(上部)約352/(下部)約370、セード(高さ) 約155/(最大径) 約165 ※組み立てた状態本体質量(g)約785(クランプを除く)最大径(Φmm)【セード】約155電源コード(m)約1.8アーム長さ(mm)(上部)約352/(下部)約370使用電球全長120mm/最大径60mm以下(別売):白熱電球…60W以下、電球形蛍光灯…15W以下、LED電球形…10W(質量110g)以下使用場所屋内用取扱説明書(2.72MB)電球の種類LED調光の可否不可
LEDデスクライト Z-Light 山田照明LEDデスクライト Z-Light山田照明(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624
広配光デスクライト ODELIC(オーデリック)広配光デスクライトODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
机上面を広範囲に照らすワイド配光のデスクライト。別売の専用センサーを組み合わせることでタッチレスコントロールが可能です。オフィスやご自宅で快適なデスクワークをサポートします。
仕様調光器:不可取付クランプタイプ高さ(mm)634材質(本体)アルミ(オフホワイト色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消・調光(100-40%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間取付可能厚(mm)5~50迄アームシングルアーム演色指数(Ra)94
LEDデスクスタンド ミニモ クランプ取付 山田照明LEDデスクスタンド ミニモ クランプ取付山田照明
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
やわらかくて面白い感触のシリコン製。取り外し、洗うこともできるので「清潔」です。 バネの部分をカバーして「安全」です。 誰でもメンテナンスしやすいLED交換型。柔らかく光を透過します。 ポールジョイントを採用しています。スイッチはコード中間スイッチを採用。
消費電力(W)4.2電源コード(m)1.8材質シリコン、鋼質量(kg)0.7スイッチ中間スイッチクランプZ-A12(シルバー色)付属(取付可能厚55mmまで)光源E17LED電球 4.2W×1【LDA4L-G-E17/S/40W】エネルギー消費効率(Lm/W)45.9LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)~55アームシングルアーム光色電球色定格光束(Lm)193電球の種類LED調光の可否不可

卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

クランプライト