絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(9)
アーム
  • フレキシブル(2)
  • 角度調整(3)
調光の可否
  • (8)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(6)
  • 40~50未満(2)
  • 60~70未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.5
  • 0.8(1)
  • 0.95(2)
  • 1(8)
  • 1.1(2)
  • 1.2(3)
  • 1.4(1)
  • 1.6(3)
  • 1.7(2)
  • 1.8(8)
  • 2(7)
  • 5(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(8)
グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • オーム電機(3)
  • サンワダイレクト(2)
  • ELPA(1)
  • サンワサプライ(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • 東京メタル(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・オーム電機・サンワダイレクト・ELPA・サンワサプライ・DAISHIN(大進)・東京メタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(9)
LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約870アーム長さ(mm)約540光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180電球の種類LED調光の可否あり
LED防塵防水クリップライト オーム電機LED防塵防水クリップライトオーム電機(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ホコリと雨に強い、防じん・防水型LED一体型屋外作業灯におすすめですヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約360°調整可能昼光色
付属品保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド…(約)幅106×高さ75×奥行113、クリップ…(約)幅77×高さ65×奥行113質量(g)約435消費電力(W)約5.8電源AC/100V 50/60Hz全光束(Lm)約400電源コード(m)約1.5光源LED×1灯(交換不可)/昼光色防塵防水性能IP54(JISC0920:2003による)取付可能厚(mm)15以上25以下照度(Lux)約450(約1m先の中心の照度)
調光式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光式フレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約1.7スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約160アーム長さ(mm)約250光源LED(交換不可)LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルアーム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約20
LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クリップライト調光機能付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチコード長さ(m)約1.5本体質量(g)約340アーム長さ(mm)約390光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約75×85×115電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約30
LEDデスクライト サンワダイレクトLEDデスクライトサンワダイレクト
12,980税込14,278
1個
当日出荷
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。 3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。 5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合ホワイト消費電力(W)約18電源AC電源ケーブル長(m)約1.5アーム長さ(mm)約680光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色色温度(K)約2700~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)光束(Lm)約900(最大)調光方式無段階電球の種類LED調光の可否
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。 3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。 5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合BLACK消費電力(W)約18電源AC電源ケーブル長(m)約1.5アーム長さ(mm)約680色温度(K)約2700~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680光源色昼白色・中間色・白色・電球色・温白色クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)コネクタDC光束(Lm)約900アーム角度調整調光方式無段階調光電球の種類LED調光の可否
防雨型E26クリップライトセード付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型E26クリップライトセード付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品ねじ回しパーツ材質ガンメタリック奥行(mm)170消費電力(W)約40口金E26コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70アーム長さ(mm)約100ヘッド径(Φmm)150防塵防水性能IPX-4相当(防沫型)アズワン品番65-0525-34RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W)くわえ幅(mm)約30(平行時)
LEDクリップライト ELPALEDクリップライトELPA
4,369税込4,806
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5色(本体)パールホワイト有効挟み幅(mm)20~25電球の種類LEDくわえ幅(mm)20~25
E26フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26フレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
材質ABS+アルミ寸法(mm)セード:約Φ92×D142質量(g)480タイプ点灯:中間スイッチ定格電圧(V)AC100幅(cm)クリップ:10.5長さ(cm)クリップ:6.5コード長さ(m)約1.5高さ(cm)クリップ:7.5アーム長さ(cm)30くわえ幅(mm)平行時約30
LEDライト_クリップタイプ サンワサプライLEDライト_クリップタイプサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
幅80cmのワイドサイズで、デスク全体を均一に照らします。 クランプ固定式を採用し、省スペースに設置が可能です。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できます。 アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。 調色は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって変えることが可能です。 明るさはスイッチを長押しで、無段階に調整が可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合消費電力(W)約18電源AC電源ケーブル長(m)約1.5使用範囲(mm)クリップ:約15~95出しろが70以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680アーム長さ(mm)約680光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色色温度(K)約2700~6500光束(Lm)約最大900アーム角度調節調光方式無段階電球の種類LED調光の可否
LED2灯スタンドライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯スタンドライト調光機能付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約760アーム長さ(mm)約370光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約120×16×165電球の種類LED調光の可否あり
調光調色ができるLEDクリップライト 東京メタル調光調色ができるLEDクリップライト東京メタル
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷
USB Type-A電源のシンプルなクリップライトです。電源スイッチ長押しで調光、また電源押すたび光色の切り替わります。※ACアダプターの付属はありません。ACアダプターでご使用になる際は出力1A以上のものをお使いください。
質量(g)500スイッチON/OFF(長押しで調光)コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5全光束(Lm)125定格寿命(時間)30000アーム長さ(mm)350色温度3000K/4500K/5800K(スイッチ押す毎切り替わり)クリップ幅(mm)60セード寸法(mm)245有効挟み幅(mm)(クリップ)30定格入力DC5V1A
クリップライト 木枠 E26 オーム電機クリップライト 木枠 E26オーム電機
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
材質スチール、木ダークブラウン消費電力(W)60スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E26電源コード(m)約1.5
E26クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26クリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
材質ABS+アルミ寸法(mm)セード:約Φ92×D142質量(g)370タイプ点灯:中間スイッチ定格電圧(V)AC100幅(cm)クリップ:10.5長さ(cm)クリップ:6.5コード長さ(m)約1.5高さ(cm)クリップ:7.5アーム長さ(cm)5くわえ幅(mm)平行時約30
ファン付LEDクリップライト DAISHIN(大進)ファン付LEDクリップライトDAISHIN(大進)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
デスクや本棚に挟んで使えるクリップファンにライトが付いて1台2役のファンライトです。物を増やしたくないデスク周りで快適にご使用いただけます。3段階の明るさに加え、3色(電球色、温白色、昼光色)の調光機能も付いており、部屋の雰囲気や用途に併せ光の色が選べるので便利です。ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)の安全機能付き
付属品取扱説明書、アダプター電源DC12V 1Aコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×330光源LED風量調整3段階光色3段階(電球色、温白色、昼光色)調光方式3段階(100/200/300ルーメン)電球の種類LED調光の可否
クリップライト 木枠 E17 オーム電機クリップライト 木枠 E17オーム電機
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
ダークブラウン消費電力(W)40電源コード(m)約1.5材質スチール、木スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E17

卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

クリップライト