絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(13)
アーム
  • フレキシブル(5)
  • 固定(1)
調光の可否
  • ×(3)
  • (6)
消費電力(W)
  • 5未満
  • 5~10未満(19)
  • 10~20未満(10)
  • 20~30未満(2)
  • 40~50未満(2)
  • 60~70未満(4)
  • 100~200未満(2)
コード長さ(m)
  • 0.8(1)
  • 0.95(2)
  • 1(5)
  • 1.1(2)
  • 1.5(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(9)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • サンワサプライ(1)
モノタロウ・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・サンワサプライ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(13)
LEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用 モノタロウLEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用モノタロウ(25件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m材質ABS、メタルチューブ寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40質量(g)95消費電力(W)3スイッチプッシュ式電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)コード長さ(m)1.0全光束(Lm)強:180、弱:90アーム長さ(mm)180光源3W COB使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)色(本体)ブラック光色昼光色(6000-6500K)調光方式2段階取扱説明書(2.0MB)電球の種類LED(COB)調光の可否2段階
LEDクリップライト オーム電機LEDクリップライトオーム電機(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書寸法(mm)セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91質量(g)約350(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.8電源専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A全光束(Lm)約400光源LED×16灯(交換不可)/昼白色取付可能厚(mm)15以上25以下照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)
LEDクリップライト オーム電機LEDクリップライトオーム電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約285(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約300(100%点灯時)アーム長さ(mm)約260光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)63.8取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時)アームフレキシブルアーム調光方式2段階調光機能:100%-50%-0電球の種類LED調光の可否
調光式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光式フレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約1.7スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約160アーム長さ(mm)約250光源LED(交換不可)LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルアーム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約20
LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源 オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源オーム電機(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約165消費電力(W)約2.8電源出力5V 1A 以上のUSBポート全光束(Lm)約160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120光源LED×12灯(交換不可)アーム寸法(mm)約300取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時)ケーブル長(cm)約80アームフレキシブルアーム電球の種類LED
LEDクリップライト オーム電機LEDクリップライトオーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
電球の種類LEDホワイトアームフレキシブル調光の可否消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート光源LED×12灯(交換不可)全光束(Lm)約300(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)63.8照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時)調光方式2段階(100%-50%-0)本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110アーム長さ(mm)約260USBケーブル(m)約1.1質量(g)約285(専用ACアダプター含む)取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
LEDクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS+PC消費電力(W)1.8コード長さ(m)約0.8(オン/オフスイッチ含む)本体質量(g)約160定格入力電圧(V)DC5定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×87アーム長さ(mm)約50色温度(K)6500定格入力電流(A)1光源色昼光色セード寸法(mm)約Φ70×D110給電方式USB Type-A (出力DC5V 1.0A以上) ※USBアダプター別売電球の種類LED(交換不可)調光の可否×くわえ幅(mm)クリップ:約25(平行時)
LEDフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター材質ABS+PCホワイト消費電力(W)約4.8スイッチON/OFF中間スイッチコード長さ(m)約1本体質量(g)約270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105アーム長さ(mm)約260色温度(K)6500照度(Lx)約1200光源色昼光色光束(Lm)約230LED寿命(時間)約40000アームフレキシブルアームRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED(交換不可)調光の可否不可くわえ幅(mm)平行時約30
LEDクリップライト オーム電機LEDクリップライトオーム電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330°調整できる LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ65×奥行120、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約245(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約390(100%点灯時)アーム長さ(mm)約40光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約83.0取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1800(直下30cm/100%点灯時)アーム固定調光方式2段階調光機能:100%-50%-0取扱説明書(1.29MB)電球の種類LED調光の可否可動範囲(°)(ヘッド)縦方向:約90、横方向:約330
LEDフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDフレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。
付属品USBアダプター材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約4.8スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ定格電圧(V)AC100~240コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)本体質量(g)約270定格寿命(時間)約40000アーム長さ(mm)約260色温度(K)6500光源色昼光色色(本体)ブラック照度(Lux)約1200光束(Lm)約200本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105電球の種類LED(交換不可)調光の可否×くわえ幅(mm)約30(平行時)
LEDクリップライト オーム電機LEDクリップライトオーム電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約245(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110アーム長さ(mm)約40光源LED×12灯(交換不可)USBケーブル(m)約1.1取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下調光方式2段階(100%-50%-0)可動範囲ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330°電球の種類LED調光の可否
LEDライト_USB_充電式 サンワサプライLEDライト_USB_充電式サンワサプライ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。 満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値) 3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。 細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。 デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。 約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45電源リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)約1本体寸法(mm)約171×125×339消費電力約5W定格出力5V/1A連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15充電時間約5時間色温度(K)約3000、4000、6200バッテリー容量(Ah)1.8LED30粒コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)1800照度(Lux)約1000光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180LED寿命(時間)約30000調光範囲無段階
2wayクリップマグネットライト(バータイプ) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2wayクリップマグネットライト(バータイプ)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,698税込4,068
1個
欠品中
クリップでも、棚下灯としても使用できます。 バータイプなので、鏡に付けて使用すれば簡易ミラーライトの完成。
付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)ホワイト消費電力(W)4定格電圧(V)DC5コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)本体質量(g)ライト:約150、クリップ:約75定格電流(A)1光源LED×30灯(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)照度(Lx)約755(30cm直下/満充電時/強点灯時)バッテリー電圧(V)DC3.7光源色白色充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)バッテリー容量(mAh)1000光束(Lm)(満充電時)弱:80、中:175、強:245LED寿命(時間)約25000演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:約368×27×34、クリップ:約35×70×98電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約6、中:約3、強:約2
LEDクリップライト 学習用 370lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト オーム電機LEDクリップライト 学習用 370lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイトオーム電機
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
クリップ式で机や棚に固定できるLEDライト3段階調色(昼光色・白色・電球色)高演色Ra95で自然な色味最大照度約1700ルクス(直下約28cm)USB電源で使用可能読書や学習用ライトにおすすめ
仕様【調色】3段階質量(g)200外形寸法(mm)セード幅42.5×高さ18.5×奥行130、アーム約305、クリップ幅53×高さ80×奥行114消費電力(W)3.5電源USB DC5V 0.7A全光束(Lm)370光源LED色温度(K)3000-6500照度(Lx)1700設置方式クリップ式取付可能厚(mm)15-30取扱説明書(3.97MB)演色指数(Ra)95
LEDインテリアクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDインテリアクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)材質ABS+PCホワイト質量(g)約320消費電力(W)4.5スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチコード長さ(m)約1.0寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105アーム長さ(mm)約50光源LED(交換不可)色温度(K)6500光源色昼光色照度(Lux)約900光束(Lm)約200LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDくわえ幅(mm)平行時約30
2wayクリップマグネットライト(丸タイプ) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2wayクリップマグネットライト(丸タイプ)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
2way仕様の丸い形が可愛いマグネットライト。 バッテリーが内蔵されているので、クリップから外して好きなところへライトを持ち運んで使用できます。
付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)ホワイト質量(g)ライト本体:約115、クリップ:約75消費電力(W)4定格電圧(V)DC5コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:75×45定格電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約35×70×98光源LED×12灯(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)照度(Lx)約815(30cm直下/満充電時/強点灯時)バッテリー電圧(V)DC3.7光源色白色充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)(満充電時)弱:20、中:90、強:230LED寿命(時間)約25000演色指数(Ra)80電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約20、中:約4、強:約2

卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

クリップライト