「設置場所」から絞り込む
ソーラーセンサーライト マグネット取付型YAZAWA[安全靴・作業靴]当日出荷から翌々日出荷
雨に強いIP65タイプのダミーカメラ型センサーライトです。強力な通常固定用マグネット計4個のマグネットにより、滑らずガッチリ吸着します。
用途防犯に。付属品マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ電源ソーラー(内蔵充電池)検知距離(m)(最長)上下:約6-8/左右:約6-8使用場所屋外
ソーラーセンサーライト ソーラーパネル分離型YAZAWA[安全靴・作業靴]当日出荷
日当たりが良い場所にソーラパネルと設置できるセパレートタイプです。強力マグネットで滑らずがっちり吸着します。防犯に役立ちます。
用途防犯に。付属品マグネット台座、コンクリート用アンカー、ビストラスコ品番704-8817幅(mm)260高さ(mm)110奥行(mm)85電源ソーラー(内蔵充電池)検知距離(m)(最長)上下:約3-5/左右:約3-5点灯保持時間明暗人感モード1回約20秒、明暗常時点灯+明暗人感 連続点灯約8時間、明暗モード連続約6時間使用場所屋外明るさ(Lm)センサーモード500、明暗常時+明暗時間モード15(常時)、明暗モード110(常時)
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります