682件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
  • プロケアーブラケット回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン

    プロケアーブラケット回転止ネジ付ブラック

    フジテック・ジャパン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカストブラック呼び寸法(mm)32寸法A(mm)74寸法E(mm)25.5寸法B(mm)5仕上黒塗装寸法I(mm)25.5寸法G(mm)54
  • Φ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ) エスコ

    Φ25mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)25取付穴径(mm)Φ30
  • 手すり用 直付ブラケット ハイロジック

    手すり用 直付ブラケット

    ハイロジック(1件のレビュー)
    759税込835
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
    用途手すり棒を壁面に垂直に取り付ける際に使用します。仕様アクリル焼付塗装材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂形状L受取付高(mm)55適合径(Φmm)35使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
  • 手すり用 壁付ブラケット ハイロジック

    手すり用 壁付ブラケット

    ハイロジック(1件のレビュー)
    839税込923
    1個ほか
    当日出荷
    転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
    用途手すり棒を壁面に取り付ける際に使用します。仕様アクリル焼付塗装材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂形状L受取付高(mm)55適合径(Φmm)35使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
  • ロータリーブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ロータリーブラケット 首長

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。
    材質亜鉛ダイカストサイズL仕上クローム
  • ぬくもり手すり35 直受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり35 直受

    WAKI(和気産業)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
    用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本材質本体:ZDC2形状直受サイズ35Φ用適合径(Φmm)35
  • C形ブラケットコーナー BR-606 シロクマ

    C形ブラケットコーナー BR-606

    シロクマ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途手摺のコーナー部材付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットコーナー耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 直付ブラケット ファイン ハイロジック

    直付ブラケット ファイン

    ハイロジック(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    形状直受適合径(Φmm)35
  • ブラケット(先端用) エスコ

    ブラケット(先端用)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    材質亜鉛ダイカスト形状直止
  • 横受ブラケット ブラック フジテック・ジャパン

    横受ブラケット ブラック

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト仕上ブラック焼付塗装
  • 着脱機能付金具部材 着脱エンドエルボ ノダ

    着脱機能付金具部材 着脱エンドエルボ

    ノダ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
    セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
  • クロームソケット フジテック・ジャパン

    クロームソケット

    フジテック・ジャパン
    89税込98
    1個
    4日以内出荷
    材質ダイカスト仕上クロームメッキ
  • システム手すり32 木製エンドキャップ ECLE(マツ六)

    システム手すり32 木製エンドキャップ

    ECLE(マツ六)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    手すり棒に合わせた木製キャップです お好みのデザインでお選びください
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品エンドキャップ本体のみ 1個材質材質:天然木径(Φmm)手すり径32
  • イレクターパイプ Φ32 マット ブラケットシリーズ用 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ32 マット ブラケットシリーズ用

    矢崎化工
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    マットな質感でやさしい風合いのΦ32イレクターパイプです。屋内専用の手すり部材です。
    材質プラスチック被覆鉄パイプダークブラウン内径(Φmm)27.9外径(Φmm)32
  • ゲンコ(止) 八幡ねじ

    ゲンコ(止)

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1セット(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
    用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質亜鉛ダイカストタイプトメ
  • ブラックブラケット フジテック・ジャパン

    ブラックブラケット

    フジテック・ジャパン
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカストブラック仕上ブラック焼付き塗装
  • クローム横受ブラケット 通 Φ25 NewHikari

    クローム横受ブラケット 通 Φ25

    NewHikari
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
    用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直通仕上クロームメッキ
  • クローム横受ブラケット 止 Φ25 NewHikari

    クローム横受ブラケット 止 Φ25

    NewHikari
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
    用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直止仕上クロームメッキ
  • 六甲 Φ35用 ブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 ブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    木製丸棒手摺用のL型ブラケットです。
    材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • パイプブラケット 光

    パイプブラケット

    (1件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプの取り付けに便利なブラケットです パイプ取付用パーツ タオル掛けや収納に便利です
    材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
  • ぬくもり手すりNES 壁受止め WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNES 壁受止め

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP形状L止サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNES エンドキャップ WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNES エンドキャップ

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個材質本体:PP、変換アダプター薄:PP形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • フラットブラケット止ロング BR-681 シロクマ

    フラットブラケット止ロング BR-681

    シロクマ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、ナベA3×16仕様抗菌材質亜鉛合金形状直止
  • オフセットブラケット(上下セット) BR-159 シロクマ

    オフセットブラケット(上下セット) BR-159

    シロクマ
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂適合径(Φmm)35
  • スリムブラケット出隅止 BR-664 シロクマ

    スリムブラケット出隅止 BR-664

    シロクマ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金/樹脂形状出隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • ブラケットベースキャップ BR-901 シロクマ

    ブラケットベースキャップ BR-901

    シロクマ
    219税込241
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品両面テープ仕様抗菌材質樹脂
  • E型ブラケット出隅止 シロクマ

    E型ブラケット出隅止

    シロクマ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    仕様抗菌材質亜鉛合金形状出隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • A形ブラケットL止(左) シロクマ

    A形ブラケットL止(左)

    シロクマ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    仕様抗菌材質亜鉛合金形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
  • ステンレスブラケット 片 ハイロジック

    ステンレスブラケット 片

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質ステンレス形状直止
  • ステンレスブラケット 通 ハイロジック

    ステンレスブラケット 通

    ハイロジック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質ステンレス形状直通
  • Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。
    用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチールブラック直径(Φ)35取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下適合サイズ(mm)【手摺】35出幅(mm)78
  • 横受 ハイロジック

    横受

    ハイロジック
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    パイプ金具。パイプ用ブラケット。クローゼットなど収納スペースに
    材質亜鉛ダイカストクローム
  • パイプ用 傾斜45°角ベース ステンレス316製 トップウォーター

    パイプ用 傾斜45°角ベース ステンレス316製

    トップウォーター
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)角度(°)仰:45
  • 回転式ブラケット 首長 フジテック・ジャパン

    回転式ブラケット 首長

    フジテック・ジャパン
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    材質ダイカスト仕上クロームメッキ
  • 手すり用エンドブラケット エスコ

    手すり用エンドブラケット

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)手すり径:35
  • 室内手すり用金具 壁受 WAKI(和気産業)

    室内手すり用金具 壁受

    WAKI(和気産業)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
  • システム手すり35 チーズ ECLE(マツ六)

    システム手すり35 チーズ

    ECLE(マツ六)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手すりをT型にジョイントできます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
  • システム手すり35 Lコーナー ECLE(マツ六)

    システム手すり35 Lコーナー

    ECLE(マツ六)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    手すり棒を直角に継げることができます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.0×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
  • システム手すり35 エンドソケット ECLE(マツ六)

    システム手すり35 エンドソケット

    ECLE(マツ六)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    手すり棒を壁や窓枠に取付できます ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 2本、+皿タッピンねじ 3.0×20mm 1本(木製手すり棒用)、+皿ドリルねじ 3.1×16mm 1本(金属手すり棒用)材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
  • システム手すり35 エンドキャップ ECLE(マツ六)

    システム手すり35 エンドキャップ

    ECLE(マツ六)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    化粧キャップとして手すり端部に使用します お好みのデザインでお選びください
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプブラケット