682件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
  • ステンロングゲンコ(通) 八幡ねじ

    ステンロングゲンコ(通)

    八幡ねじ
    3,898税込4,288
    1セット(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
    用途カウンターの足掛け等に使用されているゲンコ。材質ステンレス(SUS304)タイプトオシRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリー穴首長ゲンコ(通) 八幡ねじ

    フリー穴首長ゲンコ(通)

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    材質は亜鉛ダイカストで、ナシ地クロームめっきです。フリー穴タイプで細い間柱に取り付けが可能です。(幅やサイズは施工条件によって違います。)。取付けビスの頭が隠れるカバー付きです。
    用途ステンレスパイプや木製手すりなどの途中の止めブラケット。材質亜鉛ダイカストタイプトオシ
  • ステン首長ゲンコ(止) 八幡ねじ

    ステン首長ゲンコ(止)

    八幡ねじ
    3,898税込4,288
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
    用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質ステンレス(SUS304)タイプトメRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット45度 八幡ねじ

    ソケット45度

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
    用途パイプを45度の角度をつけて取付ける際に使用。コーナー用。材質亜鉛ダイカスト
  • テーブル用 手すりブラケット_固定式 ヤスダインテリアサプライ

    テーブル用 手すりブラケット_固定式

    ヤスダインテリアサプライ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    Φ35mm手すり棒用のテーブル(またはカウンターテーブル等)の天板裏面取付けブラケットです。 手すりの握りを邪魔しない、手すりを下から支える湾曲形状です。 立ち座り、椅子の移動や歩行の負担を軽減します。 テーブルの周囲に取付けて歩行訓練にも利用可能です。
    材質亜鉛ダイカスト形状L受適合径(Φmm)35(手すり)
  • 首長ブラケット ハイロジック

    首長ブラケット

    ハイロジック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パイプ金具
    材質亜鉛ダイカストクロームメッキ呼称(mm)38
  • A型ブラケット ハイロジック

    A型ブラケット

    ハイロジック
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。
    用途ハンガーパイプや化粧用などに材質(本体)亜鉛ダイカスト取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
  • パイプブラケット ブラック ハイロジック

    パイプブラケット ブラック

    ハイロジック
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
    材質亜鉛ダイカストブラック
  • C形ブラケット直受 シロクマ

    C形ブラケット直受

    シロクマ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
    用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3927形状直受全長(mm)47材質/仕上亜鉛合金アンティークゴールド質量(g)110径(Φmm)35適合パイプ径(Φmm)35
  • ダイカスト首長ゲンコ止メ型 ジョー・プリンス竹下

    ダイカスト首長ゲンコ止メ型

    ジョー・プリンス竹下
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    付属品M3皿木ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直止寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ブラケット 菱形 通 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ブラケット 菱形 通

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    真鍮製のパイプブラケット(パイプ受け金物)です。 ベース(座)部分の形状が菱形ですので、奥行がない場所に最適です。 中間部分に使用する通しタイプです。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 2P)材質真鍮形状直通
  • クローム横受ブラケット 止 Φ16 NewHikari

    クローム横受ブラケット 止 Φ16

    NewHikari
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
    用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直止仕上クロームメッキ
  • クローム横受ブラケット 止 Φ10 NewHikari

    クローム横受ブラケット 止 Φ10

    NewHikari
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
    台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
    用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直止仕上クロームメッキ
  • 直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製) エスコ

    直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)

    エスコ
    3,243税込3,567
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様通し形(中間用)材質SUS316形状直通取付穴径直径5mmプレート20mm×60mm全高57
  • ニューコーナーブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ニューコーナーブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    コーナー部分をスタイリッシュに見せる90度コーナーブラケット。市設置後、正面から座部分が目立ちません!
    材質亜鉛ダイカスト形状コーナーブラケット適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • 天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。
    付属品ビス付材質真鍮仕上ニッケルメッキ
  • K 足掛L型ブラケット 32 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    K 足掛L型ブラケット 32

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
    材質真鍮寸法A(mm)180仕上頭部:真鍮クローム
  • 装飾金物 パイプパーツ 足掛ブラケット ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    装飾金物 パイプパーツ 足掛ブラケット

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    用途カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。仕様木ネジ付材質ダイカスト径(Φmm)38寸法A(mm)200寸法C(mm)50仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラムブラケット ACE(エース)

    ドラムブラケット

    ACE(エース)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • S.クロームパイプブラケット ACE(エース)

    S.クロームパイプブラケット

    ACE(エース)
    239税込263
    1袋
    3日以内出荷
    材質クローム形状ブラケットエンド
  • ステンゲンコ ACE(エース)

    ステンゲンコ

    ACE(エース)
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    材質ステンレス
  • ぬくもり手すり35 PC壁受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり35 PC壁受

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    取付簡単な手すり金具です部品が2つに分かれているので角度調整が簡単です丸棒の太さ35mmに対応します手すりの先端から6cm以内にブラケットAを丸棒に通しますブラケットAとBを重ね座金をおいて六角ボルトでゆるめに仮固定します取付位置を決めたら壁面に長いビスで固定し六角レンチでボルトを固定します
    材質ABS樹脂ブロンズ適合径(Φmm)35
  • ぬくもり手すりUB コーナー WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB コーナー

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトでシンプル!L型手すりの取り付けに! 32Φと35Φの丸棒に使用できます。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:3本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:4本材質本体:ZDC2、カバー:PP形状コーナーブラケットサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりUB 壁受 角 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりUB 壁受 角

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNLT エンドキャップ WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNLT エンドキャップ

    WAKI(和気産業)
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個材質本体:PP、変換アダプター薄:PP形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNLT エンドベース WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNLT エンドベース

    WAKI(和気産業)
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×30:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター薄:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター薄:PP形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNLT エンドエルボ WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNLT エンドエルボ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター薄:1個材質本体:ZDC2、カバー:ABS、変換アダプター厚:PP形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNLT L型エルボ WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNLT L型エルボ

    WAKI(和気産業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:4本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター厚:2個材質本体:ZDC2、カバー:ABSサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNLT 壁受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNLT 壁受

    WAKI(和気産業)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本材質本体:ZDC2、カバー:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • 25mm/ 57 mm ブラケット(先端用/クロームメッキ) エスコ

    25mm/ 57 mm ブラケット(先端用/クロームメッキ)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951ES-21材質亜鉛ダイカスト形状直止
  • Φ19~38兼用ブラケット Sタイプ フジテック・ジャパン

    Φ19~38兼用ブラケット Sタイプ

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    Φ19~38mmの丸棒に対応。 手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。 取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
    形状L受耐荷重(kg)25
  • EasyA ブラケットカバー BIM

    EasyA ブラケットカバー

    BIM(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • EasyA 角度調整ブラケット BIM

    EasyA 角度調整ブラケット

    BIM(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト(塗装仕上げ)シルバー
  • クロームブラケット 通 NewHikari

    クロームブラケット 通

    NewHikari
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質亜鉛ダイカスト形状直通
  • 楕円ロングブラケット(通) ケージーパルテック

    楕円ロングブラケット(通)

    ケージーパルテック
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    材質ZDC・ニッケルメッキ形状直受寸法A(mm)15.4寸法C(mm)18.4寸法D1(mm)5寸法D2(mm)28寸法B2(mm)23.5寸法B1(mm)31寸法h(mm)63.7
  • 楕円ブラケット ケージーパルテック

    楕円ブラケット

    ケージーパルテック
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質ZDC・ニッケルメッキ形状直止寸法A(mm)15.1寸法C(mm)18.8寸法D1(mm)13寸法D2(mm)3寸法B2(mm)9寸法B1(mm)16.9寸法h(mm)44.5
  • 手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座 ケージーパルテック

    手摺ブラケット 直型 半受固定アンカー座

    ケージーパルテック
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
    用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
  • 手摺ブラケット 直型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック

    手摺ブラケット 直型 半受あそびアンカー座

    ケージーパルテック
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
    用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
  • L軸ブラケット入 BR-25 シロクマ

    L軸ブラケット入 BR-25

    シロクマ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×45、3×40、3×30材質真鍮形状L通
  • 直軸ブラケット止(3穴)BR-47 シロクマ

    直軸ブラケット止(3穴)BR-47

    シロクマ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10仕様16Φ軸材質ステン形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプブラケット