絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- シロクマ(172)
- ECLE(マツ六)(71)
- フジテック・ジャパン(48)
- エスコ(46)
- ハイロジック(45)
- WAKI(和気産業)(42)
- 八幡ねじ(29)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(24)
- スリーナイン島野(22)
- TOTO(21)
- ACE(エース)(19)
- NewHikari(19)
- ノダ(14)
- ケージーパルテック(10)
- TRUSCO(8)
- MK(丸喜金属本社)(8)
- アトムリビンテック(8)
- タキヤ(7)
- トップウォーター(7)
- ブランドをもっと見る
材質
エコロジープロダクト
「適合径(Φmm)」から絞り込む

六甲 Φ35用 ブラケット直軸 通
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷木製丸棒手摺用の直型ブラケット通(貫通)タイプです。材質亜鉛ダイカスト形状直通適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
Φ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
NewHikari クローム首長ブラケット
NewHikari(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷最もオーソドックスなパイプ取付金具。 取付用木ねじ付属。材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
ぬくもり手すりNES 壁受
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチール色ホワイト直径(Φ)35取付ピッチ(mm)910以下サイズ(mm)手摺適応:35出幅(mm)78
ステンパイプソケット ネジ付
八幡ねじ¥1,598~税込¥1,758~1セット(2個)当日出荷から3日以内出荷SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。用途丸パイプ固定。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
エンドブラケット脱着タイプ
ハイロジック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト形状ブラケットエンド備考(使用ネジ)ナベ 2本・皿 4本適合サイズ(Φmm)35仕上アクリル焼付塗装
横受 補強用
WAKI(和気産業)¥129~税込¥142~1個翌々日出荷パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス2本種別通材質亜鉛ダイキャスト形状直通
イージーブラケット カバー付B型 自在
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から3日以内出荷普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状L受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
UP形ブラケットエンド BR-187
シロクマ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3×16仕様抗菌材質亜鉛合金形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケット直止 BR-605
シロクマ(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケットL受 BR-600
シロクマ(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A型首長ブラケット
ハイロジック¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。用途ハンガーパイプや化粧用などに材質(本体)亜鉛ダイカスト取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)25取付穴径(mm)30
システム手すり35 ベースソケット
ECLE(マツ六)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷手すり棒を床や壁に取付けできます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
ぬくもり手すりNES 直受
WAKI(和気産業)¥679税込¥7471個当日出荷から翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:4本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター受:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター受:PP形状直受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
システム手すり35 木製エンドキャップ
ECLE(マツ六)¥619税込¥6811個当日出荷手すり棒に合わせた木製キャップです お好みのデザインでお選びください用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品エンドキャップ本体のみ 1個材質本体:天然木径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 Nエンドブラケット
ECLE(マツ六)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷ねじが見えないシンプルなデザインです 衣服の引っ掛りを防ぎます タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です 別売のアンカーを使用すればコンクリート下地にも取付可能です用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
クローム横受ブラケット 通 Φ32
NewHikari¥369税込¥4061個当日出荷台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品4本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直通仕上クロームメッキ
イージーブラケット カバー付A型 固定
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から3日以内出荷普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状L受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
C形ブラケット自在コーナー BR-608
シロクマ(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状ブラケットコーナー
着脱機能付金具部材 着脱エンドエルボ
ノダ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
システム手すり32 Eブラケット横型
ECLE(マツ六)¥629税込¥6921個翌々日出荷から3日以内出荷横型ブラケットのスタンダード品です用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
システム手すり35 Eブラケット縦型
ECLE(マツ六)¥629税込¥6921個翌々日出荷縦型ブラケットのスタンダードタイプです用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
ブラック吊下げブラケット
フジテック・ジャパン¥959~税込¥1,055~1個当日出荷用途付属ビスは2種類の長さを用意しています。棚板厚みに応じて使用してください。付属品取付座/取付ビス材質亜鉛仕上黒塗装