絞り込み
ブランド
- OCTS
- モノタロウ(152)
- cotta(12,839)
- EBM(江部松商事)(7,202)
- TKG(3,737)
- パール金属(3,574)
- エフピコ(1,545)
- ストア・エキスプレス(1,292)
- CAPTAIN STAG(1,241)
- HEIKO(1,084)
- シーピー化成(985)
- リスパック(793)
- UK(三宝)(724)
- エスコ(648)
- 中央化学(592)
- タイガークラウン(568)
- 貝印(547)
- 常磐精工(535)
- 千羽鶴印(エンテック)(521)
- 友屋(435)
- アークランドサカモト(434)
- ブランドをもっと見る

サビナイフ6 仔鯱 右利き用
OCTS¥13,900税込¥15,2901本当日出荷から6日以内出荷ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。用途鯱の魂を継ぎしもの、サビナイフ第6のブレード。その名を、、、「仔鯱」 今回登場のサビナイフ6仔鯱はハンドル材を黒檀からFRN(ガラス繊維強化ナイロン)に変えてより使いやすくしました。小出刃タイプを好まれる方や片刃の使用を得意とされる方には是非ともお勧めのブレードです。フィールドテストでは、60センチを超す「大マダイ」を相手に船上での〆の作業からキッチンでの捌きや調理の仕上げまでいとも簡単にやってのけました。小振りなサイズながらブレードに秘められしその実力は、まさしく「鯱」です。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)209質量(g)120材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)3.5ブレード長さ(mm)93材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です