絞り込み
ブランド
- Carlisle(カーライル)
- モノタロウ(133)
- EBM(江部松商事)(7,201)
- P・O・Pプロダクツ(5,152)
- TKG(3,764)
- リスパック(3,492)
- パール金属(3,325)
- 福井クラフト(2,344)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,889)
- カンダ[厨房用品](1,506)
- MAGIQ(東京堂)(1,412)
- カネ大白木屋(1,373)
- CAPTAIN STAG(1,299)
- HEADS(ヘッズ)(1,214)
- スリーライン(1,161)
- HEIKO(1,083)
- 友屋(1,066)
- マルケイ(国際化工)(1,057)
- 和平フレイズ(1,045)
- UK(三宝)(853)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
特価

スクラッチブラシ(ナイロン)
Carlisle(カーライル)(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。材質ハードナイロン毛耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルブラシM
Carlisle(カーライル)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ボトルや容器の内部の洗浄に最適です。用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄全長(mm)305直径(Φmm)70線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25ブラシ長(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応
スポットブラシ
Carlisle(カーライル)¥999税込¥1,0991個当日出荷軽量でコンパクトなブラシは、狭い場所や入り組んだ器具の洗浄に適しています。用途まな板、調理器具、ディッシュなど幅(mm)38全長(mm)178線径(Φmm)0.6毛丈(mm)22ブラシ長(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
ロングハンドルブラシ
Carlisle(カーライル)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷持ちやすく長いハンドルで、深い鍋の底や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所もラクに洗浄できます。用途シンク、深型・大型の鍋などの届きにくい場所幅(mm)76全長(mm)508線径(Φmm)0.6毛丈(mm)45ブラシ長(mm)110
カッティングボードブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷握りやすいボディとブラシ面のカーブが操作性にすぐれ、オールラウンドに使えるブラシです。用途まな板を中心にカウンタートップや厨房まわり、床など多目的に。幅(mm)64全長(mm)152線径(Φmm)0.45毛丈(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ディスペンサーブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷プランジャー、チューブ、細口ビンなどの洗浄に用途土びんのクチ、ホース、細口ビンの内側など、細い管状の部分材質(柄部)亜鉛めっきスチール材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130外径×ブラシ長×全長(mm)24×70×270RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1286-1401TKG品番(2017)6-1154-1501
ワンドブラシ
Carlisle(カーライル)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から15日以内出荷大型ながら軽量なボディ。 パン粉や粗めのダスト清掃、すき間や狭い場所の清掃に適したフラットな形状です。用途カウンター、調理台、ベルトコンベヤーや機器の狭い場所幅(mm)11全長(mm)610線径(Φmm)0.25毛丈(mm)50ブラシ長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
カーライル ボトルブラシ L
Carlisle(カーライル)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷材質:毛・ポリエステル毛。耐熱温度:130℃。カーライルブラシまな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!。食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。ボトルやグラスなど曲面の多い器具に最適。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。優れた耐久性!厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロックは、他のブラシには無い耐久性を備えています。毛の抜け落ちを防止!毛の根本を非腐食性のステンレス製留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。細菌汚染を防ぐ!ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。洗浄効率抜群!毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。また接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変適しています。保水性抜群!全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。持ちやすい!人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない握りやすさを持ち、作業を効率的に行うことができます。ボトルやグラス洗浄だけでなく、ザルやカゴの網目部分の洗浄にも最適。ソフト毛寸法(mm)直径×幅×全長:83×160×406
ネイルブラシS
Carlisle(カーライル)¥599税込¥6591個当日出荷手指用と爪先用のブラシが表裏についたコンパクトなネイルブラシ。材質(毛)ハードポリプロピレン、(ボディ)ポリプロピレン幅(mm)38全長(mm)89色ホワイト線径(Φmm)0.3毛丈(mm)10/13耐熱温度(℃)約100RoHS指令(10物質対応)対応
アイロンハンドルブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷グリップハンドルつきで女性でも力を込めやすい形状です。 狭い場所の清掃にも便利です。用途シンク・バット・作業台などの洗浄、狭い場所の洗浄幅(mm)70全長(mm)152線径(Φmm)0.45毛丈(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルブラシL
Carlisle(カーライル)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷長くやわらかい毛が頑固な汚れも無理なく洗浄します。用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄全長(mm)406色ホワイト直径(Φmm)76線径(Φmm)0.4毛丈(mm)26ブラシ長(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
カーライル バスボックス
Carlisle(カーライル)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷強度性の高い持ち手付きのバスボックスです。用途用途に合わせて色分けをしてご使用できます。材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508(445)×381(305)×127(114)
グラスファイバーハンドル
Carlisle(カーライル)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷HACCP対応のスタンダードなハンドル。 軽量で丈夫なグラスファイバー製です。用途ハンドルが必要なカーライルのブラシなどに取り付けて使用幅(mm)25
カーライル スコップ
Carlisle(カーライル)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷高密度ポリプロピレン製で耐久性が高く、軽量で取り回しが非常に楽です。5色カラーでHACCPに対応します。材質ポリプロピレン幅(mm)260全長(mm)959耐熱温度(℃)82
フロアスクイジー
Carlisle(カーライル)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷から14日以内出荷一体刃構造の衛生的で丈夫なスクイジー。 ハンドル(別売)を取り付け、床面を清掃します。 5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。 Mサイズ(品番:36568)もご用意しています。材質ポリプロピレン、特殊ゴム幅(mm)508サイズSRoHS指令(10物質対応)対応
スリムライン ビバレッジ ディスペンサー
Carlisle(カーライル)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。材質ポリプロピレン
カーライル バスボックスL
Carlisle(カーライル)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷強度性の高い持ち手付きのバスボックスです。用途用途に合わせて色分けをしてご使用できます。材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508(445)×381(305)×178(165)
カーライル カッティングボードブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷洗浄効果抜群:一般的な洗浄ブラシに比べ毛量が多く密度が高いので洗浄効果に優れています。耐久性:ポリプロピレンに発泡剤をミックスさせたボディは高い耐久性があります。毛の抜け落ちを防止:毛の根元を非腐食性の留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくい。持ちやすい:人間工学に基づいて設計しているため持ちやすく疲れない。細菌汚染を防ぐ:ポリエステル製のブラシ毛は耐熱温度130度なので市煮沸消毒が可能。衛生的:ストレート毛は乾燥しやすく菌の繁殖を抑える全長(mm)152毛丈(mm)30ブラシ寸法(mm)64×146
ダブルチューブブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシ材質:ポリエステル毛耐熱温度:130℃。チューブ、フードプロセッサーの洗浄に。ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。全長(mm)300ブラシ長(mm)大ブラシ/75、小ブラシ/53ブラシ径(Φmm)大ブラシ/35、小ブラシ/13TKG品番9-1286-2501TKG品番(2017)6-1154-2601
フロアードレインブラシ
Carlisle(カーライル)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌々日出荷用途厨房内の排水口の洗浄に。材質(本体)ポリプロピレン線径(Φmm)0.5材質(毛)ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
マッシュルームブラシ
Carlisle(カーライル)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途マッシュルームなどやわらかい食材の洗浄に。質量(g)51線径(Φmm)0.1毛丈(mm)22材質(柄部)ポリプロピレン材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)34×72×185TKG品番9-1286-0801TKG品番(2017)6-1154-0801
スクレーパー(S)
Carlisle(カーライル)¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷ハードヘラ部:ナイロン 耐熱温度:130℃ソフトヘラ部:ポリエチレン 耐熱温度:65℃柄長さ(mm)160ヘラサイズ(mm)115×195
配管ブラシU型(ハンドル別売り)
Carlisle(カーライル)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から5日以内出荷配管の外周を清掃するためのブラシです。 ハンドル(別売)を取り付け、高いところにあるパイプも容易に清掃できます。用途パイプ、チューブの外周の清掃全長(mm)360内径(Φmm)80線径(Φmm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
パイプブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。材質毛: ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー全長(mm)304直径(Φmm)12.7線径(Φmm)0.35耐熱温度(℃)毛:約130RoHS指令(10物質対応)対応
ワインボトルブラシ
Carlisle(カーライル)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷ジャー、ボトル、グラスなど、開口部の狭いデリケートな食器の洗浄に適しています。 ブラシ部分は柔らかいナイロン。 開口部の直径が3cm以上のボトルでご使用いただけます。材質毛:ナイロン、ハンドル:プラスチック全長(mm)419直径(Φmm)44毛丈(mm)約45耐熱温度(℃)毛:約130ブラシ長(mm)114RoHS指令(10物質対応)対応
ミキサーブラシ
Carlisle(カーライル)¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷毛の長いタイプのミキサーブラシです。 多方向に動かし、効率的に洗浄することができます。 キッチン周辺機器などマルチに使用でき、洗浄時に傷をつけにくい丸みを帯びたヘッドです。材質毛:ポリエステル、ボディ:ポリプロピレン全長(mm)406色ホワイト直径(Φmm)127毛丈(mm)約50耐熱温度(℃)約130ブラシ長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
カーライルアルミハンドル1220mm
Carlisle(カーライル)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷軽量でグリップ部が長く、丈夫で取り回しがしやすいハンドルです。材質差し込み部:ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)25×1219耐熱温度(℃)100材質(ハンドル)アルミニウム
カーライル ディテールブラシ
Carlisle(カーライル)¥899~税込¥989~1個翌々日出荷洗浄効果抜群:一般的な洗浄ブラシに比べ毛量が多く密度が高いので洗浄効果に優れています。耐久性:ポリプロピレンに発泡剤をミックスさせたボディは高い耐久性があります。毛の抜け落ちを防止:毛の根元を非腐食性の留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくい。持ちやすい:人間工学に基づいて設計しているため持ちやすく疲れない。細菌汚染を防ぐ:ポリエステル製のブラシ毛は耐熱温度130度なので市煮沸消毒が可能。衛生的:ストレート毛は乾燥しやすく菌の繁殖を抑える全長(mm)225毛丈(mm)17ブラシ寸法(mm)22×88
カーライル フルーテッドラメキン
Carlisle(カーライル)¥259~税込¥285~1個翌々日出荷サルサ、ドレッシング、ケチャップ、ソース、調味料、スパイス入れなどに!材質AS樹脂色ホワイト食器の種類洋食器
アングルブルームヘッド (先割れあり)
Carlisle(カーライル)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ブラシ面は人間工学に基づき設計された傾斜つき。 毛先が先割れ加工されているため、細かな粉じんの掃きとりが容易です。用途ドライな床面の掃き掃除幅(mm)305全長(mm)203線径(Φmm)0.9毛丈(mm)140~178RoHS指令(10物質対応)対応
アングルブルーム (先割れあり) ヘッドとハンドル
Carlisle(カーライル)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷ブラシ面は人間工学に基づき設計された傾斜つき。 毛先が先割れ加工されているため、細かな粉じんの掃きとりが容易です。用途ドライな床面の掃き掃除幅(mm)305全長(mm)1422線径(Φmm)0.9毛丈(mm)140~178RoHS指令(10物質対応)対応
スウィベルデッキブラシ(ハンドル別売り)
Carlisle(カーライル)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷操作性にすぐれた回転式のヘッドが、すき間や溝に入り込み、手の届きにくい床面の洗浄を可能にします。用途床面の掃除幅(mm)203奥行(mm)89線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応