絞り込み
ブランド
  • テラオカ
  • モノタロウ(53)
  • cotta(4,521)
  • EBM(江部松商事)(3,027)
  • パール金属(2,973)
  • TKG(2,073)
  • カンダ[厨房用品](1,088)
  • 和平フレイズ(968)
  • 貝印(876)
  • タイガークラウン(634)
  • 山崎実業(608)
  • SUGICO(スギコ)(594)
  • ホワイトサム(488)
  • 天領まな板(461)
  • 下村工業(432)
  • エスコ(415)
  • UK(三宝)(381)
  • アークランドサカモト(376)
  • マルゼン[厨房機器](348)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(342)
  • ヨシカワ(336)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キックバケツ専用バケツ付きANX-KS35 テラオカ

    キックバケツ専用バケツ付きANX-KS35

    テラオカ
    34,980税込38,478
    1台
    22日以内出荷
    水溶液や汚物、廃棄物等を入れたバケツの移動が容易なようにΦ50mmのゴムキャスタ-付きです。本体外周にゴムバンパ-を取り付けてあり、使用場所の壁や機械類等への損傷を軽減します。
    用途手術時・実験時の汚物や器具等の廃棄用容器でゴム製のバンパ-を足裏で操作しながら使用します。トラスコ品番781-3775セット内容ステンレスSUS304製バケツ(容量13L)、バケツの形状は改良のため寸法変更することがあります。材質SUS304製高さ(mm)250外径(Φmm)Φ390
  • キックバケツポリバケツ付きANX-KP32 テラオカ

    キックバケツポリバケツ付きANX-KP32

    テラオカ
    25,980税込28,578
    1台
    22日以内出荷
    水溶液や汚物、廃棄物等を入れたバケツの移動が容易なようにΦ50mmのゴムキャスタ-付きです。本体外周にゴムバンパ-を取り付けてあり、使用場所の壁や機械類等への損傷を軽減します。
    用途手術時・実験時の汚物や器具等の廃棄用容器でゴム製のバンパ-を足裏で操作しながら使用します。トラスコ品番781-3767セット内容ポリエチレン製バケツ(容量13L)材質SUS304製、付属バケツポリエチレン製高さ(mm)250外径(Φmm)Φ390
  • 瓶洗浄装置 テラオカ

    瓶洗浄装置

    テラオカ
    77,980税込85,778
    1台
    9日以内出荷
    ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。ストレーナー付中間コネクタにより、水道水からの粗ゴミや異物をキャッチします。
    付属品ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)トラスコ品番504-8073材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)幅(mm)150型式ANXS-25高さ(mm)174.35奥行(mm)150
  • 小型瓶用洗浄機付流し台 テラオカ

    小型瓶用洗浄機付流し台

    テラオカ
    289,800税込318,780
    1台
    31日以内出荷
    小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)
    トラスコ品番495-4611セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304寸法(mm)【バックガード】20t×100H質量(kg)37高さ(mm)850奥行(mm)600間口(mm)600槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用品