most スチームポット 1.4L most6

most スチームポット 1.4L most6 - 伊原企販

2wayスチームポット 電子レンジ専用です。
レンジで簡単調理!鍋料理や蒸し料理にも!
おでんやラーメンにもオススメです。

材質
ポリプロピレン
容量(L)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×230×102
内容量
1個
注意
※本品は電子レンジ専用です。直火、オーブン、トースターでの加熱はしないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04128849most6
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする