カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 関兼常
- モノタロウ(44)
- パール金属(1,743)
- EBM(江部松商事)(1,584)
- TKG(1,014)
- cotta(884)
- カンダ[厨房用品](582)
- 山崎実業(560)
- 貝印(472)
- 和平フレイズ(384)
- SUGICO(スギコ)(373)
- 下村工業(340)
- エスコ(327)
- UK(三宝)(311)
- アークランドサカモト(303)
- ヨシカワ(231)
- 福井クラフト(230)
- YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(203)
- エムテートリマツ(194)
- HARIO(177)
- TAKAGI(高儀)(163)
- ブランドをもっと見る
特価

ピエールバロン ソムリエナイフ
関兼常¥649税込¥7141個当日出荷ワインのプロ、ソムリエが愛用しているタイプのワインオープナーです全長(mm)112質量(g)80品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)420ステンレス(ギザ刃)
Granshe トマトスライサー
関兼常¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷レストラン向け業務用商品材質鋼材:420j2ステンレス鋼全長(mm)205質量(g)28材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)105
スイッチピーラー 厚切り・薄切り
関兼常¥2,198税込¥2,4181個当日出荷全部おまかせのワイドサイズピーラー キャベツの千切り、玉ねぎのスライス、ゴボウのささがきなどワイドな刃幅(80mm)で効率よく切れる さびにくいステンレス刃で切れ味の良さを追求 刃は10°の斜め設定、切り始めがスムーズでなめらか ステンレスの芽取り付き 断面が持ちやすい楕円のロングサイズハンドル材質オールステンレス製全長(mm)200材質(本体)ステンレス材質(刃)ステンレス刃渡り(mm)75
アスロ ソムリエナイフ専用 革ケース
関兼常¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷ATHEO アスロソムリエナイフ専用の革ケース ベルトホルダー(ベルト通し)付 アルミシリーズ、ウッドシリーズすべてに対応材質革幅(mm)55全長(mm)135質量(g)10品名・タイプワインオープナー
骨抜き 西型(角)
関兼常¥1,298税込¥1,4281個当日出荷バネ部を薄く梳いてあり、力加減が調整しやすい、板さん仕様の骨抜きです 合わせが正確で、掴んだ小骨が滑って逃げることがありません材質ステンレス製全長(mm)120質量(g)40
骨抜き 東型(丸)
関兼常¥1,298税込¥1,4281個当日出荷バネ部を薄く梳いてあり、力加減が調整しやすい、板さん仕様の骨抜きです 合わせが正確で、掴んだ小骨が滑って逃げることがありません材質ステンレス製全長(mm)120質量(g)40
関兼常 キッチンハサミ カニハサミ
関兼常¥1,898税込¥2,0881個当日出荷刃は厚手の高級ステンレス刃物鋼 細かいギザ刃のため、すべらず切るものを逃さずにカット にぎりやすさ、使いやすさを重視したハンドル 耐熱温110℃ 信頼の日本製、精巧なつくり ステンレススチール製でサビにくい 取り外し式 簡単に左右を外して洗浄する事が出来ます 分解洗浄可能材質耐熱ABS樹脂(耐熱温度110℃)、鋼材:ステンレス鋼全長(mm)195質量(g)75刃渡り(mm)75
マクソス ソムリエナイフ
関兼常¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷マクソス ソムリエナイフシリーズの木製柄の商品です。ビン・コルクが傷つきにくい機構になっています。寸法(mm)(本体)112材質(本体)ステンレス(プレーン刃)質量(g)80
アスロ スタンダードシリーズ ライトブラウン
関兼常¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷国産ソムリエナイフでは最高ブランドの「ATHRO(アスロ)」社製スタンダードモデルのソムリエナイフです。ブレードはギザ刃、栓抜き機能もあります。ボルスターにニッケルシルバー、ハンドル材は明るい木目が美しい積層強化木(合板)、中板には真鍮を使用し、丁寧に仕上げられています。材質(中板)真鍮寸法(mm)(本体)120質量(g)110刃長(mm)30材質(柄部)積層強化木(合板)材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)材質(口金)洋白
SMART CUT スパット爪切り
関兼常¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷熟練職人の刃付けでスパット切れる。大きく開く細い刃先が巻き爪のカットに最適です。約60gと軽く扱いやすく、小さめのハンドルが女性の手にフィットします。収納用に安全なキャップ付きです。寸法(mm)(本体)100材質(本体)ステンレス
SMART CUT ロング刃ニッパー爪切り
関兼常¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷熟練職人の刃付けでスパット切れる。大きく開く22mmの食い切り刃は巻き爪でも良く食い込みます。ドイツ型食い切り刃のニッパーです。寸法(mm)(本体)140材質(本体)ステンレス
SMART CUT 甘皮・つめきり
関兼常¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷熟練職人の刃付けでスパット切れる。1本1本丹念に仕上げた刃先が、確実に甘皮をキャッチして薄い甘皮も簡単に切れます。ダブルスプリング採用で軽いタッチで切ることができます。右利き・左利きどちらでも使えます。寸法(mm)(本体)110材質(本体)ステンレス
SMART CUT スマートニッパー
関兼常¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷熟練職人の刃付けでスパット切れる。1本1本丹念に仕上げた刃先は、足の爪や巻き爪でも滑らずスパッと切れます。小さめの本体と軽いバネ圧で扱いやすい爪切りです。刃先が細いので爪のキワにも刃がスッと入ります。右利き・左利きどちらでも使えます。寸法(mm)(本体)130材質(本体)ステンレス
盛り箸
関兼常¥9,698~税込¥10,668~1本4日以内出荷繊細な盛り付けをする日本料理で使用する盛り箸です。細くとがったステンレス製の箸は繊細な作業をするのに最適です。柄は水牛をあしらった朴の木で高級感があります。材質(金属部)ステンレス鋼材質(柄部)水牛角・朴の木
マクソス ソムリエナイフ
関兼常¥3,598税込¥3,9581個欠品中オールステンレスの国産ソムリエナイフです。 特許加工でコルク栓が安定して抜き取ることができます全長(mm)112質量(g)70品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)420ステンレス(プレーン刃)
メイト YA-5シリーズ
関兼常¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷シンプルなオールブラックフッ素加工ステンレス仕様全長(mm)120質量(g)80品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)420ステンレス(プレーン刃)
メイト YA-2シリーズ
関兼常¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷ハンドルにナチュラルテイストな木材(合板)を使用し手になじみやすい全長(mm)120質量(g)90品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)420ステンレス(プレーン刃)
メイト F30シリーズ 黒合板
関兼常¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷ハンドルにナチュラルテイストな木材(合板)を使用し手になじみやすい ギザ刃ブレードは切れ味抜群全長(mm)120質量(g)95品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)420ステンレス(ギザ刃)
メイト FT100シリーズ オールステン
関兼常¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷クールなオールステンレス仕様 切れ味抜群のギザ刃ブレード全長(mm)118質量(g)90品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)440ステンレス(ギザ刃)
メイト FT200シリーズ ココボロウッド
関兼常¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷ハンドルにナチュラルテイストな木材(合板)を使用 ナイフメーカーで評判の高いIC-CUT社製のギザ刃ブレードは切れ味抜群全長(mm)118質量(g)90品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)IC-CUT社製、440ステンレス(ギザ刃)
メイト FT200シリーズ ワイン合板
関兼常¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷ハンドルにナチュラルテイストな木材(合板)を使用 ナイフメーカーで評判の高いIC-CUT社製のギザ刃ブレードは切れ味抜群全長(mm)118質量(g)90品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)IC-CUT社製、440ステンレス(ギザ刃)
アスロ STシリーズ ココボロウッド
関兼常¥9,898税込¥10,8881個欠品中スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています 刃の部分にセレーション加工を施してあります 刃付けしてない部分は栓抜きとして使用できます ホルダーはスクリュー、ホルダー部の仕組部分に尻金として洋白を用い、耐久性の強化をはかっております ホルダー部にはアスロの刻印がしてあります材質口ホルダー材:ステンレス、インレイ:ココボロウッド全長(mm)120質量(g)85品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
アスロ STシリーズ ツートンシェル
関兼常¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷ハンドル材にアバロンと白蝶貝を採用したシャープでシックなデザインとなっております スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています 刃の部分にセレーション加工を施してあります。 刃付けしてない部分は栓抜きとして使用できます ホルダーはスクリュー、ホルダー部の仕組部分に尻金として洋白を用い、耐久性の強化をはかっております ホルダー部にはアスロの刻印がしてあります材質口ホルダー材:ステンレス、インレイ:アバロン、白蝶貝(ST-TS)全長(mm)120質量(g)85品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
アスロ ALシリーズ
関兼常¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷から6日以内出荷ハンドルにアルミを採用したことによって従来のアスロソムリエナイフよりも10g軽量しました 素材のアルミに最も優れた正面処理のアルマイトを施し、表面にできた酸化被膜によって「硬度」・「耐摩耗性」・「耐食性」が高くなります スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています材質中板材:ステンレス全長(mm)120質量(g)90材質(柄部)アルミニウム(アルマイト塗装)品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
アスロ スタンダードシリーズ 黒檀
関兼常¥13,980税込¥15,3781個欠品中ハンドル材の黒檀は柿の木の仲間で、硬く強い スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています 刃がついていない部分は栓抜きとして使用できるので、1本のソムリエナイフで3つの使い方が可能材質中板材:真ちゅう全長(mm)120質量(g)100~110口金洋白品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン・調理用品
- 料理道具
- 厨房機器・設備・調理機械
- 製菓・製パン用品













































![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-02.jpg)