絞り込み
ブランド
  • 関兼常
  • モノタロウ(1)
  • パール金属(55)
  • EBM(江部松商事)(19)
  • 新考社(19)
  • アークランドサカモト(13)
  • プリンス工業(13)
  • 貝印(12)
  • TKG(11)
  • 下村工業(9)
  • サンクラフト(8)
  • ライオール(7)
  • ル・クルーゼ・ジャポン(6)
  • エスコ(5)
  • 和平フレイズ(5)
  • クタール(4)
  • 佐藤金属興業(4)
  • グローバル[厨房用品](4)
  • アイメディア(4)
  • オルファ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピエールバロン ソムリエナイフ 関兼常

    ピエールバロン ソムリエナイフ

    関兼常
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ワインのプロ、ソムリエが愛用しているタイプのワインオープナーです
    全長(mm)112質量(g)80品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)420ステンレス(ギザ刃)
  • アスロ ソムリエナイフ専用 革ケース 関兼常

    アスロ ソムリエナイフ専用 革ケース

    関兼常
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ATHEO アスロソムリエナイフ専用の革ケース ベルトホルダー(ベルト通し)付 アルミシリーズ、ウッドシリーズすべてに対応
    材質幅(mm)55全長(mm)135質量(g)10品名・タイプワインオープナー
  • ガス抜きプラス 関兼常

    ガス抜きプラス

    関兼常
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)160×75×2.3質量(g)45
  • メイト FT-200シリーズ マホガニー合板 関兼常

    メイト FT-200シリーズ マホガニー合板

    関兼常
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    材質【刃】ステンレス鋼【柄】木材全長(mm)120質量(g)96
  • メイト YA-6シリーズ マホガニー合板 関兼常

    メイト YA-6シリーズ マホガニー合板

    関兼常
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    材質【ブレード】420ステンレス全長(mm)120質量(g)90
  • マクソス ソムリエナイフ 関兼常

    マクソス ソムリエナイフ

    関兼常
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    マクソス ソムリエナイフシリーズの木製柄の商品です。ビン・コルクが傷つきにくい機構になっています。
    寸法(mm)(本体)112材質(本体)ステンレス(プレーン刃)質量(g)80
  • アスロ スタンダードシリーズ ライトブラウン 関兼常

    アスロ スタンダードシリーズ ライトブラウン

    関兼常
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    国産ソムリエナイフでは最高ブランドの「ATHRO(アスロ)」社製スタンダードモデルのソムリエナイフです。ブレードはギザ刃、栓抜き機能もあります。ボルスターにニッケルシルバー、ハンドル材は明るい木目が美しい積層強化木(合板)、中板には真鍮を使用し、丁寧に仕上げられています。
    材質(中板)真鍮寸法(mm)(本体)120質量(g)110刃長(mm)30材質(柄部)積層強化木(合板)材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)材質(口金)洋白
  • マクソス ソムリエナイフ 関兼常

    マクソス ソムリエナイフ

    関兼常
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    オールステンレスの国産ソムリエナイフです。 特許加工でコルク栓が安定して抜き取ることができます
    全長(mm)112質量(g)70品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)420ステンレス(プレーン刃)
  • メイト YA-5シリーズ 関兼常

    メイト YA-5シリーズ

    関兼常
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷
    シンプルなオールブラックフッ素加工ステンレス仕様
    全長(mm)120質量(g)80品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)420ステンレス(プレーン刃)
  • メイト YA-2シリーズ 関兼常

    メイト YA-2シリーズ

    関兼常
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルにナチュラルテイストな木材(合板)を使用し手になじみやすい
    全長(mm)120質量(g)90品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)420ステンレス(プレーン刃)
  • メイト F30シリーズ 黒合板 関兼常

    メイト F30シリーズ 黒合板

    関兼常
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルにナチュラルテイストな木材(合板)を使用し手になじみやすい ギザ刃ブレードは切れ味抜群
    全長(mm)120質量(g)95品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)420ステンレス(ギザ刃)
  • メイト FT100シリーズ オールステン 関兼常

    メイト FT100シリーズ オールステン

    関兼常
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    クールなオールステンレス仕様 切れ味抜群のギザ刃ブレード
    全長(mm)118質量(g)90品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)440ステンレス(ギザ刃)
  • メイト FT200シリーズ ココボロウッド 関兼常

    メイト FT200シリーズ ココボロウッド

    関兼常
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    ハンドルにナチュラルテイストな木材(合板)を使用 ナイフメーカーで評判の高いIC-CUT社製のギザ刃ブレードは切れ味抜群
    全長(mm)118質量(g)90品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)IC-CUT社製、440ステンレス(ギザ刃)
  • メイト FT200シリーズ ワイン合板 関兼常

    メイト FT200シリーズ ワイン合板

    関兼常
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルにナチュラルテイストな木材(合板)を使用 ナイフメーカーで評判の高いIC-CUT社製のギザ刃ブレードは切れ味抜群
    全長(mm)118質量(g)90品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)IC-CUT社製、440ステンレス(ギザ刃)
  • アスロ STシリーズ ココボロウッド 関兼常

    アスロ STシリーズ ココボロウッド

    関兼常
    9,898税込10,888
    1個
    欠品中
    スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています 刃の部分にセレーション加工を施してあります 刃付けしてない部分は栓抜きとして使用できます ホルダーはスクリュー、ホルダー部の仕組部分に尻金として洋白を用い、耐久性の強化をはかっております ホルダー部にはアスロの刻印がしてあります
    材質口ホルダー材:ステンレス、インレイ:ココボロウッド全長(mm)120質量(g)85品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
  • アスロ STシリーズ ツートンシェル 関兼常

    アスロ STシリーズ ツートンシェル

    関兼常
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    ハンドル材にアバロンと白蝶貝を採用したシャープでシックなデザインとなっております スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています 刃の部分にセレーション加工を施してあります。 刃付けしてない部分は栓抜きとして使用できます ホルダーはスクリュー、ホルダー部の仕組部分に尻金として洋白を用い、耐久性の強化をはかっております ホルダー部にはアスロの刻印がしてあります
    材質口ホルダー材:ステンレス、インレイ:アバロン、白蝶貝(ST-TS)全長(mm)120質量(g)85品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
  • アスロ ALシリーズ 関兼常

    アスロ ALシリーズ

    関兼常
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ハンドルにアルミを採用したことによって従来のアスロソムリエナイフよりも10g軽量しました 素材のアルミに最も優れた正面処理のアルマイトを施し、表面にできた酸化被膜によって「硬度」・「耐摩耗性」・「耐食性」が高くなります スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています
    材質中板材:ステンレス全長(mm)120質量(g)90材質(柄部)アルミニウム(アルマイト塗装)品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
  • アスロ スタンダードシリーズ 黒檀 関兼常

    アスロ スタンダードシリーズ 黒檀

    関兼常
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    ハンドル材の黒檀は柿の木の仲間で、硬く強い スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています 刃がついていない部分は栓抜きとして使用できるので、1本のソムリエナイフで3つの使い方が可能
    材質中板材:真ちゅう全長(mm)120質量(g)100~110口金洋白品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
  • アスロ スタンダードシリーズ バールウッド 関兼常

    アスロ スタンダードシリーズ バールウッド

    関兼常
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    花梨の木のコブ部分を使用しているため、1本の木から少量しか採取できなくい貴重な材質を使用して作られていて天然素材ならではの独特の美しい縞模様が特徴で全く同じ紋様は一つとしてない スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています 刃がついていない部分は栓抜きとして使用できるので、1本のソムリエナイフで3つの使い方が可能
    材質中板材:真ちゅう全長(mm)120質量(g)100~110口金洋白品名・タイプワインオープナー材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
  • 関兼常 ソムリエナイフ ブラック 関兼常

    関兼常 ソムリエナイフ ブラック

    関兼常
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    使用者の手に馴染むスムーズなボディデザインに深みのあるブラックリネンマイカルタを使用 快適な握り心地と渋い色合いが魅力です ワインボトルのキャップシールを取り除く為のホイルカッターには、切断性に優れたセレーテッドブレード(波刃)を採用 ホルダー部分には刀匠の鍛冶場と歌舞伎の隈取りをイメージした関兼常のロゴが入っています 栓抜きを廃したモデルで使い易く評判です
    材質AUS-8ステンレス鋼全長(mm)120品名・タイプワインオープナー材質(ハンドル)ブラックリネンマイカルタ刃渡り(mm)35
栓抜き・缶切り・オープナー