キッチン・調理用品 :「クリア 容器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さな手のひらサイズのジャム瓶です。ご自宅用に、プレゼントに、どうぞ。 本体とフタは別売りです。商品コード:57513をご覧ください。
透明 容量(mL)48 質量(g)55 寸法(Φ×mm)底46×H49.5(口40.49) 底径(Φmm)46
1個(5個)
429 税込472
4日以内出荷

本体とフタは別売りです。(商品コード/シルバー:6390、白:56776、ゴールド:56777)をご覧ください。
透明 容量(mL)90 質量(g)約88 寸法(Φ×mm)底58×H55(口51.95) 底径(Φmm)58
1個(4個)
369 税込406
4日以内出荷

見た目がまるでガラスのようなプラスチック容器です。クリアな素材で、ガラスではないので割れないし、軽いのが嬉しいところ。小さすぎず大きすぎず、クッキーなどを詰めてプレゼントするのに丁度いい大きさです。もちろん食品検査を通っているので、お菓子をそのまま入れることができます。
材質本体:PET、蓋:アルミニウム 形状円筒 容量(mL)250 外寸(mm)口径Φ68×底径Φ71×高さ85 対応【不可】食洗機、電子レンジ 耐熱温度(℃)60
1個
97 税込107
当日出荷

煮沸、湯煎焼き可能。急激な温度差で割れる可能性がございますのでご注意ください。 オーブン使用不可。
仕様【オーブン】不可 材質ガラス 寸法(mm)口径55.5×底径62×高さ109.2 透明 容量(mL)241.8 外寸(mm)底径62 適合フタ092295
1本(10本)
999 税込1,099
4日以内出荷

シンプルな形が使いやすい多用途で使えるガラス瓶です。
仕様【オーブン】不可 材質ガラス 寸法(mm)口径55.5×H93(底径:57.5) 透明 容量(mL)満量容量:158.5 質量(g)161 底径(Φmm)57.5 満水容量(mL)158.5 適合フタ092295
1個(10個)
999 税込1,099
4日以内出荷

シンプルな形使いやすい、多用途に幅広くお使いいただけるガラス瓶です。 蓋は別売りです。商品コード:069970をご覧ください。
仕様【オーブン】不可 材質ガラス 透明 容量(mL)満量容量:200 寸法(Φ×mm)口55×H81(底:50) 底径(Φmm)50 満水容量(mL)200 適合フタ069970
1個(8個)
779 税込857
4日以内出荷

料理やお菓子作りに大活躍のボウルです。ボウル本体が約100gのため、軽くて使いやすいのが特徴です。 透明な容器のため、中身がすっきり見えて混ぜやすく便利!計量がしやすい。 重さ約100gです。1g~3gは誤差がある場合がございます。 火のそばに置かないで下さい。 タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質ポリカーボネート 容量(mL)約900 寸法(Φ×mm)約170径×高さ73 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-30 食器洗浄機不可
1個(1個)
889 税込978
4日以内出荷

空気が抜けることで酸化や湿気を防ぎ、風味や品質を長く保つことができるキャニスターです。 フタをしっかりと閉め、真ん中の大きなボタンを複数回プッシュ。キャニスター内の空気が抜けて真空状態をつくります。 真空状態のキャニスターを開ける際は、フタについた小さなボタンを押すとキャニスター内に空気が入り込み、密閉を解除できます。 広口のデザインで、内側のお手入れが簡単。また、中身も出し入れしやすいです。 透明なので中身も一目瞭然です。
材質蓋:PP/ABS樹脂/シリコーン・本体:PET 寸法(mm)109×109×H130 質量(kg)0.184 容量(mL)800
1個(1個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

空気が抜けることで酸化や湿気を防ぎ、風味や品質を長く保つことができるキャニスターです。 フタをしっかりと閉め、真ん中の大きなボタンを複数回プッシュ。キャニスター内の空気が抜けて真空状態をつくります。 真空状態のキャニスターを開ける際は、フタについた小さなボタンを押すとキャニスター内に空気が入り込み、密閉を解除できます。 広口のデザインで、内側のお手入れが簡単。また、中身も出し入れしやすいです。 透明なので中身も一目瞭然です。
材質蓋:PP/ABS樹脂/シリコーン・本体:PET 寸法(mm)109×109×H170 質量(kg)0.21 容量(mL)1200
1個(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

空気が抜けることで酸化や湿気を防ぎ、風味や品質を長く保つことができるキャニスターです。 フタをしっかりと閉め、真ん中の大きなボタンを複数回プッシュ。キャニスター内の空気が抜けて真空状態をつくります。 真空状態のキャニスターを開ける際は、フタについた小さなボタンを押すとキャニスター内に空気が入り込み、密閉を解除できます。 広口のデザインで、内側のお手入れが簡単。また、中身も出し入れしやすいです。 透明なので中身も一目瞭然です。
材質蓋:PP/ABS樹脂/シリコーン・本体:PET 寸法(mm)109×109×H91 質量(kg)0.128 容量(mL)400
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

透明のシール蓋が付いたホーロー製の容器。酸やアルカリに強いので、漬物づくりや食品の保存に最適です。容器に匂い移りが無く、洗いやすいので、衛生的に使用できます。ホーロー鍋と同様の素材なのでそのまま直火での調理可能です。冷めたら容器のまま冷蔵庫・冷凍庫への保存が可能。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:可、IH調理器具:不可 材質琺瑯 ホワイト 容量(L)1.45 外寸(mm)180×140×H115
1個(1.45L)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

透明のシール蓋が付いたホーロー製の容器。酸やアルカリに強いので、漬物づくりや食品の保存に最適です。容器に匂い移りが無く、洗いやすいので、衛生的に使用できます。ホーロー鍋と同様の素材なのでそのまま直火での調理可能です。冷めたら容器のまま冷蔵庫・冷凍庫への保存が可能。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:可、IH調理器具:不可 材質琺瑯 ホワイト 容量(L)2 外寸(mm)200×160×H120
1個(2L)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1台で2台分はたらく便利なスケールです。 微量モード:0.1g単位で100gまではかれます。 イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに最適です。 標準モード:1g単位で最大3kgまではかれます。粉、砂糖、バターや水の計量に。 風袋引き機能:容器の重さを差し引いて、材料だけをはかれます。続けて追加分をはかれます。 約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぎます。 収納に便利なプラスチックケース付きです。
付属品モニタ用電池、取扱説明書、透明ボール(UH-3204のみ) 寸法(mm)150×190×H35 使用電池単3形乾電池2本
1個(1個)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

1台で2台分はたらく便利なスケールです。 微量モード:0.1g単位で100gまではかれます。 イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに最適です。 標準モード:1g単位で最大3kgまではかれます。粉、砂糖、バターや水の計量に。 風袋引き機能:容器の重さを差し引いて、材料だけをはかれます。続けて追加分をはかれます。 約4分間動作をしない場合、自動的に電源が切れます。電池の消耗を防ぎます。 収納に便利なプラスチックケース付きです。
付属品モニタ用電池、取扱説明書、透明ボール(UH-3204のみ) 寸法(mm)150×190×H35 使用電池単3形乾電池2本
1個(1個)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります